カテゴリ
- 空圧工具(1)
絞り込み

エアーインパクトレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥54,980税込¥60,4781個当日出荷ヘッド部が薄く、狭い箇所のボルト着脱作業に最適。 スイッチの向きを360度(45度ごとに固定)変更可能。 排気の向きを360度変更可能。 正(右)回転は2段階の出力調整ダイヤル付用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)12.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])9800使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上最大トルク400N・m(右・左回転)エア取入口Rc1/4適応ボルトサイズM16
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら