カテゴリ

  • 事務用品(84)
    • シャープペンシル替芯(5)
    • 消しゴム(30)
  • 厨房用品(1,981)
  • 卓上消耗品(1,571)
  • 店舗什器・備品(1,208)
  • 農業機械(1,022)
  • パソコン/周辺機器(644)
  • 自転車部品(475)
  • バイク部品(353)
  • メカニカル部品(280)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(209)
  • 科学研究・開発用品(195)
  • FA担当者のオススメ新商品(174)
  • 防災用品(173)
  • 空調・照明・電設資材(150)
  • 制御機器(144)
  • 船舶用品・漁業資材(142)
  • 測定用品(122)
  • 家電(110)
  • 学童・教育用品(110)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(107)
  • オフィス家具(104)
  • 自動車補修部品(99)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(97)
  • 電動工具(97)
  • 作業服(91)
  • 農業・園芸資材(72)
  • 空圧工具(60)
  • 切削工具(57)
  • 作業工具(56)
  • 農具(54)
  • 配管・水廻り設備部材(48)
  • 防犯用品(39)
  • カー用品(36)
  • ヘルスケア(34)
  • 手袋(34)
  • 日用品(33)
  • 介護用品(32)
  • 保管用品(31)
  • トラック用品・パーツ(30)
  • 清掃用品(29)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(29)
  • 物流用品(27)
  • 塗料(27)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(27)
  • 安全靴・作業靴(24)
  • 安全用品(22)
  • 食品・飲料(20)
  • 研磨材(18)
  • 建築金物(17)
  • 自動車純正部品(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
  • 洗車・清掃(15)
  • 安全保護具(15)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(14)
  • 建材・エクステリア(14)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 医療(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 理美容(9)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • 救急・衛生(9)
  • 縫製用品(8)
  • 梱包用品(7)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(7)
  • 安全標識(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 溶接用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 電気材料(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • バイク純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 住設機器(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 完成車(2)
  • テープ(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 進物(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ

「ain」の検索結果

関連キーワード
10,638件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.5オンスAINインターロックドライノースリーブ glimmer(トムス)3.5オンスAINインターロックドライノースリーブglimmer(トムス)(2件のレビュー)
779税込857
1枚
当日出荷から8日以内出荷
人気のインターロック(スムース編み)でノースリーブも登場
仕様脇ハギアリ目付(g/m2)120、3.5oz素材ポリエステル生地スムース
シャープペン芯 Pentel Ain ぺんてるアイン ぺんてる(アストラム)シャープペン芯 Pentel Ain ぺんてるアインぺんてる(アストラム)(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
「なめらかさ」「折れにくさ」「汚れにくさ」など相反する関係にある項目を、高次元で両立しています。「Pentel Ain」は、従来品よりもなめらかさが向上しています。原材料に特殊なオイルを使用する新製法により、筆記時には黒鉛と樹脂炭化物がなめらかに崩れるため、なめらかな筆記感を実現しています。調査や行動観察を繰り返して完成させた、操作性の高いケース構造。ケースを上向きのまま片手で操作できるから、芯をこぼすリスクを減らせます。芯の色(黒)を基調にしたカラーリング。購入後にシールを剥がせば、主張しないデザインになり、 ペンケースやデスク回りになじみます。超極細芯から太芯まで、「ぺんてる」の全てのシャープペンに対応する芯径をラインナップ。
エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号22 112 006
ハイポリマー消しゴム Ain ぺんてる(アストラム)ハイポリマー消しゴム Ainぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
ホワイト入数1個グリーン購入法適合
消しゴム Pentel Ain ぺんてる アイン くっつくタイプ ぺんてる(アストラム)消しゴム Pentel Ain ぺんてる アイン くっつくタイプぺんてる(アストラム)
53税込58
1個
当日出荷から4日以内出荷
消しくずが散らばりにくく、リビングでの学習に適した消しゴムです。
材質[消しゴム]PVC、[スリーブ]再生紙グリーン購入法適合
Ain消しゴム くっつくタイプ 大 ぺんてる(アストラム)Ain消しゴム くっつくタイプ 大ぺんてる(アストラム)
97税込107
1個
3日以内出荷
消しくずが散らばりにくく、リビング学習に適した消しゴム
M5Stack AIN4-20mAユニット(STM32G030) M5StackM5Stack AIN4-20mAユニット(STM32G030)M5Stack
1,998税込2,198
1個
当日出荷
M5Stack用の4~20mA電流アナログ測定ユニット コントローラにSTM32G030F6を使用した1チャンネルの4~20mA電流アナログ測定ユニットです。I2Cを介してM5Stackコアと通信し、ジャンパーキャップを介して内部や外部の電源配線の切り替えをサポートします。オンボードの電源絶縁チップとオペアンプ回路により外部の電流センサーを正確に測定し、信号精度とシステムの安全性を確保します。電力システム機器の監視やモーター制御、エネルギー管理と自動化、産業プロセス制御などに適しています。 メインコントローラチップにSTM32G030F6 を搭載、M5ホストとはI2Cで通信 ジャンパーキャップで内部/外部電源を切り替え可能 ボードの電源絶縁チップとオペアンプ回路で正確に外部電流センサを計測し、信号の精度とシステムの安全性を確保 電源はDCジャックインターフェースとDC/DC昇圧回路で、デバイス全体に給電 開発環境:Arduino、UIFlowなど
仕様【MCU】STM32G030F6(64KBフラッシュ、8KB SRAM)【信号絶縁IC】HCNR200【I2Cアドレス】0x55セット内容AIN 4-20 mAユニット ×1、VH3.96-4.0P ×1、Groveケーブル(20cm) ×1、ジャンパーキャップ ×3寸法(mm)56×24×13質量(g)8.2電源【外部DC】9~24V動作温度0~+40℃アンプタイプ【オペ】SGM321YC5/TR
M5Stack用AIN4-20mAモジュール13.2(STM32G030) M5StackM5Stack用AIN4-20mAモジュール13.2(STM32G030)M5Stack
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
4チャンネルの4~20mA電流アナログ収集モジュール メインコントローラにSTM32G030F6を採用し、4~20mAの電流を計測できるM5Stack用のモジュールです。電力システム機器の監視やモーター制御、エネルギー管理と自動化、産業プロセス制御に使用できます。電源絶縁ICとオペアンプ回路により正確に外部電流をセンサーで計測し、信号の精度とシステムの安全性を確保します。M5Stackとの通信はI2Cにより行い、ジャンパーキャップで内部電源と外部電源を切り替えられます。電源はDCジャックインターフェースとDC/DC昇圧回路により、デバイス全体に給電します。 STM32G030F6(32ビットArm Cortex-M0+ CPU)を搭載 I2CによりM5Stackと通信 2/4線センサーに対応(ジャンパーキャップで切り替え) ガルバニック絶縁チップを搭載 開発環境:Arduino IDE、UIFlowなど
仕様【MCU】STM32G030F6(64KBフラッシュ/8KB SRAM)【電源絶縁IC】F2424S-2WR3【信号絶縁IC】HCNR200【I2Cアドレス】0x55セット内容4-20mAモジュール ×1、ジャンパーキャップ ×12、2.54mmプラグインターミナルブロック ×5寸法(mm)54×54×13質量(g)26.9電源(V)【外部DC】9~24動作温度0~+40℃アンプタイプ【オペ】SGM321YC5/TR
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
DA継手インクリーザー 東栄管機DA継手インクリーザー東栄管機
119税込131
1個
当日出荷
DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。
用途空調ドレン配管用継手です。形状インクリーザー材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法Z(mm)10
DUMONT ピンセット DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセットDUMONT(デュモン)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性・耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
耐熱温度(℃)約400
シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット三菱電機
189,800税込208,780
1台
当日出荷から5日以内出荷
DUMONT ピンセット DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセットDUMONT(デュモン)
9,298税込10,228
1本
当日出荷から8日以内出荷
スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
アズピュア イオナイザー アズピュア(アズワン)アズピュア イオナイザーアズピュア(アズワン)
61,800税込67,980
1個
当日出荷
すばやく除電し、風量調整も可能です。 吹き出し角度の調節ができます。
放電方式DC方式付属品ACアダプター、アース線寸法(mm)175×90×200質量(kg)約1.8消費電力(W)15電源AC100V(50/60Hz)風量約1.4m/s以上イオンバランス±5V以下オゾン発生量(ppm)0.03以下アズワン品番2-2161-01
mGig 802.3bt PoE Injector Cisco(シスコ)mGig 802.3bt PoE InjectorCisco(シスコ)
77,980税込85,778
1台
翌日出荷
ボルトレス棚用差込銘板 TRUSCOボルトレス棚用差込銘板TRUSCO
899税込989
1個
当日出荷
トラスコスチール製ボルトレス棚(М1~М5及びTSUG、TUG型)のビーム(前後桿)に差し込むだけです。
用途トラスコスチール製ボルトレス棚(М1~М5及びTSUG、TUG型)のビーム(前後桿)に差し込むだけの見出しサインです。付属品取付用アタッチメント、カード2枚高さ(mm)65奥行(mm)70間口(mm)200
CHAlliance 茶がら入り 抗菌消臭インソール TRUSCOCHAlliance 茶がら入り 抗菌消臭インソールTRUSCO
1,898税込2,088
1足
当日出荷
本来廃棄される茶殻を再利用しインソールに配合したサステナブルなインソールです。緑茶成分のカテキンが嫌な臭いを消臭し、カテキンの抗菌作用で菌の増加を抑制します。適度な弾力性が歩行時の衝撃を吸収し、腰や膝への負担を軽減します。この茶がら入りインソールは(株)伊藤園と日本ケミフェルト(株)の共同開発商品です。緑茶ペットボトル(600ml)約2本分の茶殻を使用しています。多量の水を含んだ茶殻を乾燥させることなくリサイクルできる技術で、燃料消費や二酸化炭素発生を抑制しています。
トラスコ品番457-9697材質上面:ポリエステル・ウレタンスポンジ、底面:天然ゴム・ナイロン繊維表:茶色、裏:抹茶色適合サイズ(cm)靴:21.0~28.0
超精密ピンセット アズワン超精密ピンセットアズワン
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
iFLYTEK AINOTE 2 iFLYTEK(アイフライテック)iFLYTEK AINOTE 2iFLYTEK(アイフライテック)
88,980税込97,878
1台
翌日出荷
10.65インチ超薄型大画面と滑らかな書き心地。録音・文字起こし・手書き・要約・翻訳を1台で完結。11言語双方向翻訳とリアルタイム文字起こし対応。手書き内容は高精度でテキスト化。軽量スタイラスペン(162mm/19g)、4096筆圧レベル対応。4GB+64GBストレージ搭載、Google Play対応。83言語手書き認識と10言語翻訳でビジネスを支援。活用シーン:会議内容をリアルタイムで文字起こしし、記録漏れの心配やメモの手間を軽減します。さらに、すべての記録内容が完全に同期し、ワンクリックで瞬時にアクセス可能。内容の振り返りやアイデア整理もスムーズに行え、業務効率を大幅に向上させます。133言語の手書きのテキスト化機能と11言語間の双方向翻訳で、グローバルなコミュニケーションやビジネスにおいて心強いパートナーとなります。80種類以上の豊富なノートテンプレートを搭載。自分のスタイルや目的に合わせて、自由自在に記録できます。思考の可視化を促し、学習・仕事・日常メモなど、さまざまなシーンで活用できます。
DA継手インクリーザー 透明 東栄管機DA継手インクリーザー 透明東栄管機
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
DVタイプ、コンパクト設計の空調透明ドレン継手です。
用途空調ドレン配管用継手です。透明なので接着剤の塗り忘れを目視出来ます。形状インクリーザー材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)透明寸法Z(mm)10
コネクタ端子台変換ユニット omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニットomron(オムロン)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から114日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~75(結露、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)
やじるし君 リンレイテープやじるし君リンレイテープ
679税込747
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
床面・壁面へ貼り付けし、標示目的でご使用ください。 (注意をひきつけたい箇所・既存の標示に追加で使用し、効果アップ) 既存の案内にアイキャッチ効果をプラスできます。 感染症予防(ソーシャルディスタンス)対策にもお勧めです。
用途『誘導・案内・整列』目的として引張強度(N/cm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
ドラム用馬(M10)VBT付 協進電機ドラム用馬(M10)VBT付協進電機
699税込769
1個
翌々日出荷
Φ42.7のフレームパイプに取り付けるための金具です。
タイプ屋内用寸法H(mm)14接続がいし:M10 皿ビス
カップ スリーラインカップスリーライン
819税込901
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
パステルトーン、ビビッドカラー、絵柄ものと多彩に揃いました。どれも使いやすい形状となっています。
材質メラミン容量(mL)230寸法(mm)104×82×80対応食器洗浄機、消毒保管庫
車イス用レインウェア(上下セット) PROFeeling車イス用レインウェア(上下セット)PROFeeling
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷
車いす用レインウェア
用途セパレートタイプ
【オーダー】NRゴムシート 1穴 ノーブランド【オーダー】NRゴムシート 1穴ノーブランド
271税込298
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 NR(天然ゴム)を主成分としたゴムシート 機械的強度が高く、加工性に優れています。
形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種天然ゴムサービス分類オーダー・加工
インフクリン  ウェットシート UYEKIインフクリン ウェットシートUYEKI
499税込549
1個(20枚)
当日出荷
気になる所にスプレーするだけ! 塩素系成分不使用のウイルス対策スプレー。 世界初!!新成分「持続型抗ウイルス剤」がウイルスをキャッチし、99.9%以上低減します。 また、抗ウイルスコーティングにより、約1ヶ月効果が持続します。 ふき取り不要、スプレーするだけで効果を発揮。 塩素系成分は使用しておりません。 お子様、ペットもいる環境でもご使用いただけます。
用途ドアノブ・手すり・便座・蛇口ハンドル・スイッチ・リモコンなど、手がよく触れるところ成分エタノール、陰イオン系ナトリウム塩シリーズインフクリン商品タイプ携帯用効果抗ウイルス
インフクリン UYEKIインフクリンUYEKI
1,398税込1,538
1個(50mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
気になる所にスプレーするだけ! 塩素系成分不使用のウイルス対策スプレー。 世界初!!新成分「持続型抗ウイルス剤」がウイルスをキャッチし、99.9%以上低減します。 また、抗ウイルスコーティングにより、約1ヶ月効果が持続します。 ふき取り不要、スプレーするだけで効果を発揮。 塩素系成分は使用しておりません。 お子様、ペットもいる環境でもご使用いただけます。
用途ドアノブ・手すり・便座・蛇口ハンドル・スイッチ・リモコンなど、手がよく触れるところ成分エタノール、陰イオン系ナトリウム塩
難燃TACレックスA 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃異種管接続材料NP型A TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)難燃TACレックスA 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃異種管接続材料NP型ATOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
異種管との接続のために使用します。(テープ巻き不要)
TACレックスA 波付硬質合成樹脂管(FEP) 異種管接続材料NP型A TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)TACレックスA 波付硬質合成樹脂管(FEP) 異種管接続材料NP型ATOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
異種管との接続のために使用します。
アナログ入力 USB I/Oユニット 8ch(16bit 50ks/s) / バス絶縁 - Nシリーズ CONTEC(コンテック)アナログ入力 USB I/Oユニット 8ch(16bit 50ks/s) / バス絶縁 - NシリーズCONTEC(コンテック)
58,980税込64,878
1台
当日出荷
本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の入力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入力ユニットです。 8chの16bitアナログ入力とデジタル入出力(各4点)を搭載し、これら機能とパソコン間を絶縁したタイプです。 アナログ入力は差動入力に対応していますので、信号源との電位差が生じても正確な計測ができます。 入力レンジは電流入力0-20mAに対応しています。 設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け機構により盤内や装置内への設置が容易に行えます。
サイズNタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5入力点数4点分解能16-bit(ADC)サンプリング周期10μsec、ch(max.)使用コネクタ3×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台入力レンジ0~20mA応答速度(入力)200nsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC5-TTL回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)入力チャネル数8ch(差動)
【オーダー】鉄 L型ブラケット 1穴×2長穴 ノーブランド【オーダー】鉄 L型ブラケット 1穴×2長穴ノーブランド
1,495税込1,645
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
形状L型穴数3材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、長穴
ドラム用馬(M12)VBT付 協進電機ドラム用馬(M12)VBT付協進電機
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
Φ42.7のフレームパイプに取り付けるための金具です。
タイプ屋内用寸法H(mm)17接続がいし:M12 皿ビス
【オーダー】ネオプレンスポンジシート 1穴 ノーブランド【オーダー】ネオプレンスポンジシート 1穴ノーブランド
730税込803
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
仕様穴種:ネオプレンスポンジ材質ネオプレンスポンジ形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら硬度タイプC 25板厚(mm)2~50穴数1寸法LA(mm)100~1000寸法WA(mm)100~1000材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 1穴 ノーブランド【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 1穴ノーブランド
433税込476
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。 
材質ノンアスベストジョイントシート形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら硬度-板厚(mm)1~2穴数1寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】アルミ L型ブラケット 1穴×2長穴 ノーブランド【オーダー】アルミ L型ブラケット 1穴×2長穴ノーブランド
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質A1100形状L型備考素材豆知識はこちら板厚(mm)1.5~3穴数3材種アルミニウム表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、長穴
アナログ出力 USB I/Oユニット 4ch(16bit 50ks/s)/バス絶縁-Nシリーズ CONTEC(コンテック)アナログ出力 USB I/Oユニット 4ch(16bit 50ks/s)/バス絶縁-NシリーズCONTEC(コンテック)
63,980税込70,378
1セット
当日出荷
高精度アナログ出力(電流出力)4ch, デジタル入出力各4点搭載 FIFO形式で使用できるバッファメモリを搭載 各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能 ソフトウェアによる校正機能を搭載 デジタルアイソレータによるバス絶縁 設置場所を選ばないコンパクト設計(188.0(W)×78.0(D)×30.5(H))
サイズNタイプ出力点数4点入力点数4点分解能16-bit(DAC)使用コネクタ2×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台出力レンジ0~20mAバス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC5-TTL回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)出力チャネル数4ch
【オーダー】NRゴムシート 2穴(1長穴+1穴) ノーブランド【オーダー】NRゴムシート 2穴(1長穴+1穴)ノーブランド
513税込564
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 NR(天然ゴム)を主成分としたゴムシート 機械的強度が高く、加工性に優れています。
仕様穴種:NRゴムシート材質NRゴムシート形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら硬度デュロメーターA65穴数2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 1穴 ノーブランド【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 1穴ノーブランド
556税込612
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。
材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
ブラインドシート SUS304 トーステブラインドシート SUS304トーステ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ブラインドシート材質SUS304
【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 2穴(1長穴+1穴) ノーブランド【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 2穴(1長穴+1穴)ノーブランド
1,811税込1,992
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。 
材質ノンアスベストジョイントシート形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら硬度-穴数2サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、長穴
...