絞り込み
「air sensor-1」の検索結果

AIR SENSOR-1 ベスト (服のみ)
クロダルマ(5件のレビュー)¥4,390税込¥4,8291着当日出荷色の切り替えしでおしゃれ度アップ。 アウトドア・インドアでの使用可能な、スポーティなデザインのファン付ベスト。セット内容服のみ材質【生地】ポリエステル100%(タフタ)、【ファスナー】樹脂
AIR SENSOR-1 フルハーネス対応ベスト (服のみ)
クロダルマ(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781着4日以内出荷便利な草刈り用ベルト取り出し口を装備、フルハーネス対応のファン取付可能ベストセット内容服のみ材質【生地】綿100%(サマーツイル)、【ファスナー・ボタン】金属
AIR SENSOR-1 フルハーネス対応長袖ジャンパー (服のみ)
クロダルマ(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381着4日以内出荷高所作業中の転落と熱中症を予防する、フルハーネス対応のファン付長袖ジャンバー。セット内容服のみ材質【生地】綿100%(サマーツイル)、【ファスナー・ボタン】金属
AIR SENSOR-1 長袖ジャンパー (服のみ)
クロダルマ¥5,998税込¥6,5981着4日以内出荷背中からヘルメット内まで、スムーズに涼しい風を誘導し、不快な衣服内を快適にする特殊加工のジャンパー。セット内容服のみ材質【生地】ポリエステル65%・綿35%(サマーツイル)、【ファスナー・ボタン】樹脂混率(%)ポリエステル65・綿35(サマーツイル)
AIR SENSOR-1 長袖ジャンパー (服のみ)
クロダルマ¥5,998税込¥6,5981枚4日以内出荷背中からヘルメット内まで、スムーズに涼しい風を誘導し、不快な衣服内を快適にするエアセンサー1ワークジャンバー。材質【生地】ポリエステル65%・綿35%(ダウンプルーフ加工)/【ファスナー・ボタン】樹脂混率(%)ポリエステル65・綿35(ダウンプルーフ加工)
AIRSENSOR-1 ベスト 26878(ウェアのみ)
クロダルマ¥4,398~税込¥4,838~1着4日以内出荷撥水加工を施した機能満載のベスト。 ファン装着で、熱中症予防にも効果を発揮。セット内容服のみ材質ポリエステル100%(タフタ)混率(%)ポリエステル100(タフタ)材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂
AIRSENSOR-1 ウォータークーリングベスト 26871 (服のみ)
クロダルマ(1件のレビュー)¥3,000税込¥3,3001着4日以内出荷暑さ対策、熱中症対策に水に濡らして着用するウォータークーリングベスト。優れた保水性で涼感が持続、ペットボトルなどによる追加吸水も可能です。 驚異の吸水・吸湿パワーを秘めた繊維BELLOASISを採用し、素早く吸水し圧力を加えても容易に水分を逃しません。 独自技術により開発された3種類の糸が気化熱を効率的に発生。水に浸して絞るだけで瞬間的に冷却します。 抗菌仕様だから、衛生的で水を使用したアイテムで気になる不快な匂いを軽減します。 乾き始めたら、3ケ所の吸水ポケットにペットボトルなどから追加吸水すれば、保水性が持続します。仕様外側に染み出さない構造、吸水・冷却・消臭メッシュ採用、簡単に着脱可能な調整バックル付色ブラック素材表:ポリエステル100%、中:吸水体、裏:ポリエステル100%色番49
AIRSENSOR-1 ファンセット KS-31
クロダルマ¥4,590税込¥5,0491セット4日以内出荷スマートフォンのBluetoothで風量コントロール。セット内容ファン2個、ファン接続用二股ケーブル1本、本取扱説明書1冊材質ABS強化プラスチック質量(g)158(ファン2個)風量弱(5.0V)・中(5.8V)・強(6.5V)・最強(7.2V)公称稼動時間(時間)弱(約20)、中(約15)、強(約11)、最強(約8)
ファンバッテリーフルセット
クロダルマ¥16,900税込¥18,5901セット4日以内出荷定格出力15 Vのバッテリーによって、特大風量86L/Sを実現。シンプルで洗練されたデザイン。ハイパワーかつ、省エネのモーターを採用し、ファンの動作時間を向上させています。セット内容ファン、バッテリー色ブラックタイプコミ混率(%)ABS強化プラスチック色番0
AIRSENSOR-1 ベスト 26879
クロダルマ¥3,398~税込¥3,738~1着4日以内出荷軽量素材の薄くて軽いベスト。 破れにくいリップストップ生地に撥水加工も採用。 熱中症予防に効果的な夏の必須アイテム。セット内容服のみ材質ポリエステル100%(リップストップ)混率(%)ポリエステル100(リップストップ)材質(ファスナー)金属
空調付きベスト 2020U +モバイルバッテリーセット
OKACHO(31件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷から4日以内出荷素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。 空調ファンのモーターには、小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用。操作はリモコン付きUSBケーブルで簡単です。 付属のバッテリーは発熱・発火・膨張に対し極限まで安全性を高めた「リン酸鉄リチウムUSBモバイルバッテリー10,000mAh(LiFePO4/LFE)」 。日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された高品質の次世代バッテリーで、パワフルな「強風」のまま約5.75時間稼働します。繰り返し充電回数も従来品(Li-Po/Li-ion)に比べ約2倍の1000回となっており、経済的にご利用いただけます。※予備バッテリーは別売同型「1151」をご購入ください。用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策材質合成繊維混率(%)ポリエステル100商品タイプセット品
空調服(R) スターターキット
空調服(6件のレビュー)¥13,600税込¥14,9601セット当日出荷長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個)出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
AIRSENSOR-1 ハーネス対応長袖ジャンパー 258671 (服のみ)
クロダルマ¥9,298~税込¥10,228~1着4日以内出荷燃えにくく静電気を防止する高機能素材を採用。洗濯しても難燃性、制電性、吸汗性等、さまざまな機能を長時間維持できます。 首元に風を誘導するために、背に通気空間をつくり風を誘導し涼しさがアップ。背中から首にかけて立体的に風通りを良くするメッシュ。 腕を上げても脇が突っ張らないリラックスカット。肩への負担を和らげる肩パット付。仕様衿裏メッシュ、左胸・左袖ペン差し、腕全体に風を送るゆったり袖、ランヤード掛け、背ランヤード取付口両開きファスナー付、高所用ファンキャップ落下防止留具付セット内容服のみ材質ファスナー:金属、ボタン:金属機能制電、防炎素材綿55%・アクリル系45%(サマーツイル)
ガスセンサー
フィガロ技研¥29,980税込¥32,9781パック(10個)当日出荷有機溶剤の検知用電圧(V)(Heater)5±0.2VAC/DC抵抗(Ω)(Heater)83 at room temp.(typical)、(Sensor)1k~5k in 300ppm ethanol感度0.3~0.5 in ethanol(Rs(300ppm)/Rs(50ppm))検知原理MOS type検知範囲50~5000ppm EtOH対象ガスAlcohol、Solvent apors電流(mA)(Heater)42±4負荷抵抗variable 0.45kΩ min.測定条件(Test gas)Ethanol vapor in air at 20±2℃、65±5%RH消費電力(mW)(Heater)210(typical)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間7 days操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW)グリーン購入法適合パッケージTO-5 metal can
AIRSENSOR-1 バッテリーポーチ KS-24
クロダルマ¥1,290税込¥1,4191個4日以内出荷ベルト通し&フック付き。 バッテリー残量もそのまま外から確認できるバッテリーポーチ。適合品番KS-30、KS-10