カテゴリ

  • トラック純正部品(77)
  • バイク純正部品(68)
  • 自動車純正部品(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 自転車部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「air valve」の検索結果

221件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (03429)VALVE AIR SERVICE 三菱ふそう

    (03429)VALVE AIR SERVICE

    三菱ふそう
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
  • 電磁弁200シリーズ コガネイ

    電磁弁200シリーズ

    コガネイ(3件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える豊富なオプション。
    使用温度範囲(℃)0~50作動方式直動形使用流体空気応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時)絶縁抵抗(MΩ)10取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径Rc1/4
  • (SX001)VALVE、AIR 日野自動車

    (SX001)VALVE、AIR

    日野自動車
    12,584税込13,842
    1個
    10日以内出荷
  • 電磁弁(丸形)250シリーズ コガネイ

    電磁弁(丸形)250シリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    コンパクトで軽い。 固着がない。 取付姿勢は自由。 給油の必要がない。 流体中の異物による漏れがない。 高頻度作動に耐える。 電流が小さい。焼損事故がない。 ソレノイドの断線、破損事故がない。 電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く) 寿命がきわめて長い。
    使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9位置数2作動方式パイロット形使用流体空気絶縁種別B種保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要リード線長さ(mm)約300結線方式グロメット方式
  • 電磁弁100シリーズ コガネイ

    電磁弁100シリーズ

    コガネイ(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。
    使用温度範囲(℃)0~50使用圧力範囲(MPa)0~0.9位置数2作動方式直動形使用流体空気応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時)絶縁抵抗(MΩ)10保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)横方向1373.0(軸方向392.3)リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式配管接続口径Rc1/8
  • 電磁弁300シリーズ コガネイ

    電磁弁300シリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    低電流で確実な動作を約束する内部パイロット形の2ポジションのバルブ 2ポジションバルブは、単体をそのまま300シリーズ用マニホールドに混合取付けできます。 ACソレノイドには、シェーディングコイル方式を採用し、ソレノイドの焼損やうなりを解消。 専用スピードコントローラの取付けで、より歯切れよく瞬時に停止させることができます。
    切換方式4方向単動質量(g)310タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9位置数2作動方式パイロット形使用流体空気応答時間ON時20ms/OFF時25ms絶縁抵抗(MΩ)10以上保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)横方向980.7(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式
  • ACTUATOR AIR VALVE MAZDA(マツダ)

    ACTUATOR AIR VALVE

    MAZDA(マツダ)
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷
  • 電磁弁100シリーズ 直動形 コガネイ

    電磁弁100シリーズ 直動形

    コガネイ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径20~50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
  • AIR VALVE (G2) MAZDA(マツダ)

    AIR VALVE (G2)

    MAZDA(マツダ)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
  • (00032)*AIR VALVE 三菱ふそう

    (00032)*AIR VALVE

    三菱ふそう
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷
  • STAY,AIR VALVE ホンダ

    STAY,AIR VALVE

    ホンダ
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • HOSE,AIR VALVE ホンダ

    HOSE,AIR VALVE

    ホンダ
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,AIR VALVE ホンダ

    COVER,AIR VALVE

    ホンダ
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷
  • CAP AIR VALVE    51457469000 ホンダ

    CAP AIR VALVE 51457469000

    ホンダ
    629税込692
    1個
    5日以内出荷
  • (ZC040)AIR VALVE 三菱ふそう

    (ZC040)AIR VALVE

    三菱ふそう
    68,980税込75,878
    1個
    5日以内出荷
  • (ZC047)AIR VALVE 三菱ふそう

    (ZC047)AIR VALVE

    三菱ふそう
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • (MC366)AIR VALVE 三菱ふそう

    (MC366)AIR VALVE

    三菱ふそう
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
  • (MC869)AIR VALVE 三菱ふそう

    (MC869)AIR VALVE

    三菱ふそう
    439,800税込483,780
    1個
    5日以内出荷
  • JOINT,L.AIR VALVE ホンダ

    JOINT,L.AIR VALVE

    ホンダ
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • (ME511)AIR VALVE 三菱ふそう

    (ME511)AIR VALVE

    三菱ふそう
    499,800税込549,780
    1個
    5日以内出荷
  • (ZC028)AIR VALVE 三菱ふそう

    (ZC028)AIR VALVE

    三菱ふそう
    87,980税込96,778
    1個
    5日以内出荷
  • (MC837)AIR VALVE 三菱ふそう

    (MC837)AIR VALVE

    三菱ふそう
    399,800税込439,780
    1個
    5日以内出荷
  • (ZC040)AIR VALVE 三菱ふそう

    (ZC040)AIR VALVE

    三菱ふそう
    91,980税込101,178
    1個
    5日以内出荷
  • STAY,AIR VALVE    52435463000 ホンダ

    STAY,AIR VALVE 52435463000

    ホンダ
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
  • AIR VALVE 2W ホンダ

    AIR VALVE 2W

    ホンダ
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
  • (MK654)BRKT,AIR VALVE 三菱ふそう

    (MK654)BRKT,AIR VALVE

    三菱ふそう
    73,980税込81,378
    1個
    5日以内出荷
  • (ME526)BRKT,AIR VALVE 三菱ふそう

    (ME526)BRKT,AIR VALVE

    三菱ふそう
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • (MC066)BRACKET,AIR VALVE 三菱ふそう

    (MC066)BRACKET,AIR VALVE

    三菱ふそう
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
  • (ME517)BRACKET,AIR VALVE 三菱ふそう

    (ME517)BRACKET,AIR VALVE

    三菱ふそう
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • GROM AIR VALVE    64234MG9770 ホンダ

    GROM AIR VALVE 64234MG9770

    ホンダ
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
  • CAP,AIR VALVE    52815MG9870 ホンダ

    CAP,AIR VALVE 52815MG9870

    ホンダ
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
  • CAP,AIR VALVE    51457KM4003 ホンダ

    CAP,AIR VALVE 51457KM4003

    ホンダ
    829税込912
    1個
    5日以内出荷
  • CAP,AIR VALVE    51456MB2003 ホンダ

    CAP,AIR VALVE 51456MB2003

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • CAP,AIR VALVE    52436KA3731 ホンダ

    CAP,AIR VALVE 52436KA3731

    ホンダ
    659税込725
    1個
    5日以内出荷
  • CAP,AIR VALVE    51457MF5752 ホンダ

    CAP,AIR VALVE 51457MF5752

    ホンダ
    379税込417
    1個
    5日以内出荷
  • CAP AIR VALVE    51457MB1003 ホンダ

    CAP AIR VALVE 51457MB1003

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • CAP AIR VALVE    51457KE8003 ホンダ

    CAP AIR VALVE 51457KE8003

    ホンダ
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷
  • CAP,AIR VALVE    51457ML0004 ホンダ

    CAP,AIR VALVE 51457ML0004

    ホンダ
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
  • CAP,AIR VALVE    51453KK0004 ホンダ

    CAP,AIR VALVE 51453KK0004

    ホンダ
    289税込318
    1個
    5日以内出荷
  • CAP,AIR VALVE    51457MG1003 ホンダ

    CAP,AIR VALVE 51457MG1003

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷