カテゴリ
- 梱包用品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
「air-strong」の検索結果

エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG
AIR-STRONG¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷僅かなスペースで製造できる超コンパクトサイズ。僅か5kgの超軽量を実現。ハイスピード生産可能で生産スピード・温度・空気調整・生産数までも可能。そして専用ハイブリッドフィルムで安心安全の緩衝材が作り出せます。100V電源なのでどこでも使えます。用途ダンボール内の隙間埋めなど
AIR-STRONG専用フィルム 200mm幅
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥14,980~税込¥16,478~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG専用フィルムです。 ハイブリッドフィルムで薄肉高強度を実現。(航空機輸送にも対応)ミシン目が入ったタイプです。200mm幅で、たっぷり700m巻です。用途ダンボール内の隙間埋めなど色半透明主な用途梱包用、型崩れ用
AIR-STRONG専用フィルム
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥24,980税込¥27,4781組(2巻)ほか4日以内出荷AIR-STRONG専用フィルムです。薄肉高強度で耐荷重、ヒートシール性が非常に優れたハイブリッドフィルムです。航空機輸送でも使用可能です。隙間埋めとして、製品保護用に包んだり、敷いたりと用途の幅が広いです。発泡スチロールなどに比べ減プラに繋がりますので環境配慮となります。エアー緩衝材の種類はピロータイプからバブルタイプ、キルトタイプ、チューブタイプの専用フィルムがありますのでご用途に応じてご利用できます。用途段ボール内の隙間埋め。製品保護。包み保護。ダンボール内の緩衝材。靴などの形状維持目的仕様ハイブリッドフィルム適合本体AIR-STRONG材質PE形状ピロータイプ幅(mm)200長さ(m)700
AIR-STRONG専用フィルム 400mm幅
AIR-STRONG¥27,980~税込¥30,778~1箱(1巻)6日以内出荷エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG専用フィルムです。 ハイブリッドフィルムで薄肉高強度を実現。(航空機輸送にも対応)400mm幅で、たっぷり450m巻です。包み・当て・埋めなどに最適です。用途ダンボール内の緩衝材主な用途梱包用、型崩れ用
AIR-STRONG専用フィルム 700m巻 半透明 STRONGシリーズ
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥14,980税込¥16,4781巻3日以内出荷エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG専用フィルムです。 ハイブリッドフィルムで薄肉高強度を実現。(航空機輸送にも対応) 100mm毎にミシン目が入ったタイプです。 200mm幅で、たっぷり700m巻です。 ダンボール内の隙間埋めなどに。材質PE幅(mm)200色半透明長さ(m)700主な用途梱包用、型崩れ用
AIR-STRONG専用フィルム 400mm幅 450m巻 半透明 STRONGシリーズ
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥28,980~税込¥31,878~1巻3日以内出荷エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG専用フィルムです。 ハイブリッドフィルムで薄肉高強度を実現。(航空機輸送にも対応) 400mm幅で、たっぷり450m巻です。 包み・当て・埋めなどに適しています。材質PE長さ(m)450主な用途梱包用、型崩れ用
エアー緩衝材製造機
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷僅かなスペースで製造できる超コンパクトサイズ。 僅か5kgの超軽量を実現。 ハイスピード生産可能で生産スピード・温度・空気調整・生産数までも可能。 専用ハイブリッドフィルムで安心安全の緩衝材が作り出せます。 100V電源なのでどこでも使えます。 ダンボール内の隙間埋めなどに。質量(kg)5電源(V)100本体寸法(mm)310×330×280速度(生産)8(m/分)(約)アズワン品番64-9046-13
RS Pro ニー/座席マット
RS PRO¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷仕様色 = 黒材質 = ポリウレタンタイプ = ニーリング / シッティング寸法 = 24 x 44 x 3cmKneeling & Seating Mat. Made from a CFC free polyurethane formula which means the product is highly flexible Strong exterior means the item has high tear resistance Millions of tiny air bubbles enclosed within the polyurethane guarentee that the pressure of your own body weight is distributed in an optimal manner to ensure comfort and reduce the overall strain on the joints The ergonomic fashioning of the knee rest area is designed to allow a release of pressure from the patella and allow for a more even distribution of body weight