カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • 船舶用品・漁業資材(2)

「airpax」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーキットプロテクタ CP51B形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP51B形

    富士電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
  • NRAシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRAシリーズ サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    サーキットプロテクタのベストセラー。 コンピュータからOA機器FA関連機器まで用途に合わせて機種選択可能。
    定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRBM形 サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRBM形 サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    NRBM形は小形ながら、IDECサーキットプロテクタの中で最も大きい定格電流を有したシリーズです。 周囲温度の影響を受けない電磁引外し方式採用。 トリップフリー構造。 補助接点付、警報接点付有り。 イナーシャディレー付有り。 衝撃や振動に強い耐振設計。本製品はSupplementary Protectorとなります。
    取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65端子形状(主端子)M5スタッドねじ定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1付属装置内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式電磁引外し方式操作方式レバー式
  • サーモスタット センサータテクノロジーズジャパン

    サーモスタット

    センサータテクノロジーズジャパン(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1パック(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    クロスバー接点採用、微小電流にも使用可能。 TO-220相当の超小型パッケージ。プリント基板への取付けが容易。 感熱部の絶縁により、発熱部に直付け可能。 優れた熱応答性。 ドライサーキットにも使用可能。 動作温度は任意に選択可能。
    用途コンピュータおよび周辺機器。OA機器、通信機。PPC、AMP、暖房機器。試験装置、電源装置、その他電子機器の雰囲気温度検出および過熱保護用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • NRLY1100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRLY1100シリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    取付方式スナップオン取付け極数1定格電圧(V)AC250/DC50端子形状(主端子)タブ250形端子定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)付属装置内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
  • NRLR1100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRLR1100シリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
  • NRAS1100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAS1100シリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて)定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
  • サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ 三菱電機

    サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ

    三菱電機(30件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
  • サーキットプロテクタ CP53B形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP53B形

    富士電機
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    極数3定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
  • NRLシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRLシリーズ サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    端子形状(主端子)タブ250形端子保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25付属装置なし耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • NH1S-1100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1S-1100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    2,598税込2,858
    1個
    26日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRLY形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)

    NRLY形サーキットプロテクタ 電流引外し

    IDEC(和泉電気)
    2,898税込3,188
    1台
    23日以内出荷から51日以内出荷
    取付方式スナップオン取付け保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25内部回路シリーズトリップ(電流引外し)耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)操作方式ロッカー式耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • NH1Y-1100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1Y-1100シリーズ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    質量(g)約50取付方式スナップイン取付け極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
  • NRLY2100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRLY2100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
  • サーキットブレーカー 15A マリンテック

    サーキットブレーカー 15A

    マリンテック
    3,500税込3,850
    1式
    6日以内出荷
    舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。Bluesea製Aシリーズとの互換性あり。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。2種類から定格電流が選択可
    電圧(V)12~60取付ねじM3(3mm)電流容量(A)15ボルト寸法M4(4mm)
  • NRBM1100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRBM1100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,798税込4,178
    1個
    26日以内出荷から46日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式電磁引外し方式
  • サーキットブレーカー 30S マリンテック

    サーキットブレーカー 30S

    マリンテック
    3,500税込3,850
    1式
    6日以内出荷
    舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。Bluesea製Aシリーズとの互換性あり。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。2種類から定格電流が選択可
    電圧(V)12~60取付ねじM3(3mm)電流容量(A)30ボルト寸法M4(4mm)
  • NH1S-3100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1S-3100シリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式