カテゴリ
- 空圧工具(2)
絞り込み
サービス分類
「ais8330s」の検索結果

【修理】エアーインパクトレンチ(ストレートタイプ)(トネ TONE (前田金属工業))AIS8330S(修理)
修理¥43,980税込¥48,3781台10日以内出荷種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
エアーインパクトレンチ(ストレートタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥89,980税込¥98,9781台当日出荷ショートアンビルタイプで取り回しやすく作業性に優れています。 大型バス・トラックのタイヤ交換作業や重機・建設機械の整備に最適です。 アルミニウム合金製のハンマーケースとボディにより軽量化を実現しています。用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番781-0318全長(mm)328質量(kg)6タイプツインハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)1.51最大締付トルク(N・m)2100ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)33ホース取付口Rc1/2(PT1/2)排気方向上方