カテゴリ

  • 家電(24)
  • 理美容(16)
  • 制御機器(6)
  • 厨房用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 日用品(1)
  • ヘルスケア(1)

「aivil」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サボテンノーズワックスPLUS AIVILサボテンノーズワックスPLUSAIVIL(1件のレビュー)
629税込692特価
1セット(4回分)ほか
当日出荷
レンジで温めるだけの簡単鼻毛ワックス脱毛。 累計販売総数19万個以上!驚異のリピート率!! 鼻毛ワックス脱毛関連で、唯一美容室やエステサロンに導入されているノーズワックスです。
ちいさいイヤーキャップ AIVILちいさいイヤーキャップAIVIL
559税込615
1袋(50枚)
3日以内出荷
イヤーキャップがすぐに外れて困るというお悩みを解決。小さい耳にも隙間なくジャストフィットし、伸縮性のあるゴム製でつけやすく、女性でもぴったりフィット。
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.1
アイビル スカルプブラシ AIVILアイビル スカルプブラシAIVIL
998税込1,098
1個
3日以内出荷
頭皮のツボを心地よく刺激するシリコン製スカルプブラシ。シャンプー時の頭皮クレンジングとマッサージが同時に叶います。
仕様日本製シリコン
アイビル フィルムリタッチ AIVILアイビル フィルムリタッチAIVIL
359税込395
1セット(250枚)
3日以内出荷
ブリーチリタッチ用フィルム『アイビルフィルムリタッチ』薬剤の密着度がアップして、本来のブリーチ力を髪に与えます。ブリーチリタッチにアジャストしたサイズ感。
寸法(mm)60×120厚さ(μm)38
アイビル D2アイロン ロングバレル ゴールド 25mm AIVILアイビル D2アイロン ロングバレル ゴールド 25mmAIVIL
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
従来品よりも60mm以上も長いロングバレル。時短できれいなスタイリングバレルが均一に温まり、思い通りのカールを一瞬で作ります。
温度(℃)80~190(12段階)コード長さ(m)3
デジタルスケール KS-739 AIVILデジタルスケール KS-739AIVIL
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
表示が見やすい大画面と大きなボタンでかんたん操作。ボタンは、粉などが入らない仕様でお手入れもかんたん。オートパワーオフ、0SETボタンで追加計量可能のデジタルスケール。(最大2kg計測 最小表示1g)
仕様最大2kg計測/最小表示1gブラウン質量(g)215(電池質量含む)電源単4形乾電池×2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×175×28
アイビル フェードシェーバー AIVILアイビル フェードシェーバーAIVIL
7,898税込8,688
1台
3日以内出荷
フェードカット用のシェーバー。刈高0.1mm以下。2段に設置されてる段差刃が襟元の形状にフィットし、剃りやすくなってます。鍛造刃を使用しているので、切れ味、耐久性を高めています。USB接続で充電可能なので、どこでも気軽に充電ができます。
付属品USBケーブル、キャップ、掃除ブラシ材質ABS、POM、PC寸法(mm)64×120×40質量(g)135電源(V)51A刈込み高さ(mm)0.1以下連続使用時間(分)フル充電時60使用電池リチウムイオン電池充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)600
ふわっとアイマスク JP AIVILふわっとアイマスク JPAIVIL
699税込769
1個(100枚)
3日以内出荷
鼻息でズレない!様々な悩みを解決するアイマスク。顔にぴったりとフィットすることで、動きづらくわずらわしさを軽減します。
材質レーヨン寸法(mm)164×65
アイビル 501ヘアダイコーム AIVILアイビル 501ヘアダイコームAIVIL
599税込659
1本
3日以内出荷
ヘアカラー用に最適な柔軟性と耐久性を兼ね備えたABS樹脂を使用しています。
全長(mm)220耐熱温度(℃)80素材ABS樹脂
アイビル プロクリッパー用替刃 可変式 AIVILアイビル プロクリッパー用替刃 可変式AIVIL
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
アイビル プロクリッパー用替刃 可変式
アイビル ショルダーパッド AIVILアイビル ショルダーパッドAIVIL(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
3日以内出荷
表面が滑らかで凸凹していないので、ハサミを添わせてスムーズにかつ安定してハサミを移動させられます。カットクロスを間違えて切ってしまうことも減り、カットに集中することができます。
寸法(mm)360×220素材シリコンゴム、スチール
アイビル プロクリッパー用替刃 2mm固定刃 AIVILアイビル プロクリッパー用替刃 2mm固定刃AIVIL
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
アイビル プロクリッパー用替刃 2mm固定刃
アイビル フェイストリマー用替刃 AIVILアイビル フェイストリマー用替刃AIVIL
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
アイビル フェイストリマー用替刃
アイビル プロクリッパー AIVILアイビル プロクリッパーAIVIL
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
高モータートルクでメンズや毛量の多い方でもスムーズにカッティングできます。リチウムバッテリー搭載で安定した切れ味とパワー。180分充電180分使用 ・ハイクラスのパワーを実現 コードレス機能。
付属品アタッチメント4種類(3/6/9/12mm)、充電スタンド、オイル、掃除ブラシ材質ABS、ステンレス、アルミ寸法(mm)182×45×43(刃込み)質量(g)282(刃込み)定格電圧100-240V~50/60Hz定格容量10-15VA使用時間(分)180刈り幅(mm)45充電時間(分)180入力電源DC5V 1Aバッテリー容量(mAh)2000電源供給方式充電式、交流式刈高調整(mm)約0.8、1.1、1.4、1.7、2.0(5段階)
アイビル プロトリマーF3 AIVILアイビル プロトリマーF3AIVIL
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
回転数が3段階に調整できることで仕上がり感を微調整できます。大容量バッテリーで長時間使用+強力パワー。
付属品ブラシ、オイル、アタッチメント4種類(1.5/3/4.5/6mm)、T字刃材質セラミック、ABS、PMMA質量(g)135消費電力(W)7本体寸法(mm)153×32×32使用時間(分)100使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池 1000mAh充電時間(分)90バッテリー容量(mAh)1000電源供給方式充電式 交流式
シャンプーブラシ AIVILシャンプーブラシAIVIL
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
アイビル カットクロス AIVILアイビル カットクロスAIVIL
2,898税込3,188
1枚
3日以内出荷
首回りがシリコンのカットクロス。特殊コーティングにより、静電気除去。水や薬剤に強いテフロン加工を施しています。
袖丈(cm)75首廻り(cm)58前丈(cm)120後丈(cm)90
アイビル シャンプーブラシ AIVILアイビル シャンプーブラシAIVIL
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
長短様々な496本のナイロンピンが頭皮の凹凸にフィットし、毛穴汚れや皮脂をしっかりオフ。少し短いナイロンピンなので、よりダイレクトに刺激が欲しい方におすすめ。
仕様日本製ナイロン
クロスガード AIVILクロスガードAIVIL
1,498税込1,648
1袋(100枚)
3日以内出荷
お得な100枚入の使い捨てタイプ。タオルの重ね使いをやめて、これ1枚でクロスをガード!ビッグサイズだから、クロスやチェアーごとしっかりカバーします。
材質PE長さL×幅W(cm)120×90後丈(cm)75
アイビル ストレートブラシ ワイド AIVILアイビル ストレートブラシ ワイドAIVIL
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
ロングヘアや毛量の多い方の施術にオススメ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×36×235素材柄:ABS、アルミニウム/毛:猪毛
アイビル バックシャンプー クロス EVA AIVILアイビル バックシャンプー クロス EVAAIVIL
1,098税込1,208
1枚
3日以内出荷
プラスティックの1種EVA使用したクロスで耐久性と耐水性に優れています。薄くて柔らかくフィットし、軽量で絶妙なサイズ。
幅(cm)70長さ(cm)82首廻り(cm)56素材EVA、ポリエステル後丈(cm)45
アイビル フェイストリマー AIVILアイビル フェイストリマーAIVIL
5,698税込6,268
1台
3日以内出荷
薄型ロングヘッドシェーバーで、一気に剃れる。軽くなでるだけでなめらかな剃り心地。キャップ付きで、携帯や収納に便利。
付属品USBケーブル、キャップ、掃除ブラシ材質ABS、ステンレススチール寸法(mm)W16×D17×H154質量(g)35消費電力(W)1.5(充電時)使用時間(分)約60使用電池ニッケル水素充電池充電時間(分)約360(初回約10時間充電)入力電源DC5V 1A
アイビル プロトリマーF3用替刃 T字刃 AIVILアイビル プロトリマーF3用替刃 T字刃AIVIL
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
刃のピッチが広く、速くすばやい作業ができます。
寸法(mm)静刃:1.05、動刃:1.3刈り幅(mm)40刈込み高さ(mm)0.4
アイビル プロトリマー AIVILアイビル プロトリマーAIVIL
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
スリムなボディで、新規格バッテリーを採用 最後までパワーが落ちないトリマー。肌にあたる刃の部分を丸くしたやさしい刃あたり設計。
付属品アタッチメント2種類(3・4/5・6mm)、オイル、ブラシ質量(g)約98(刃含む、アタッチメント含まず)定格電圧AC100-240V 50/60Hz(海外電圧対応)本体寸法(mm)145×32×32刃幅(mm)替刃:32騒音値(dB)70dB以下刈り幅(mm)28刈込み高さ(mm)約0.4使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池 1000mAh台座寸法(mm)Φ67充電時間(分)90バッテリー容量(mAh)600電源供給方式充電式、交流式
スパブラシ AIVILスパブラシAIVIL
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
アイビル サーモローラー SE AIVILアイビル サーモローラー SEAIVIL
799税込879
1袋(7本)ほか
3日以内出荷
マジックカーラー、プラスチック、アルミの三重構造。ヒートパワーで持続性のあるカールをスムーズに作ることが可能です。
全長(mm)65
アイビル ストレートブラシ スリム AIVILアイビル ストレートブラシ スリムAIVIL
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
ショートヘアや前髪の施術にオススメ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×32×243素材柄:ABS、アルミニウム/毛:猪毛
カラーカップ AIVILカラーカップAIVIL
699税込769
1個
3日以内出荷
底部滑り止めラバー付きヘアカラー用カップ。目盛りが付いていますので容量がひと目でわかります。安定性があり大量の薬剤を入れることができます。
材質PP、TPR容量(mL)250深さ(mm)約30
プロドライヤー 1200 AIVILプロドライヤー 1200AIVIL
8,498税込9,348
1台
3日以内出荷
軽量でコストパフォーマンスに優れたスタンダードなサロンドライヤー。風速、風量が大きくドライ時間を短縮。ブローやボリュームアップにも向いてます。
質量(g)665温度(℃)70/50コード長さ(m)2.75
ボディヘアトリマー AIVILボディヘアトリマーAIVIL
699税込769
1個ほか
3日以内出荷
防水性能IPX7相当でお風呂でも使用可能。ブレードの肌あたりはやさしく、デリケートな場所にも使用できます。
刈込み高さ(mm)約0.1
アイビル プロトリマー用替刃 AIVILアイビル プロトリマー用替刃AIVIL
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
アイビル プロトリマー用替刃
材質高品質防錆加工ステンレス
D2  デジタルディスプレイアイロン 25mm AIVILD2 デジタルディスプレイアイロン 25mmAIVIL
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
より軽くなったヘアアイロン。 最軽量クラス(メーカー比)のアイビルD2アイロン。 軽くて熱伝導に優れたアルミをバレルに採用することで、鉄製のバレルに比べ、約30%の軽量化を図りました。 スリムタイプのペットボトルの重量1本以下の重さに軽量化 されたヘアアイロンは、肩や手首などへのサロンワークの負担を 軽減します。 また、バレルとクリップの両方に耐摩耗性・耐薬品性に優れた特殊コーティングを施すことにより、商品の劣化を防ぐと共に、髪の毛のすべりを向上させました。
寸法(mm)338×50×72(スタンド含まず)質量(g)320径(Φmm)バレル:25電圧(V)1Φ100~240消費電力(W)0~180コード長さ(m)3平均消費電力(W)0~180
フットバス ルピエ 温度調節機能付き AIVILフットバス ルピエ 温度調節機能付きAIVIL
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
水はね防止レバー付で水が飛び跳ねにくい。ツボ押しローラーで、ほどよい刺激でケアできる。バブル起動中に光るインジケーターランプ。20分から60分まで10分刻みで設定可能な自動OFFタイマー付き。
用途足湯、フットバス、足浴器として。足元、温活、あしゆに。質量(kg)2.9ホワイト消費電力(W)360電源AC100V(50/60Hz)温度(℃)20~48(温度調整可能)コード長さ(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×459×243保証期間お買い上げ日より1年最大容量(L)5.7
デジタルスケール KS-739 AIVILデジタルスケール KS-739AIVIL
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
表示が見やすい大画面と大きなボタンでかんたん操作。ボタンは、粉などが入らない仕様でお手入れもかんたん。オートパワーオフ、0SETボタンで追加計量可能のデジタルスケール。
仕様最大2kg計測/最小表示1gブラック質量(g)215(電池質量含む)電源単4形乾電池×2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×175×28
アイビル DHセラミックアイロン AIVILアイビル DHセラミックアイロンAIVIL
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷
プロも納得の充実した機能性。 ダイアル式の温度調整がついていますので、髪質・作りたいヘアスタイルに応じて温度設定をすることができます。 急速加熱、100~190℃の温度調整が可能です。 レスポンスが早くて加熱効率が高く、温度を均一に保てるマイカヒーターを使用しているのでアイロン部は熱の伝わりが常に一定していて仕上がりにムラが出ません。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×39×69.5 (スタンド、コード含まず)電源自動OFF1時間使用可能国国内専用
D2  デジタルディスプレイアイロン 38mm AIVILD2 デジタルディスプレイアイロン 38mmAIVIL
7,990税込8,789
1本
6日以内出荷
より軽くなったヘアアイロン。 最軽量クラス(メーカー比)のアイビルD2アイロン。 軽くて熱伝導に優れたアルミをバレルに採用することで、鉄製のバレルに比べ、約30%の軽量化を図りました。 スリムタイプのペットボトルの重量1本以下の重さに軽量化 されたヘアアイロンは、肩や手首などへのサロンワークの負担を 軽減します。 また、バレルとクリップの両方に耐摩耗性・耐薬品性に優れた特殊コーティングを施すことにより、商品の劣化を防ぐと共に、髪の毛のすべりを向上させました。
寸法(mm)338×60×75(スタンド含まず)質量(g)365径(Φmm)バレル:38電圧(V)1Φ100~240消費電力(W)0~180コード長さ(m)3平均消費電力(W)0~180
D2  デジタルディスプレイアイロン 32mm AIVILD2 デジタルディスプレイアイロン 32mmAIVIL
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷
より軽くなったヘアアイロン。 最軽量クラス(メーカー比)のアイビルD2アイロン。 軽くて熱伝導に優れたアルミをバレルに採用することで、鉄製のバレルに比べ、約30%の軽量化を図りました。 スリムタイプのペットボトルの重量1本以下の重さに軽量化 されたヘアアイロンは、肩や手首などへのサロンワークの負担を 軽減します。 また、バレルとクリップの両方に耐摩耗性・耐薬品性に優れた特殊コーティングを施すことにより、商品の劣化を防ぐと共に、髪の毛のすべりを向上させました。
寸法(mm)338×55×74(スタンド含まず)質量(g)340径(Φmm)バレル:32電圧(V)1Φ100~240消費電力(W)0~180コード長さ(m)3平均消費電力(W)0~180
アイビル フェードシェーバー用替刃 外刃 AIVILアイビル フェードシェーバー用替刃 外刃AIVIL(1件のレビュー)
699税込769
1個
8日以内出荷
アイビル フェードシェーバー用替刃 外刃
アイビル FDストレートアイロン AIVILアイビル FDストレートアイロンAIVIL
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
上下フローティングパネルを採用したプロ仕様のストレートアイロンです。 温度設定は60~190℃の間で5℃刻みで設定ができます。 液晶パネルでデジタル表示されるので温度がひと目で分かります。 セラミックコーティングを施したプレートはすべるようになめらかで、髪を傷めることなくストレートに伸ばすことができます。 また、アイビルFDストレートアイロンはプレス時の厚みがわずか25mm。 持ち手もフラットなので手が小さい女性の方でも手に負担をかけることなくお使い頂くことができます。
消費電力(W)AC100~127V:0~300 / AC220~240V:0~1000電源1Φ 50/60Hz AC100~127V / AC220~240V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約280×27×27コード長さ(m)3本体質量(g)約170温風温度(℃)60~190寸法(長さL×幅W)(mm)プレート:約105×23.5
アイビル フェードシェーバー用替刃 内刃 AIVILアイビル フェードシェーバー用替刃 内刃AIVIL(1件のレビュー)
589税込648
1個(2枚)
9日以内出荷
アイビル フェードシェーバー用替刃 内刃
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
"aivil" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷