カテゴリ

  • 電動工具(13)
  • 保管用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 作業工具(1)

「aiz32apilt」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】 BOSCH(ボッシュ)

    マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】

    BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1枚ほか
    当日出荷
    マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
    用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
  • マルチツール(カットソー)ブレード PAIZ32APIT BOSCH(ボッシュ)

    マルチツール(カットソー)ブレード PAIZ32APIT

    BOSCH(ボッシュ)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    超硬+エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上 超硬刃だから難切断材もスムーズに切断できます。
    用途コーススレッド・ステンレス釘、木材、金属全般の切断作業に。質量(g)42刃長(mm)55本体寸法(mm)37×109×12刃幅(mm)321インチ当たり山数20母材炭素工具鋼入数1枚材質(刃先)超硬+エクストラコーティング
  • マルチツール(カットソー)ブレード スターロックプラス BOSCH(ボッシュ)

    マルチツール(カットソー)ブレード スターロックプラス

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。ハイパワーで快適、作業スピードアップ。切断スピード30%アップ(メーカー従来比)
    用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。ボッシュ、マキタ、京セラ等のスターロックプラスとスターロックマックスシステムで使用可能です。
  • マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材&金属用】 BOSCH(ボッシュ)

    マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材&金属用】

    BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚ほか
    当日出荷
    マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
    用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。材質バイメタル
  • カットソー マキタ

    カットソー

    マキタ(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
  • カットソー マキタ

    カットソー

    マキタ(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1パック(5個)
    当日出荷
  • マルチツールブレード(金属・ステンレス用) HiKOKI(ハイコーキ)

    マルチツールブレード(金属・ステンレス用)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    適合機種CV36DMA/CV18DA /CV12DA/CV350V2
  • ラウンドソー マキタ

    ラウンドソー

    マキタ(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
  • 充電式マルチツール マキタ

    充電式マルチツール

    マキタ
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-59405)、サンディングペーパー(木工用#60/#120/#240各2枚)、六角棒レンチ、ツールボックス質量(kg)1.0(バッテリ含む)角度(°)(振動)左右1.6(計3.2)本体寸法(mm)277接続集じん機に接続可能バッテリーリチウムイオン振動数(min-1)6000~20000バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)約12(1充電当たり)充電時間(分)22(目安)適合バッテリーA-59841,A-59863変速段数無段
  • スーパーバスケット SB-465S リングスター

    スーパーバスケット SB-465S

    リングスター(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    細々したものでも出し入れ時に迷わない、広い間口。 これまで余っていた、ちょっとしたスペースも活用できる浅型タイプ。 積重ねが可能な丈夫なバスケットです。 積み下ろしに便利なサイド取手付き。 選べる3色が分類・仕分けに便利! 工具の他にもアウトドアや家庭菜園、インテリア等、マルチに活躍! 取手を内側に倒せる特殊構造にてバスケット同士の積み重ねができます。
    質量(kg)1.1材質(本体)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×385×185RoHS指令(10物質対応)対応内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×295×175
  • 充電式マルチツール マキタ

    充電式マルチツール

    マキタ(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    高速切断&圧倒的な低振動
    質量(kg)1.9(バッテリ含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×95×126振動数(min-1)10000~20000振動角度(°)左右1.8(計3.6)
  • マルチツール カットソー SHINKO(新興製作所)

    マルチツール カットソー

    SHINKO(新興製作所)(8件のレビュー)
    389税込428
    1枚
    当日出荷
  • マルチツール マキタ

    マルチツール

    マキタ(5件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
    用途切断、剥離、研削付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス仕様二重絶縁、ダイヤル変速、ケース付全長(mm)283質量(kg)1.6周波数(Hz)50/60電流(A)3.4電源(V)単相100消費電力(W)320角度(°)振動/左右1.6(計3.2)コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×68×87振動数(min-1)6000~20000電動機直巻整流子電動機カーボンブラシ呼び番号461
  • EX.コンパクトマルチツール メテックス

    EX.コンパクトマルチツール

    メテックス
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    災害時やアウトドア活動に役立つ9つのツール。
    セット内容栓抜き兼用マイナスドライバー、マイナスドライバー(中)、ペーパーナイフ(紙、ダンボール等)、ナイフ/ワイヤーカッター/プライヤー兼用ペンチ、のこぎり兼用定規(柔らかい木、ダンボール等)・爪やすり、マイナスドライバー(小)、プラスドライバー、缶切り材質本体/ステンレススチール、ポーチ/ナイロン質量(g)約130寸法(cm)10(収納時)、16(使用時)RoHS指令(10物質対応)対応