カテゴリ

  • 自動車純正部品(513)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(138)
  • バイク純正部品(70)
  • メカニカル部品(44)
  • 制御機器(38)
  • 油圧機器・油圧ホース(32)
  • 自動車補修部品(29)
  • 物流用品(22)
  • 切削工具(16)
  • 作業服(15)
  • 作業工具(12)
  • 卓上消耗品(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 機構部品(9)
  • 測定用品(9)
  • 電気材料(4)
  • 清掃用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 食品・飲料(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aj10」の検索結果

1,019件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モジュール パワートレイン コントロ (AJ10) MAZDA(マツダ)

    モジュール パワートレイン コントロ (AJ10)

    MAZDA(マツダ)
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    3日以内出荷
  • 32100K0AJ10 ホンダ

    32100K0AJ10

    ホンダ
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番32100-K0A-J10主な適合車種(ホンダ)CB250R
  • 普通形圧力計(A/B枠・立形) 200Φ 形番:AJ10 長野計器

    普通形圧力計(A/B枠・立形) 200Φ 形番:AJ10

    長野計器
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1セットほか
    3日以内出荷から29日以内出荷
    基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)ケース形状B枠(立型つば有り)質量(g)約1200外径(Φmm)200接続ねじG1/2B測定流体気体・液体材質(株)CAC203
  • J型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    J型 中荷重用旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状自在車荷重種別中荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • アルミ合金ラボジャッキ ケニス

    アルミ合金ラボジャッキ

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    上下板とパンタグラフがアルミ製の軽量ラボジャッキです。
    材質上下板 パンタグラフ:アルミ合金 その他:鋼
  • アジャスター サカエ

    アジャスター

    サカエ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • 継手 アネスト岩田

    継手

    アネスト岩田
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 圧力計用ジョイント(ステンレス製) ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    圧力計用ジョイント(ステンレス製)

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    最高圧力(MPa)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力計用ジョイント NACHI(不二越)

    圧力計用ジョイント

    NACHI(不二越)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    Gネジ⇒Rネジ変換や異径ネジ接続に! Gネジ⇒Rネジ変換やサイズ変換する為のジョイントです。 Gメネジ用の銅パッキンが1枚付属します。
    材質(本体)C3604質量(g)40ねじメネジ:G1/4、オネジ:R1/4最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63材質(パイル)C1100推奨トルク(N・m)40適合流体一般石油系作動油、リン酸エステル系作動油、水-グリコール系作動油、空気外径×内径×厚さ(mm)11.2×6×1.5
  • エアーエレメント HAMP(ホンダ)

    エアーエレメント

    HAMP(ホンダ)(67件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 自動調節機能付 アジャスター SAJ型 適応スパナ(別売品) LAMP(スガツネ工業)

    自動調節機能付 アジャスター SAJ型 適応スパナ(別売品)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
    仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイパーゴム HAMP(ホンダ)

    ワイパーゴム

    HAMP(ホンダ)(42件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • 3本組 パッキングフック(フレキシブル) エスコ

    3本組 パッキングフック(フレキシブル)

    エスコ
    ¥11,100税込¥12,210
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA566AJ-10セット内容EA566AJ-2、EA566AJ-3、EA566AJ-4軸径(Φmm)EA566AJ-2:4.8、EA566AJ-3:6.4、EA566AJ-4:6.4長さ(mm)EA566AJ-2:19(スパイラル)、EA566AJ-3:29(スパイラル)、EA566AJ-4:38(スパイラル)全長(mm)EA566AJ-2:190、EA566AJ-3:270、EA566AJ-4:370径(Φmm)EA566AJ-2:6.4(スパイラル)、EA566AJ-3:8.0(スパイラル)、EA566AJ-4:9.5(スパイラル)
  • アルミニウムジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    アルミニウムジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    当日出荷
    ボディーに特殊アルミニウム合金、軸受には新素材を採用しています。小型軽量で持ち運びが便利です。ハンドル棒は2本を接続して使用します。輸送に便利です。
    用途工作機械芯出し、精密機械移動、建築・高所作業、重機械微移動用に。付属品ハンドル
  • 鋼板製キャスター 自在(J)金具付 岡本工機

    鋼板製キャスター 自在(J)金具付

    岡本工機
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 部品 京セラ

    部品

    京セラ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 鋳物キャスター ゴム車輪 自在式 京町産業車輌

    鋳物キャスター ゴム車輪 自在式

    京町産業車輌
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    中荷重用鋳物タイプのキャスターです。 鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 重量物搬送に適した鋳物タイプのキャスターです。
    仕様自在式荷重種別中荷重材質(車輪)ゴムストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • フロアーリック ハイロジック

    フロアーリック

    ハイロジック(2件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    扉と床の隙間風・埃を防ぐ
    全長(mm)1000
  • ビッグマウスグリッププライヤー 銅カバー付 SHT

    ビッグマウスグリッププライヤー 銅カバー付

    SHT
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。先端は銅カバー付ですので、ワークを傷つけにくいです。
    用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8166全長(mm)250質量(g)900種類グリッププライヤ最大口開き(mm)752018年トラスコ掲載ページ4 1748
  • SHNJ・SWAJ 平座金 NBK(鍋屋バイテック会社)

    SHNJ・SWAJ 平座金

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS310S
  • ストップウォッチソーラー インターバル セイコー(SEIKO)

    ストップウォッチソーラー インターバル

    セイコー(SEIKO)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
    電池交換であわてることのないソーラー電源式ストップウォッチです。 ダブルリピートタイマー機能です。
    質量(g)61電源ソーラー充電(フル充電後光の当たらない状態で24ケ月持続)寸法(縦×横×厚さ)(mm)73×61×22計測内容最大300本メモリー、ラップ/スプリット回数表示(最大999回)、ランニングラップタイムの表示が可能、サウンドオフ機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示最大計時100時間最小計時1/100(秒)防水性5気圧防水
  • リミットスイッチ/LS シリーズ用補助アクチュエータ:6PAシリーズ azbil(旧:山武)

    リミットスイッチ/LS シリーズ用補助アクチュエータ:6PAシリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    リミットスイッチ;LSシリーズ専用の補助アクチュエータ
  • 運搬車用取り替え自在キャスター TRUSCO

    運搬車用取り替え自在キャスター

    TRUSCO
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
    鋼板製キャスターに比べ過酷な仕様環境にも耐え、堅牢で強靭です。
    形状自在材質(車輪)ゴム
  • プレート式キャスター(タイヤ痕レスタイプ) 自在式 テンテキャスター

    プレート式キャスター(タイヤ痕レスタイプ) 自在式

    テンテキャスター
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ノンマーキングゴムによりタイヤ痕を軽減します。走行性、耐荷重性を備えたキャスターです。
    材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ゴム(ローラーベアリング入り)タイプ自在式取付穴径P(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルトクリッパー替刃 アーム[作業工具]

    ボルトクリッパー替刃

    アーム[作業工具]
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    取付ボルトナット付です。
  • (4516)ラジエータロワホース スバル

    (4516)ラジエータロワホース

    スバル(4件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ビッグマウスグリッププライヤー SHT

    ビッグマウスグリッププライヤー

    SHT
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。
    用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8165全長(mm)250質量(g)700種類グリッププライヤ最大口開き(mm)752018年トラスコ掲載ページ4 1748
  • APボックスコネクタ セイワ工業

    APボックスコネクタ

    セイワ工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
  • 50x395mm ボトルクリーナー エスコ

    50x395mm ボトルクリーナー

    エスコ
    ¥750税込¥825
    1個
    当日出荷
    毛先が底のスミまでしっかり届いてスッキリ洗えます。 ステンレスボトル、冷水筒にも使用可能。
    エスコ品番EA928AJ-101材質ブラシ・ハンドル:ポリプロピレン全長(mm)395ブラシ寸法(mm)Φ30×125
  • クリノレベル 160-70-20 大菱計器製作所

    クリノレベル 160-70-20

    大菱計器製作所
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    4日以内出荷
    ・傾斜測定用水準器です。水平・垂直方向共45°まで精密に測定できます。・気泡管は水平・垂直方向の2ヶ所にあります。・ダイヤルツマミを引くことによりかみ合いギヤがはずれ、簡単に大送りができます。・ベース底面にはV溝が設けてあります。
    種別クリノレベル寸法(mm)160×20×70質量(kg)0.7測定範囲(℃)45最小読取(分)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12mmx10m プラスチックチェーン/耐候型(黄) エスコ

    12mmx10m プラスチックチェーン/耐候型(黄)

    エスコ
    ¥8,230税込¥9,053
    1個
    当日出荷
    低温・高温に強く耐候性に優れています。
    エスコ品番EA980AJ-10材質高密度ポリエチレン色黄全長(m)10線径(Φmm)12チェーン内寸(mm)45×15
  • 100ml PET容器 エスコ

    100ml PET容器

    エスコ
    ¥175税込¥193
    1個
    当日出荷
    仕様ふたはねじ式エスコ品番EA508AJ-101材質PET容量(mL)100質量(g)15寸法(直径Φ×高さH)(mm)41×111
  • スリムラインハモノアジャスター MSTコーポレーション

    スリムラインハモノアジャスター

    MSTコーポレーション
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
  • Y型パイプ・Bタイプ(鉄製) YSK(山脇産業)

    Y型パイプ・Bタイプ(鉄製)

    YSK(山脇産業)
    ¥56,980税込¥62,678
    1本
    3日以内出荷
    セット内容クランプ付き(2個)
  • 四角ソケットキー エスコ

    四角ソケットキー

    エスコ
    ¥1,860税込¥2,046
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄 (ニッケルメッキ)
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    種類電磁接触器極数-
  • 広口ポリ容器(中蓋付) EA508AJシリーズ エスコ

    広口ポリ容器(中蓋付) EA508AJシリーズ

    エスコ
    ¥1,250税込¥1,375
    1個
    翌日出荷
    仕様●容量(L):3●胴径(mm):145●高さ(mm):300●入数:1個●材質:ポリエチレン●フタ内径:85mm●重量:264g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
  • 200ml PET容器 エスコ

    200ml PET容器

    エスコ
    ¥210税込¥231
    1個
    当日出荷
    仕様ふたはねじ式エスコ品番EA508AJ-103材質PET容量(mL)200質量(g)22寸法(直径Φ×高さH)(mm)49×145
  • 圧力計用ジョイント ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    圧力計用ジョイント

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
    用途バルブと圧力計の接続に。材質(本体)C3604種類圧力計用ジョイント最高圧力(MPa)35耐圧(MPa)63使用流体一般石油系作動油、リン酸エステル系作動油、水-グリコール系作動油、空気材質(パッキン)C1100RoHS指令(10物質対応)対応