カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 切削工具(1)

「ajp」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ高圧洗浄機京セラインダストリアルツールズ
69,980税込76,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
水冷式モーター採用により従来機に比べ体感音を50%カットした静音と高耐久を実現したハイスペック仕様の高圧洗浄機です。従来機に比べ体感音を50%カットした静音タイプです。自吸機能付きで溜水が利用できとっても経済的です。ガイド付きホースリールで15mの長い高圧ホースをスッキリ収納できます。柔らかくてつぶれにくいプロ仕様の高圧ホース15mを標準付属しています。キャリーバッグのようにラクラク移動できて伸縮式ハンドル採用で収納時にはスペースを取りません。既存モデルに比べ約2倍の柔軟性と約4倍の耐摩耗性のある業務用高圧ホースを標準付属しています。溜め水が使える自吸機能付です(自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄付属品高圧ホース(15m・プロ仕様)×1・バリアブルノズルランス×1・ターボノズルランス×1・吸水コネクター×1・ワンタッチジョイント×1・ノズルクリーナーピン×1・給水ホース(3m)×1・ホースバンド×1・自吸フィルター×1・自吸ホース(ストレーナー付)×1・エア抜きホース(3m)×1・オイル(100mL)×1・オイルノズル×1質量(kg)18.7電流(A)12.5電源(V)単相100消費電力(W)1200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)367×368×591(973※伸縮ハンドルを伸ばした時の高さ)電源コード(m)5ホース長さ(m)吸水ホース:3高圧ホース(m)15(プロ仕様)絶縁方式二重絶縁最高許容圧力(MPa)11給水方式水道/自吸ポンプ3連プランジャ水温(℃)40以下寸法(長さ×幅×高さ)(mm)367×368×591吸上高さ(m)1最大吐出水量(L/min)6.5
高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ高圧洗浄機京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
59,980税込65,978
1セット
当日出荷から4日以内出荷
水冷式モーター採用で家庭用ながら静音性とプロ機並みの耐久性を兼ね備え、エア抜きが要らないバルブ式自吸で溜水も利用できる経済的な高圧洗浄機です。住宅地など騒音が気になる場所でも気兼ねなく洗浄できる動作音が静かな静音タイプです。エア抜き要らずの自吸機能付きで溜水が利用できてとっても経済的です。ガイド付きホースリールで15mの長い高圧ホースをスッキリ収納できます。伸縮式ハンドルで収納時にはスペースを取りません。キャリーバッグのようにラクラク移動できます。溜め水が使える自吸機能付です(自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄最大吐出水量(L/min)6.5質量(kg)17.8電流(A)12.5電源(V)単相100消費電力(W)1200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)367×368×591(923)※()内の数値は伸縮ハンドルを伸ばした時の高さ電源コード(m)5絶縁方式二重絶縁最高許容圧力(MPa)11給水方式水道/自吸ポンプ3連プランジャ水温(℃)40以下吸上高さ(m)1
産業用シリアルデバイスサーバ MOXA産業用シリアルデバイスサーバMOXA
53,980税込59,378
1個
当日出荷から30日以内出荷
シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
用途シリアル・イーサーネット変換に
産業グレードUSB 3.2ハブ MOXA産業グレードUSB 3.2ハブMOXA
51,980税込57,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
産業グレードUSB 3.2ハブ。USB-IF認証取得。USB 3.2 SuperSpeed機能搭載。ラッチ式USBケーブル設計により強固な接続を実現。総合的な診断用LEDを搭載。デュアル電源入力仕様。)INレールハウジングおよびウオールマウントタイプハウジングに対応。
ScreenBeam960 ScreenBeamScreenBeam960ScreenBeam
61,980税込68,178
1個
10日以内出荷
画面転送レシーバー。会議室、授業に。ワイヤレス、アプリ、ドングル・スイッチなしで、OSを問わず画面転送が可能。ScreenBeam960を会議室のモニターに設置しておけば、ゲストでも簡単にワイヤレスで端末の画面をディスプレイに投影できますす。画面投影に必要な操作は、各OSのミラーリング機能を使うだけだから非常に簡単。会議室に多種多様なケーブルを用意しておく必要はなくなります。すっきりとした使いやすい会議室が実現。また、ケーブルやスイッチなどが不要なので共用部への接触を削減でき、感染症拡大の防止にもつながります。
レシートプリンター シチズンシステムズレシートプリンターシチズンシステムズ
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
LCD付きオペレーションパネルを搭載メーカー人気シリーズの堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル液晶画面による容易な設定変更と、最大500mm/秒※の印刷が可能。新たな機能を搭載。MAX500mm/秒を実現、業界最高速クラスの印字速度リモート監視・メンテナンス機能に対応省スペース設計
付属品サーマルロール紙、ACコード、ケーブルカバー、電源スイッチカバー、クイックスタートガイド 、ケーブルクランプ、2インチ用紙用パーティション、安全上の注意質量(kg)2消費電力(W)約60(印字時) / 約0.9~1.0(待機時)/ 約0.2~0.3(省電力時)印字方式ラインサーマルドット方式印字幅(mm)3インチ用紙(80、72、 68.25、64、2インチ用紙(54.5、54、52.5、48.75、48、45
産業用シリアルデバイスサーバ MOXA産業用シリアルデバイスサーバMOXA
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷から45日以内出荷
シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
用途シリアル・イーサーネット変換に。
SEC-ウェーブミル WEZR11000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZR11000E型(柄付きタイプ)住友電工ハードメタル
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。
用途隅削り、溝、側面加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
(A0AMA)ガスケット キット ニッサン(A0AMA)ガスケット キットニッサン
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
CSパールワゴン(中量タイプ/引出し・上部パンチングパネル付) サカエCSパールワゴン(中量タイプ/引出し・上部パンチングパネル付)サカエ
58,980税込64,878
1台
翌日出荷
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。引出しと上部パンチングパネル付で収納は万全です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能全高(mm)1335ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.5MB) (0.44MB)
ハーネス インストルメント (1AJP) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (1AJP)MAZDA(マツダ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMAコネクタ 1セット 100個入 SAMTEC同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMAコネクタ 1セット 100個入SAMTEC
95,980税込105,578
1セット(100個)
7日以内出荷
Samtec SMA シリーズメス型ジャックは、金センターコンタクトの金めっき 10 μ ″ (0.25 μ m)、金外部コンタクトの金めっきを施しています。また、ボディの向きも直角です。性能: 最大20 GHz / 40 Gbps 医療及び航空宇宙用途に使用可能な非磁気オプション 動作温度範囲: -65 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:表面実装●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:なし●コード番号:200-2190アズワン品番65-7554-93
DINレールカッター JAPPYDINレールカッターJAPPY
75,980税込83,578
1台
翌日出荷
レシートプリンター CT-S801III(ラインサーマルドット/USB+パラレル/2・3インチ/白) シチズンシステムズレシートプリンター CT-S801III(ラインサーマルドット/USB+パラレル/2・3インチ/白)シチズンシステムズ
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き上出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
スリップオンエキゾーストシステム GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)スリップオンエキゾーストシステムGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
99,980税込109,978
1個
36日以内出荷
レシートプリンター CT-S851III(ラインサーマルドット/USB+パラレル/2・3インチ/白) シチズンシステムズレシートプリンター CT-S851III(ラインサーマルドット/USB+パラレル/2・3インチ/白)シチズンシステムズ
1個
欠品中
LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き前出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。