カテゴリ
- 建材・エクステリア(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ak-10u-c」の検索結果

メタカラーAK かん合タイプ フラット型
積水樹脂プラメタル¥6,898税込¥7,5881本3日以内出荷から6日以内出荷個性的な壁面演出に欠かせないフラットタイプ。曲げ加工が容易で施工も簡単。空間デザインの幅が広がります。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。下地部材は別売りです。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
メタカラーAK かん合タイプ フラット型
積水樹脂プラメタル¥5,598税込¥6,1581本3日以内出荷から6日以内出荷施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
メタカラーAK かん合タイプ ラウンドR型
積水樹脂プラメタル¥5,598~税込¥6,158~1組3日以内出荷から6日以内出荷施工性に優れたかん合タイプのR型見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地がセットになっています。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
かん合タイプ メタカラーAK 下地部材
積水樹脂¥999税込¥1,0991本3日以内出荷施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状&カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。 先に下地部材を取付け、その上に表面部材をはめこんで下さい。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。長さ(mm)3000仕上ABS
メタカラー SK 巾木シリーズ L2000タイプ
積水樹脂プラメタル¥3,498~税込¥3,848~1本3日以内出荷豊富なバリエーションで幅広い用途に使用できるメタカラー巾木のスタンダード。接着剤により取り付けてください。材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)2000厚さ(mm)2使用場所屋内使用、軒下使用可
メタカラーAKA 見切材 フラットタイプ
積水樹脂プラメタル¥1,698税込¥1,8681本3日以内出荷フラットタイプの見切り材です。接着剤により取り付けてください。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
メタカラーSK かん合タイプ フラット型
積水樹脂プラメタル¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷から6日以内出荷施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。下地は別売りです。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可
メタカラーAKA かん合タイプ ラウンドR型
積水樹脂プラメタル¥4,198~税込¥4,618~1組3日以内出荷施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地はセットです。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
メタカラーAK 見切材 Lタイプ
積水樹脂プラメタル¥1,998~税込¥2,198~1本3日以内出荷から6日以内出荷コーナー部にスッキリと納まるLタイプの見切り材。シンプルでありながらも高品質なイメージを演出します。接着剤により取り付けてください。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
メタカラー SK-NR 不陸調整巾木シリーズ L2000タイプ
積水樹脂(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本3日以内出荷床と接する部分に軟質樹脂を付けた不陸タイプ。接着剤により取付けて下さい。 セキスイの複合押出技術が可能にした軟質リブが壁と床の隙間をなくし、見た目もきれいに納まります。長さ(mm)2000材質ABS樹脂、SUS304厚さ(mm)2仕上HL芯材グレー外観ステンレス箔
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向
CKD¥27,980~税込¥30,778~特価1台当日出荷から54日以内出荷1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)