カテゴリ
- 作業工具(3)
- 医療(2)
- 農業機械(2)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「ak-22a」の検索結果

手動片手式圧着工具(裸端子用・PB形スリーブ用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷手動で22mm2が楽に圧着できます。 柄幅が狭く、エラストマーグリップ採用で握りやすくなっています。成形確認機構内蔵です。JIS C9711適合品です。用途電気工事、車両内配線、分電盤作業に。トラスコ品番405-4431材質本体:スティール、グリップ:エラストマー樹脂(脱塩ビ素材)全長(mm)336質量(g)675圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用/5.5、8、14、22
音波歯ブラシ
オーム電機¥599税込¥6591個当日出荷から翌々日出荷約22000回/分の音波振動で歯の汚れをかき出します手みがきにないつるつる感防水仕様で水洗いOK動作時間約120日(1日2回、1回2分使用時)歯ブラシはスーパー極細毛交換用ブラシ2本付属 ※乾電池は別売りです付属品交換用ブラシ(2本)、保証書付取扱説明書材質毛/PBT、柄/ABS樹脂・TPE長さ(mm)197質量(g)約22(乾電池を含まず)電源DC1.5V、単4形アルカリ乾電池×1本(別売)動作時間約120日(1日2回、1回2分使用時)振動音波振動:約22000回/分(新品アルカリ乾電池の場合)防水仕様IPX7 (防浸形・一時的(30分)に一定水深(1m)の条件に水没しても内部に浸水しない)JIS/IEC保護等級(JIS0920:2003)径(mm)18