カテゴリ
- メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
「ak-90-an-11」の検索結果

ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(モータ側)AK-AN AK-90-AN-11
三木プーリ¥49,980税込¥54,9781個21日以内出荷その他【キー溝】キーなし質量(kg)1.5サイズ90タイプモータ側変速機対応機種ANS用穴径(mm)11
ベルト式無段変速機 ANS-□ ANS-02-11-12H
三木プーリ¥87,980税込¥96,7781個17日以内出荷・変速プーリセット・省スペース化が可能 機械への直接組み込みモデルのため、省スペースが実現できます。・高効率設計 皿ばねの採用により伝達効率がアップしました。・ベルトは別売りです。型式【モータ側使用変速機】AK-90-AN-11質量(kg)【モータ側使用変速機】1.5変速比1:4回転数(min-1[r.p.m])入力回転数×0.35~入力回転数×1.4変速機【機械側使用】PE-106-AN-12Hモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.2寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】max34.5プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】90【機械側使用変速機】106軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】11
ベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ
三木プーリ¥219,800税込¥241,7801台30日以内出荷種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANG GDNモデル
三木プーリ¥269,800~税込¥296,780~1台30日以内出荷種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANW NKNタイプ
三木プーリ¥249,800税込¥274,7801台30日以内出荷種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ACWモデル
三木プーリ¥389,800税込¥428,7801台30日以内出荷から55日以内出荷種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相耐熱クラスB励磁電圧(V)DC24極数(P)4