カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み

「ak-90-ma-11」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(モータ側)AK-MA AK-90-MA-11 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(モータ側)AK-MA AK-90-MA-11

    三木プーリ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    その他【キー溝】キーなし質量(kg)1.3サイズ90タイプモータ側変速機対応機種PSD・PDC・PDG用穴径(mm)11
  • バリダイヤプーリ 三木プーリ

    バリダイヤプーリ

    三木プーリ
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ベルト式無段変速機 PDS-□ PDS-02-11-12H 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 PDS-□ PDS-02-11-12H

    三木プーリ
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    17日以内出荷
    ・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
    型式【モータ側使用変速機】AK-90-MA-11【機械側使用変速機】PE-106-MA-12H質量(kg)【モータ側使用変速機】1.3変速比1:4モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.2寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】34.5回転数(r/min)(50Hz/60Hz)500~2000/600~2400プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】90軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】85
  • ベルト式無段変速機ユニット PDCモデル 三木プーリ

    ベルト式無段変速機ユニット PDCモデル

    三木プーリ
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    30日以内出荷から31日以内出荷
    種類変速機周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
  • ベルト式無段変速機ユニット PDG BSNモデル 三木プーリ

    ベルト式無段変速機ユニット PDG BSNモデル

    三木プーリ
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    30日以内出荷から54日以内出荷
    種類変速機周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
90/90-18 110/90-17特集