カテゴリ

  • 農業・園芸資材(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「ak-wpe20100」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレンパイプ サンホープポリエチレンパイプサンホープ(17件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
一種一層管のポリエチレンパイプ。黒色。
使用圧力(MPa)0.55以下(水温20℃時)
硬質・定量ドリッパー サンホープ硬質・定量ドリッパーサンホープ
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
圧力補正機能付きで、水圧が変化してもかん水量が一定の硬質ドリップチューブ。
仕様ストッパー付長さ(m)200使用圧力(MPa)0.1~0.35ピッチ(cm)(点滴)20
チューブ付マルチアダプター サンホープチューブ付マルチアダプターサンホープ(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
スーパーティフシリーズに接続して使用。
定量ボタンドリッパー サンホープ定量ボタンドリッパーサンホープ(2件のレビュー)
159税込175
1台
当日出荷
スーパーティフシリーズ。ストッパー機構付き。
仕様定流量タイプ、ストッパー付使用圧力(MPa)0.1~0.35取付部4mmバーブ
スプリンクラーシンカー サンホープスプリンクラーシンカーサンホープ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
Bluetooth搭載 かん水自動制御タイマー
接続チューブボタンドリップ用 サンホープ接続チューブボタンドリップ用サンホープ
119税込131
1個
当日出荷から5日以内出荷
ドリッパー接続用のチューブ。つゆ草シリーズやオクタフロー等に。
PEパイプ ネタフィムPEパイプネタフィム(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
低密度ポリエチレン製の潅水チューブです。さまざまな用途にご使用いただけます。
用途灌水用資材グレード4適合温度(℃)0~60
オスアダプター サンホープオスアダプターサンホープ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 ポリエチレンパイプ用継手。片側オスネジ。
硬質・定量ドリッパー16mm サンホープ硬質・定量ドリッパー16mmサンホープ
43,980税込48,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
圧力補正機能付きで、水圧が変化してもかん水量が一定の硬質ドリップチューブ。黒色。
寸法(mm)16長さ(m)200使用圧力(MPa)0.1~0.35散水量(L/時)1.6
メスアダプター サンホープメスアダプターサンホープ(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 ポリエチレンパイプ用の樹脂製継手。片側メスネジ。
穴あけパンチ サンホープ穴あけパンチサンホープ(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ドリッパーや4mmバーブ用の穴あけパンチです。
用途ポリパイプの穴あけ用に。
サンライザー用チューブ サンホープサンライザー用チューブサンホープ(2件のレビュー)
209税込230
1個
5日以内出荷
サンライザーセット用のチューブ。
チューブ外径×内径(mm)10×7
穴あけパンチ サンホープ穴あけパンチサンホープ(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
分岐チーズ サンホープ分岐チーズサンホープ(6件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。
Doバルブ Bluetooth/無線LAN対応 T&D(ティアンドデイ)Doバルブ Bluetooth/無線LAN対応T&D(ティアンドデイ)(7件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
Bluetooth/無線LAN機能を搭載し、スマートフォンでバルブの開閉を設定できるタイマーバルブ。 製品は1インチ(25A)のパイプに接続するバルブ部と、開閉を制御するコントローラ部から構成されています。 電池駆動のため、電源や制御盤の配線を気にすることなく設置できます。 タイマーは曜日・時刻・時間の設定に加え、指定した間隔でバルブの開閉を繰り返す設定もあるため複雑な散水スケジュールにも対応可能。 インターネットに接続できる無線LAN環境があれば遠隔で設定の予約や開閉履歴の確認もできます。 また、別売の温度センサ(TSB-1351)とセットで使用することで、タイマー設定に温度判定を追加することができます。 指定した時間の温度条件にあわせてバルブを開閉する、といった散水が可能になります。
付属品リチウム電池(CR123A)、取扱説明書(保証書付)一式質量(g)バルブ部:約175 g、制御部:約150 g ( 電池含まず )電源リチウム電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バルブ:70×106×75、制御部:53×120×85測定精度センサ1:平均±0.5℃(-40~110℃)、センサ2:平均±0.5℃(0~50℃)温度測定範囲(℃)センサ1:-40~110、センサ2:-20~60通信方法Bluetooth 4.1 (Bluetooth low energy)、無線LAN IEEE 802.11b/g/n動作環境0~50℃(凍結しない環境)電池寿命1日10回の動作で約1年、1日100回の動作で約2ヶ月(無線LAN機能OFF時)測定間隔10秒液晶表示バルブ状態、次回バルブ開予定、バルブ開の残り時間、電池残量、その他アズワン品番65-1674-59防水性制御部:防雨形IP33流動水量1~100L/分動作温度範囲(℃)0~50(凍結・結露しないこと)適合口径(A)25適合水圧(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
エルボ サンホープエルボサンホープ(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポリエチレンパイプ同士を接続する樹脂製継手。
軟質ポリエチレン管 八興軟質ポリエチレン管八興(2件のレビュー)
249税込274
1巻
当日出荷から4日以内出荷
耐寒性に優れています。軽量です。
用途研究分野や工業用に。材質ポリエチレン長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~50使用流体酢酸/グリセリン特性耐寒
ドリップチューブ(スリム) カクダイドリップチューブ(スリム)カクダイ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
狭い場所での潅水に最適なスリムタイプ。マカロニホース用接手で接続
最大延長(m)直線/10材質ポリエチレン使用圧力(MPa)0.1~0.2内径×外径(Φmm)4×6.5適合流体水(上水道水)穴ピッチ(mm)300
アダプター サンホープアダプターサンホープ(6件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
配管への付け外しが簡単にできる自在継手。
最大圧力(MPa)1.0
異径ソケット サンホープ異径ソケットサンホープ(3件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から5日以内出荷
樹脂製のソケット。オスネジからメスネジへ変更できる継手。