カテゴリ

  • 自動車補修部品(7)
  • 作業工具(4)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「ak15a」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1丁
    当日出荷
    ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
    用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用適合裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用タイプ手動式JIS規格JISRoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    圧着工具

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
    J-CRAFT99シリーズ
    用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P.B)用幅(mm)78
  • 鉄線(ユニクロメッキ) エスコ

    鉄線(ユニクロメッキ)

    エスコ
    1,510税込1,661
    1巻
    翌日出荷
  • Rc1・1/2” ねじ込みフランジ(ステンレス製) エスコ

    Rc1・1/2” ねじ込みフランジ(ステンレス製)

    エスコ
    7,360税込8,096
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469AK-15A材質ステンレス形状フランジ規格JIS B 2220ねじの種類Rcボルト穴数4呼び圧力10K
  • 760x310x1mm メタルラックミニ用棚板シート エスコ

    760x310x1mm メタルラックミニ用棚板シート

    エスコ
    1,270税込1,397
    1個
    4日以内出荷
    メタルラックミニ用のすりガラス調硬質クリアシートです。
    用途小物・装飾品などの落下防止にエスコ品番EA976AK-15A材質PVC寸法(mm)775×325×1質量(g)380適合ラックEA976AK-6/-8
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(190件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • ハブボールト SUN

    ハブボールト

    SUN(57件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ハブの補修用のボルトになります。
  • キックバネ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    キックバネ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
  • サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機

    サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ

    富士電機
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式
  • エビ キックバネ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ キックバネ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    629税込692
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
  • ウォーターポンプ(マツダ用) GMB

    ウォーターポンプ(マツダ用)

    GMB(11件のレビュー)
    6,390税込7,029
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
    メーカーマツダ
  • サーモスタット 多摩興業

    サーモスタット

    多摩興業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
  • インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 割り出し・位置決めに。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
    ねじ規格細目
  • 単相電圧リレー K8AK-VS omron(オムロン)

    単相電圧リレー K8AK-VS

    omron(オムロン)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    仕様単相電圧リレーケース色N1.5
  • サーモスタット PK付 多摩興業

    サーモスタット PK付

    多摩興業(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
    タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
  • CO2チップ 東安

    CO2チップ

    東安
    1,298税込1,428
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    ねじ寸法(mm)M6×25主な適合トーチユーロ(ノズル:150A MB15AK)・ヤシマ
  • インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - ロック機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    SUS316製。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
    ねじ規格細目
  • ウォーターポンプ(マツダ) HITACHI(旧パロート)

    ウォーターポンプ(マツダ)

    HITACHI(旧パロート)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • BRAKING S38012 BRAKING

    BRAKING S38012

    BRAKING
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・左右共通品:Wディスク車両は2セット使用
    用途WAVE形状により放熱性と排水性を考慮した設計。カスタムや性能向上に対応したディスクローター適合車種SKYWAVE 650 (08) [AN650K8_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 (07) [AN650K7_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 (06) [AN650K6_CP51A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 (05) [AN650K5_CP51A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (05) [AN650AK5_CP51A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (04) [AN650AK4_CP51A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (15) [AN650AL6_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (14) [AN650AL5_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (14) [AN650AL4_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (13) [AN650AL3_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (12) [AN650AL2_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (11) [AN650AL1_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (09) [AN650AK9_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (08) [AN650AK8_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (07) [AN650AK7_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (06) [AN650AK6_CP51A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 400 (03) [AN400K4_CK43A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 400 (07) [AN400K8_CK44A] フロント用SKYWAVE 400 (06) [AN400K7_CK44A] フロント用SKYWAVE 400 (05) [AN400K6_CK43A] フロント用SKYWAVE 400 (04) [AN400K5_CK43A] フロント用SKYWAVE 250 (03) [AN250K3_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 (04) [AN250K4_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 (05) [AN250K5_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 (06) [AN250K6_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 (07) [AN250DK7_CJ44A] フロント用SKYWAVE 250 (07) [AN250K7_CJ44A] フロント用SKYWAVE 250 (08) [AN250K8_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (12) [AN250ZL2_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (11) [AN250ZL1_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (05) [AN250ZK5_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (09) [AN250ZK9_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (08) [AN250ZK8_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (06) [AN250ZK6_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (04) [AN250ZK4_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (03) [AN250ZK3_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (07) [AN250ZK7_CJ44A] フロント用SKYWAVE 250 Type M (07) [AN250MK7_CJ45A] フロント用SKYWAVE 250 Type M (08) [AN250MK8_CJ45A] フロント用SKYWAVE 250 Type M (09) [AN250MK9_CJ45A] フロント用SKYWAVE 250 Type M (11) [AN250ML1_CJ45A] フロント用SKYWAVE 250 Type M (12) [AN250ML2_CJ45A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (07) [AN250SK7_CJ44A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (11) [AN250SL1_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (09) [AN250SK9_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (08) [AN250SK8_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (07) [AN250SDK7_CJ44A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (06) [AN250SK6_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (05) [AN250SK5_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (04) [AN250SK4_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (03) [AN250SK3_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Type S BASIC (09) [AN250SUK9_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type S BASIC (11) [AN250SUL1_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type S BASIC (12) [AN250SUL2_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type SS (05) [AN250SSK5_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Type SS (06) [AN250SSK6_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Type SS (06) [AN250SSLK6_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Type SS (08) [AN250SSK8_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type SS (09) [AN250SSK9_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type SS (11) [AN250SSL1_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type SS (12) [AN250SSL2_CJ46A] フロント用
  • クボタサイド ナタ爪セット 日本ブレード

    クボタサイド ナタ爪セット

    日本ブレード
    26,980税込29,678
    1セット
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ナタ爪セットです。
  • クボタセンター ナタ爪セット 日本ブレード

    クボタセンター ナタ爪セット

    日本ブレード
    26,980税込29,678
    1セット
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ナタ爪セットです。