カテゴリ

  • バイク部品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 農業機械(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電動工具(1)

「ak2000」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然竹筆ペン あかしや天然竹筆ペンあかしや(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
紋竹 PPインク水性顔料インク仕様紋竹質量(g)45タイプ毛筆タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×212×20商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
電気式刈払機 京セラインダストリアルツールズ電気式刈払機京セラインダストリアルツールズ
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
●身長・作業姿勢に合わせてメインパイプの長さが調整出来る伸縮機能付きの刈払機(草刈機)です ●身長にあわせてパイプ長さを300mmの範囲で調節できます ●地面を滑らせて楽に草が刈れる安定板付きなので作業時の重量負担を軽減できます ●キワ刈りガードで安全なキワ刈り作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音なので住宅地などでも気兼ねなく使えます ●ハンドルは握りやすいソフトグリップを採用しています
用途芝から雑草までの刈込み消費電力(W)200回転数(min-1[回/分])3600付属品金属8枚刃(外径160mm)×1・六角棒レンチ(本体収納)×1・レンチピン(本体収納)×1・延長コード(10m)×1・キワ刈りガード×1・刈刃カバー×1・肩掛けバンド×1・飛散防護カバー×1・補助ハンドル(蝶ボルト付)×1・安定板×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/金属8枚刃:鉄電流(A)2.2電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])3600外径×内径(Φmm)(刈刃)160×20コード長さ(m)0.25型番AK-2000電源(単相/V)100電源コード(m)0.25延長コード(m)10電源タイプAC電源式刈刃外径(Φmm)160
天然竹筆ペン 漆調 あかしや天然竹筆ペン 漆調あかしや
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
天然の竹軸を漆調に仕上げた味わいのある筆ペンです。奈良筆と同じ製筆技術で手づくりした穂先。コシの強い人造毛を使い、一本ずつ丹念に造筆しております。水性顔料インクを使用しており、筆跡は乾くと水に流れず色褪せしにくいため、長期保存にも適します。カートリッジ式で専用のスペアインク(SKI-200)や替え穂(AK-1000H)があり、長くご使用いただけます。
用途筆ペン(毛筆タイプ・カートリッジ式)
ウルトラグリップリベット(皿頭 アルミ/アルミ製)AK-685-UG(2000本入り) ポップリベット・ファスナーウルトラグリップリベット(皿頭 アルミ/アルミ製)AK-685-UG(2000本入り)ポップリベット・ファスナー
89,980税込98,978
1箱(2000本)
3日以内出荷
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体にトラスコ品番159-7552リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.1リベット長さ(mm)20.9カシメ板厚(mm)3.2~8.5引張強度(N)2220フランジ外径(Φmm)8.4せん断強度(N)3000
刈払用・補修部品 京セラインダストリアルツールズ刈払用・補修部品京セラインダストリアルツールズ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
地面に滑らせて草刈が出来るので狭い場所や斜面での作業が楽になり疲労軽減につながります
用途適応機種:AK-1800、BK-1800、BK-1801L5、BK-1802L1、AK-2000
カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)
479税込527
1セット(2個)
当日出荷
電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608CV適合機種AK-1800・AK-2000・S-555M・ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BY-1030・CD-6500・CDD-1020・CDD-1030・CG-11・CID-1100・CID-1130・CJ-250・D-650・HT-3021・HT-3022・HT-3521・HT-3522・HT-3032・HT-3632・HT-4032・HT-3831H・HTL-3000・J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・MD-12R・MD-12VR・SMT-2000・GCS-1500・BY-1031・S-5000・AS555M・ACG11・AD650・SMT-2000・AJ650VDL・S-555M・HT-3031・HT-3631・HT-4031・HT-3012・HT-3512・HT-3600・HT-4600・HT-3511寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×11×6質量(g/個)0.8入数(個)2
金属8枚刃 京セラインダストリアルツールズ金属8枚刃京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
切れ味の良い普及刃。普通の草から密集した雑草刈に。
CO2延長用ガスホース ダイヘンCO2延長用ガスホースダイヘン
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
CO2延長用ガスホース ダイヘンCO2延長用ガスホースダイヘン
6,898税込7,588
1本
4日以内出荷
CO2延長用ガスホース ダイヘンCO2延長用ガスホースダイヘン
5,398税込5,938
1本
4日以内出荷
CO2延長用ガスホース ダイヘンCO2延長用ガスホースダイヘン
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
スモーク ウインカーレンズのみ 1個 196-1203 PMCスモーク ウインカーレンズのみ 1個 196-1203PMC
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:196-1203。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FX1 [D2/D3]
スリムシリンダ DAK20X1000 コガネイスリムシリンダ DAK20X1000コガネイ
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
作動方式複動形
オレンジ ウインカーレンズのみ 1個 196-1201 PMCオレンジ ウインカーレンズのみ 1個 196-1201PMC
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:196-1201。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FX1 [D2/D3]
レンズ色オレンジ
【オーダー】水切り・乾燥エアーノズル 幅広タイプ エバーロイ【オーダー】水切り・乾燥エアーノズル 幅広タイプエバーロイ
649,800税込714,780
1個
30日以内出荷から40日以内出荷
ノズル幅方向の均一な衝突力分布を最大限に引き出す設計を施し、低圧損で強力なインパクトを得ることが可能なエアーノズル。 スプレー全幅における驚異的な均等性。 完全な水切りが可能。
用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。材質SUS304サービス分類オーダー・加工
IXRACE KAWASAKI NINJA 1000 SX 2020 MK2 スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)IXRACE KAWASAKI NINJA 1000 SX 2020 MK2 スリップオン マフラーMAD MAX(マッドマックス)
32,980税込36,278
1セット
62日以内出荷
材質ステンレスAISI304長さ(mm)190形状コニカルショート質量(kg)0.9タイプ(マフラー) MK2適合車種KAWASAKI NINJA 1000 SX 2020コンプリートマットポリッシュ
IXRACE KAWASAKI NINJA 1000 SX 2020 MK2B スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)IXRACE KAWASAKI NINJA 1000 SX 2020 MK2B スリップオン マフラーMAD MAX(マッドマックス)
36,980税込40,678
1セット
62日以内出荷
材質ステンレスAISI304長さ(mm)190形状コニカルショート質量(kg)0.9ブラックタイプ(マフラー) MK2B適合車種KAWASAKI NINJA 1000 SX 2020コンプリートマットブラック
IXRACE KAWASAKI NINJA 1000 SX 2020 MK2T スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)IXRACE KAWASAKI NINJA 1000 SX 2020 MK2T スリップオン マフラーMAD MAX(マッドマックス)
59,980税込65,978
1セット
62日以内出荷
材質チタニウム長さ(mm)180形状コニカルショート質量(kg)0.7タイプ(マフラー) MK2T適合車種KAWASAKI NINJA 1000 SX 2020コンプリートチタニウム