カテゴリ
- 建材・エクステリア(6)
- 物流用品(4)
- 家電(2)
- 作業工具(2)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 自動車純正部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類

メタカラーAKA 見切材 フラットタイプ デスミR
積水樹脂プラメタル¥699~税込¥769~1個ほか4日以内出荷AKA-10P専用出隅Rコネクター。接着剤により取り付けてください。適合AKA-10P材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
Amacho 英字刻印セット
尼崎彫刻工業(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から9日以内出荷セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)文字種別英字
ホットプレート やきやき
象印マホービン¥11,880税込¥13,0681台当日出荷料理のレパートリーが広がる深さ3.5cm「深型プレート」 丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの深型プレート」 かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」 プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」 2.5mロングコード色ブラック(BA)消費電力(W)1300コード長さ(m)2.5本体質量(kg)約4.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×33×14アズワン品番64-9291-82内寸(幅×奥行×深さ)(mm)40.5×27×3.5
耳にすっぽり集音器Ⅱ
スマイルキッズ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷耳にすっぽりおさまるので、目立ちません めがね、マスクをかけていても使用できます用途耳にすっぽりおさまる、小型軽量集音器付属品イヤホンキャップ(S/M/L各1個)、掃除ブラシ×1個、掃除棒(電池蓋開梱部含む)×1個、テスト用電池4個材質ABS樹脂質量(g)個装:25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:90×190×15電池寿命(時間)音量大で約100 (国産空気亜鉛電池使用の場合)
メタカラーAKA 見切材 フラットタイプ
積水樹脂プラメタル¥1,698税込¥1,8681本3日以内出荷フラットタイプの見切り材です。接着剤により取り付けてください。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
メタカラーAKA かん合タイプ フラット型
積水樹脂プラメタル¥4,498税込¥4,9481本3日以内出荷施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地は別売りです。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
Amacho 英字刻印セット 10.0mm
尼崎彫刻工業¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷トラスコ品番509-8734セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)4.7文字種別英字
樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製固定車付
ヨドノ¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から6日以内出荷樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
USB TypeC-Aケーブル_USB2.0_コネクタ回転
サンワサプライ¥1,498税込¥1,6481本当日出荷540°(左右180°+水平360°)回転するコネクタを採用したケーブルです。特殊な設計でTypeC端子がケーブルと一体化しており、540°(左右180°+水平360°)の回転を実現しています。コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。スマホやタブレットで充電しながら動画を見たり、ゲームをしたりする際にコネクタの向きを自由に調整でき、快適に使用できます。ナイロンメッシュケーブルを採用しており、伸縮性や柔軟性が高く、曲げやねじれ、引っ張りにも強いケーブルです。480Mbpsでの高速データ転送も可能です。QC3.0高速充電対応:12V/1.5A,9V/2A,5V/3A。※PD充電には対応していません。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Aコネクタオス対応機種<パソコン>各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。USB Type-Aコネクタメス出力対応の充電器RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)ケーブル:約3.5材質(線材)規格(UL):×USB規格【USB PD(USB Power Delivery)対応】×
インジケーターハンドル用安全ハンドル
栃木屋¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷非常脱出用ノブ及び安全ハンドルにより庫内から開けられる安全装置付きです。 外部に取付ねじが露出しない構造であり、また、キーによるセキュリティ性を確保しました。 施錠・解錠がインジケーターの色で確認できます。 インジケーター色:解錠時=緑、施錠時=赤非常脱出用ノブ・安全ハンドルには暗闇で識別しやすい蓄光樹脂のカバーが付属しています。 非常脱出用ノブを回転させることでストライクがフリー状態となり扉を開けることができます。 非常脱出用ノブはストライクとセット販売となります。 安全ハンドルを回転させることでインジケーターハンドルのラッチが引っ込み、扉を開けることができます。 安全ハンドルはより安全性を高める際にご使用ください。用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫材質ZDC質量(g)331表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
構内安全標識 アルミ複合板 NGAK-A10
グリーンクロス¥2,598税込¥2,8581枚6日以内出荷構内安全標識アルミ複合板はシンプルでわかりやすい標識です。軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。芯材に発泡ポリエチレン樹脂を使用し、薄いアルミで挟んだ商品であるために軽量です。和文・英文2ヶ国語の標識です。目を引く色やデザインで、構内での注意喚起には最適です。素材違いで、塩ビ板もご用意しておりますので、用途や場所などに合わせてお選びいただけます。用途構内作業の注意喚起に。厚さ(mm)3取付両面テープ等(別売)縦(mm)600横(mm)300表示内容搬入出入口につき駐車ご遠慮ください
メタカラーAKA かん合タイプ用コネクター エンド
積水樹脂プラメタル¥419~税込¥461~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷かん合タイプメタカラーAKA用エンドコネクター。ビスと両面テープの併用がお勧めです。適合AKA-10U材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
メタカラーAKA かん合タイプ用コネクター デスミR
積水樹脂プラメタル¥419~税込¥461~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷かん合タイプメタカラーAKA用出隅コネクター。ビスと両面テープの併用がお勧めです。適合AKA-10U材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
樹脂製ゴム車輪ステンレス製固定車付
ヨドノ¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付
ヨドノ¥8,398税込¥9,2381個5日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
メタカラーAK かん合タイプ用コネクター エル
積水樹脂プラメタル¥419税込¥4611個4日以内出荷から5日以内出荷かん合タイプメタカラー用エルヒラ型コネクター。ビスと両面テープの併用がお勧めです。材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
SAシリーズ用 ディスプレイユニット(配送・設置サービス付き)
コクヨ¥79,980税込¥87,9781台22日以内出荷コミュニケーション空間を演出する上質なアクセサリーシリーズ。 壁面用AV機器台専用オプションディスプレイユニットを使うことで壁に依存せずに置き家具として使用可能です。質量(kg)12.1材質(本体)スチール、焼付塗装間口(mm)518キャスターなし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)518×108×1530~1615色(本体)フラットシルバー位置ディスプレイ中央:1300・1400mmアジャスターありサービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら