カテゴリ
- 建材・エクステリア(20)
絞り込み
「aka-10up」の検索結果

かん合タイプ メタカラーAK 下地部材
積水樹脂¥999税込¥1,0991本3日以内出荷施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状&カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。 先に下地部材を取付け、その上に表面部材をはめこんで下さい。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。長さ(mm)3000仕上ABS
メタカラーAKA かん合タイプ フラット型
積水樹脂プラメタル¥4,498税込¥4,9481本3日以内出荷施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地は別売りです。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
メタカラーかん合タイプフラット型 下地材
積水樹脂プラメタル¥529~税込¥582~1本当日出荷から4日以内出荷メタカラーかん合タイプ用下地材です。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
メタカラーAKA かん合タイプ ラウンドR型
積水樹脂プラメタル¥4,198~税込¥4,618~1組3日以内出荷施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地はセットです。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
メタカラーAK かん合タイプ ラウンドR型
積水樹脂プラメタル¥5,598~税込¥6,158~1組3日以内出荷から6日以内出荷施工性に優れたかん合タイプのR型見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地がセットになっています。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
メタカラーAK かん合タイプ フラット型
積水樹脂プラメタル¥6,898税込¥7,5881本3日以内出荷から6日以内出荷個性的な壁面演出に欠かせないフラットタイプ。曲げ加工が容易で施工も簡単。空間デザインの幅が広がります。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。下地部材は別売りです。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
メタカラーAK かん合タイプ フラット型
積水樹脂プラメタル¥5,598税込¥6,1581本3日以内出荷から6日以内出荷施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
メタカラーSK かん合タイプ フラット型
積水樹脂プラメタル¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷から6日以内出荷施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。下地は別売りです。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可
かん合タイプ メタカラーAK 下地部材付
積水樹脂¥6,298税込¥6,9281組3日以内出荷施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状&カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。 先に下地部材を取付け、その上に表面部材をはめこんで下さい。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。長さ(mm)3000外観アルミ箔
メタカラー SK 巾木シリーズ L2000タイプ
積水樹脂プラメタル¥3,498~税込¥3,848~1本3日以内出荷豊富なバリエーションで幅広い用途に使用できるメタカラー巾木のスタンダード。接着剤により取り付けてください。材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)2000厚さ(mm)2使用場所屋内使用、軒下使用可
メタカラーAK かん合タイプ用コネクター エル
積水樹脂プラメタル¥419~税込¥461~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷かん合タイプメタカラー用エルヒラ型コネクター。ビスと両面テープの併用がお勧めです。材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
メタカラーAKA かん合タイプ用コネクター エンド
積水樹脂プラメタル¥419~税込¥461~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷かん合タイプメタカラーAKA用エンドコネクター。ビスと両面テープの併用がお勧めです。適合AKA-10U材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
メタカラーAKA 見切材 フラットタイプ
積水樹脂プラメタル¥2,798~税込¥3,078~1本3日以内出荷から6日以内出荷フラットタイプの見切り材です。接着剤により取り付けてください。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
メタカラーAKA 見切材 フラットタイプ
積水樹脂プラメタル¥1,698税込¥1,8681本3日以内出荷フラットタイプの見切り材です。接着剤により取り付けてください。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
メタカラーAKA かん合タイプ用コネクター デスミR
積水樹脂プラメタル¥419~税込¥461~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷かん合タイプメタカラーAKA用出隅コネクター。ビスと両面テープの併用がお勧めです。適合AKA-10U材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
メタカラー SK-NR 不陸調整巾木シリーズ L2000タイプ
積水樹脂(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本3日以内出荷床と接する部分に軟質樹脂を付けた不陸タイプ。接着剤により取付けて下さい。 セキスイの複合押出技術が可能にした軟質リブが壁と床の隙間をなくし、見た目もきれいに納まります。材質ABS樹脂、SUS304長さ(mm)2000厚さ(mm)2仕上HL芯材グレー外観ステンレス箔
アートカラーRKP かん合タイプ フラット型
積水樹脂プラメタル¥4,498~税込¥4,948~1本5日以内出荷から6日以内出荷施工性に優れたかん合タイプのアートカラー見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地は別売りです。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
メタカラーSK 見切材 Zタイプ
積水樹脂プラメタル¥3,798~税込¥4,178~1本3日以内出荷から6日以内出荷壁面の見切りを立体的なデザインで彩るZタイプ。施工スタイルに合わせてお選びいただけます。ビス、タッカーにより取り付けてください。材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可
メタカラー SK-FB フラットバーシリーズ
積水樹脂プラメタル¥4,598~税込¥5,058~1本3日以内出荷から6日以内出荷ステンレス箔お側面の小口にまで施すなど、美しさと機能性にこだわった人気シリーズ。巾木としてはもちろん、画材にも活用できます。材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)2700使用場所屋内使用、軒下使用可