カテゴリ
- オフィス家具(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「akl-w」の検索結果

AKL-W 更衣ロッカー
ノーブランド¥17,980~税込¥19,778~1台3日以内出荷仕様本体・扉/スチール製・粉体塗装(ホワイト)、取手/シリンダー錠・ABS樹脂(ホワイト)色(本体)ホワイト、(扉)ホワイト鍵シリンダー錠グリーン購入法適合
マイクロタップ雷ガード付
オーム電機¥689税込¥7581個当日出荷雷に強いマイクロタップ 安心の雷ガード 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 小型サイズで持ち運びに便利 雷サージ軽減素子内蔵 トラッキング火災防止対策 プラグ形状:L型色ホワイト定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15プラグ形状L型
シンキャビダイヤル3段<配送時組立サービス付>
イトーキ¥189,800税込¥208,7801台17日以内出荷から22日以内出荷THIN LINE CABINET(シンラインキャビネット)は、日本中のオフィスから選ばれ続ける、オフィス収納の代名詞。シンプルな外観、多彩なアイテム、自在な組み合わせ。収納を追求するイトーキが辿り着いたユニット型キャビネットです。統一されたデザインで、オフィスをトータルコーディネート。深化を続ける、高性能スタンダードです。基本モデュールは高さ346mm、幅450mmの倍数で構成されていますので、サイズや収納タイプが異なるキャビネットを自在に組み合わせても高さや幅がすっきりと揃います。目的、用途に合わせて上下または前後逆に組み合わせるなど、多彩な展開が可能です。壁面収納、中間収納、スライド収納の3つの設置タイプがあり、多様なオフィス収納デザインの統一が図れます。用途シンラインキャビネット適合本体主にHTMから始まる本体質量(kg)60高さ(mm)1038材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)900段数3材質(扉)スチール関連部品主にHTMA-069BAとウェイトHTMA-WT材質(塗装)焼付塗装設置形態下段(下置き用)鍵ダイヤル錠グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付