カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • 電動工具(2)

「aks6000」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気刈払機 分割仕様 京セラインダストリアルツールズ

    電気刈払機 分割仕様

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    3日以内出荷
    ●エンジン式刈払機と同等のパワーで密集した雑草も快適に刈れる動作音が静かで収納に便利な分割タイプの刈払機(草刈機)です ●高速7800回転でかたい密集した草でも回転数が落ちにくく快適に刈れます ●切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属しています ●別販売品のナイロンコードを使えば壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音です ●電源を繋いでセーフティロックボタンを押しながらトリガーを引くだけで始動できます
    用途雑草の刈込み付属品軽量チップソー(外径230mm×刃数36)×1・刈刃カバー×1・保護めがね×1・肩掛けバンド×1・六角棒レンチ(4mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・ドライバー付ソケット×1・飛散防護カバー×1・延長コード(10m)×1・左手ハンドル×1・付属品袋×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/チップソー:鉄電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)560回転数(min-1[r.p.m])7800コード長さ(m)0.25定格電流(A)5.8型番AKS-6000刃物外径(mm)230刃物内径(mm)25.4電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁延長コード(m)10電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])7800刈刃外径(Φmm)230
  • ボルトカバーASSY(M8) 京セラインダストリアルツールズ

    ボルトカバーASSY(M8)

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    適合機種AK-6000・AKS-6000・BK-2300A
  • カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    カーボンブラシ

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥799税込¥879
    1組(2個)
    当日出荷
    電動工具用の交換用カーボンブラシです(2個入)
    用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給適合機種AK-6000・AKS-6000・CS-3010S・CS-3610S・CS-362FS・CS-402FS・BE-3210・ABE3210・PD-196VR・PD-1301VR・PMT-1361・ACS362FS・ACS402FS・PD-200VR・PD-1970VR・CS-3610SC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9×38×6質量(g/個)2.2入数2
  • 竹刈チップソー 京セラインダストリアルツールズ

    竹刈チップソー

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥3,198税込¥3,518
    1枚
    3日以内出荷
    3面チドリ研磨アサリ付。 食いつき・切り屑のハケが良いので笹・竹・雑木刈りに。
    用途雑草/牧草、藪穴径(Φmm)25.4
  • コブ付チップソー 京セラインダストリアルツールズ

    コブ付チップソー

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥2,198税込¥2,418
    1枚
    3日以内出荷
    チップをしっかりガードする衝撃吸収ガード付。 雑地・荒地の草刈りに。
    用途雑草/牧草、藪穴径(Φmm)25.4