カテゴリ
- バイク純正部品(15)
- メカニカル部品(3)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「akt7」の検索結果

温度調節器 PID制御 電流出力数:1
Panasonic(パナソニック)¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷IP66等級を確保するには、垂直取り付けが必要になります。KT7温度コントローラ。幅広い用途に適したデジタル温度コントローラの業務用製品 メンブレンシートキー付き埋込型コントローラ 実際の値と基準値を一目で確認できるデュアルLEDディスプレイ Panasonic KTシリーズは、性能を損なうことなく、エネルギー効率に優れたソリューションを提供します。仕様●出力タイプ:電流●電源電圧:100 → 240 V ac●サイズ:22.5 x 75mm●出力数:1●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●ディスプレイのタイプ:デジタル●範囲:パナソニックKT7●パネル奥行き:100mmアズワン品番65-7352-40
UK18-8目盛付キッチンポット用割蓋
UK(三宝)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷用途SAモリブデン目盛付キッチンポット・ UK18-8目盛付キッチンポット専用です。材質18-8ステンレス
チップ DNMG-MX (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)3日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状ひし形55°穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし内接円(mm)12.7ブレーカMX
BULK ZERO 牛本皮 ノミ2段差
コヅチ¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷業界最軽量クラスの本革ケース!牛本皮素材により耐久性抜群。ベルト通し部にスリットを施し、さらに軽量化。別売のBULK ZEROシリーズアルミ金具またはサポートフックⅢを組合せることで、より作業性がUP!!用途ノミ(サイズは1寸4分まで)材質生地/牛本革、金具/スチール質量(g)180寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×80×50