カテゴリ
- 科学研究・開発用品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- メカニカル部品(8)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 卓上消耗品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 安全用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- CC印(ニッカトー)(11)
- SMC(10)
- 三木プーリ(8)
- ヨシタケ(4)
- 朝日化工(2)
- えいむ(2)
- 積水(2)
- ダイキン工業(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ホンダ(1)
- MKカシヤマ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- マイン(1)
- RECOM(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- セブンユニフォーム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「al-095」の検索結果

スパフレックスカップリング AL-095
三木プーリ¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷・2個のハブと緩衝材(スパイダー)をはさみ込んだシンプルな構造のカップリングです。・ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。・軸方向への移動だけで、簡単に入出力の連結・分離ができます。サイズAL-095寸法L(mm)61最大軸穴径(mm)(d1・d2)28寸法L1(mm)24最大トルク(N・m)30寸法D(mm)55最小軸穴径(mm)(d1・d2)9寸法L2(mm)10許容誤差偏心(mm)0.3許容誤差偏角(°)1軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴5
スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品
三木プーリ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル)
三木プーリ(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80許容偏角(°)1バックラッシ有
スパフレックス ALモデル 軸穴完成品
三木プーリ(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から18日以内出荷2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
スパフレックスカップリング(ALモデル)
三木プーリ(2件のレビュー)¥6,369税込¥7,0061個当日出荷から18日以内出荷2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応許容偏角(°)1材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ有
ALCコア
BOSCH(ボッシュ)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から7日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ALCコア】ALCと鉄筋を同時にらくらく切断! ●ALCの補強鉄筋も噛まずに切断する安全設計。 ●高品質の超硬チップ採用で超長寿命。用途ALC板の穴あけ材質刃:超硬チップ
スパフレックスカップリング
三木プーリ¥5,698税込¥6,2681個17日以内出荷2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。RoHS指令(10物質対応)対応
温水機器用逃し弁 AL-72F-95
ヨシタケ¥5,498税込¥6,0481個当日出荷主に使用圧力100kPa以下の温水ボイラや温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 出口接続に平行ねじを採用し、袋ナットで容易に配管できます。質量(kg)0.3材質(本体)CAC種類温水機器用逃し弁寸法L(mm)22最高温度(℃)100接続方式ねじ込み式接続JIS R3/4×JIS G1/2使用流体冷温水寸法H1(mm)45JIS規格JIS B 8414圧力(kPa)(吹き始め)約95(+4、-6)、(吹き止り)87以上適合流体冷温水材質(ダイヤフラム)FKM(バイトン)材質(弁箱)CAC
温水機器用逃し弁(弁座SUS) AL-52FS-95
ヨシタケ¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器に使用されています。 弁座部にステンレス材を使用していますので、耐腐食性に優れています。質量(kg)0.27材質(本体)CAC種類温水機器用逃し弁寸法L(mm)9規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-181最高温度(℃)100接続方式ねじ込み式接続JIS R3/4×JIS Rc1/2使用流体冷温水寸法H1(mm)45圧力(kPa)(吹き始め)約95(+4、-6)、(吹き止り)87以上適合流体冷温水材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)FKM(バイトン)材質(弁箱)CAC
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,290税込¥4,7191セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
温水機器用逃し弁
ヨシタケ(52件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 手動レバーで、作動及び水位の確認、水抜き作業が迅速に行えます。トラスコ品番382-1188質量(kg)0.27材質(本体)CAC最高温度(℃)100接続方式ねじ込み式接続JIS R3/4×JIS Rc1/2使用流体冷温水JIS規格JIS B 8414圧力(kPa)(吹き始め)約95、(吹き止り)87以上適合流体冷温水材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム材質(弁箱)青銅
スパフレックスカップリング (スパイダ) L-090/095
三木プーリ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷構造はシンプルで軽量・2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造。材質NBR(ニトリルゴム製)サイズAL-090/AL-095寸法L2(mm)13寸法K(mm)6.3寸法R(mm)22
タイネツサイレンサー ステッカー P-VST1AL
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-VST1AL。販売備考:95mm×75mm。タイプ:耐熱。色[カラー]:ブラック、レッド、イエロー。サイズ:95x85mm。材質[素材]:アルミ材質アルミ寸法(mm)95×85色ブラック、レッド、イエロータイプ耐熱
SSA-Hるつぼ 本体
CC印(ニッカトー)¥7,698~税込¥8,468~1組(5個)当日出荷SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。使用温度(℃)最高1600化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
SSA-Hるつぼ 蓋
CC印(ニッカトー)¥5,698税込¥6,2681組(5個)当日出荷から翌日出荷SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。使用温度(℃)最高1600化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
SSA-Hるつぼ
CC印(ニッカトー)¥8,698~税込¥9,568~1組(5個)ほか当日出荷から8日以内出荷SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。タイプB型使用温度(℃)最高1600化学組成SiO2 3% Al2O3 95%
SSA-Hるつぼ 蓋
CC印(ニッカトー)¥1,098税込¥1,2081個翌日出荷SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。容量(mL)30タイプB型外径×高さH(Φmm×mm)46×36最高温度(℃)1600化学組成SiO2 3%、Al2O3 95%
蓄力カバー 高圧 4号用
東京富士商会¥1,498税込¥1,6481個欠品中低密度ポリチレン樹脂を使用。カーボンブラック着色で耐久性は抜群。耐電圧15KV以上。取付けが簡単で作業性優秀。蓄力コネクターの他、C型圧縮スリーブアルミ圧縮スリーブに使用可能。蓄力コネクター2個使用箇所にご使用いただけます。寸法A(mm)304寸法t(mm)2寸法B(mm)117寸法C(mm)52適合電線(mm2)(Cu)60、(AL)58~95適合コネクタ蓄力コネクター4号(Cu)
SSA-Hタンマン
CC印(ニッカトー)¥24,980~税込¥27,478~1箱(5本)6日以内出荷から8日以内出荷酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性に優れる。使用温度(℃)1600化学組成SiO2/3%、Al2O3/95%![天ぷら御敷紙 500枚入 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84433705-241017-02.jpg)
天ぷら御敷紙 500枚入
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,298税込¥1,4281個(500枚)7日以内出荷半切サイズは画像の様に折ってご使用頂けます。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:95×210mm●材質:無蛍光和紙●コード番号:AL1091アズワン品番67-8139-48
むさしこんろ 本体 水入れ付
マイン¥2,998税込¥3,2981セット8日以内出荷水を入れる事によって煙が出にくくなっています。 水入れを取り外せば、丸コンロとして使用できます。 むさしこんろ用焼物プレートは、フッ素3コートですのでこびりつきが少なく、洗浄が楽です。 着火は横穴より着火用ライター等で着火して下さい。 大量の肉を焼くと油が外に垂れる事があります。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:Φ137×H95mm●コード番号:AL6064アズワン品番67-8142-14
キッズメイト
朝日化工¥869~税込¥956~1個8日以内出荷強化磁器食器、保育園給食用食器シリーズ、洗浄機・消毒保管庫対応、「キッズメイト(R)リサイクル強化磁器食器」は、エコマーク認定商品です。グリーン購入推奨商品です。認定番号:第09128001号、エコマークは、環境省所管の財団法人日本環境協会が審査し、「環境保全に役立つ」と認定された商品に限り表示が認められています。再生材を使用 【使用済み陶磁器16%】、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
キッズメイト ウェーブ深皿
朝日化工¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷強化磁器食器、保育園給食用食器シリーズ、洗浄機・消毒保管庫対応、「キッズメイト(R)リサイクル強化磁器食器」は、エコマーク認定商品です。グリーン購入推奨商品です。認定番号:第09128001号、エコマークは、環境省所管の財団法人日本環境協会が審査し、「環境保全に役立つ」と認定された商品に限り表示が認められています。再生材を使用 【使用済み陶磁器16%】、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
































![天ぷら御敷紙 500枚入 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84433705-241017-02.jpg)