カテゴリ
- 切削工具(78)
- 機構部品(27)
- 制御機器(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- バイク部品(13)
- 研磨材(13)
- 作業工具(13)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 梱包用品(9)
- メカニカル部品(8)
- パソコン/周辺機器(7)
- 学童・教育用品(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 物流用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
- 安全保護具(4)
- 家電(4)
- 農業機械(4)
- 電動工具(4)
- 厨房用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 測定用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- カー用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- オフィス家具(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 住設機器(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 事務用品(2)
- 農具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(18)
- TRUSCO(14)
- NS(日進工具)(11)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
- 岩田製作所(10)
- サンドビック(10)
- イスカル(8)
- セイニチ(生産日本社)(8)
- 日東工器(8)
- イマオコーポレーション(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- 小澤物産(OZC)(6)
- アリート(ariete)(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- 三木プーリ(4)
- 三菱電機エンジニアリング(4)
- ケニス(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- 株洲工具(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「al-12」の検索結果

玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
ラミジップ ホワイトパウチ スタンドパック
セイニチ(生産日本社)(9件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1パック(50枚)ほか当日出荷から翌々日出荷PET/AL/PEラミネート袋の白色印刷、スタンドタイプです。 白色の袋は、健康食品、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品などラベルを貼ってご利用いただけます。スタンドパックなので店頭ディスプレイ効果は抜群です。
マスターツールロング六角棒L形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 材質は、特殊合金鋼(MASTER TOOL)です。材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型タイプロングタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
S80AL-12 シリーズ
Qlight¥6,898税込¥7,5881個31日以内出荷別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル。長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性![メスネジ型カプラー[OZ-D] アルミニウム 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643816-090702-02.jpg)
メスネジ型カプラー[OZ-D] アルミニウム
小澤物産(OZC)(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から3日以内出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)接続方式ワンタッチ式適合流体水、油など![オスネジ型アダプター[OZ-F] アルミニウム 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643703-160411-02.jpg)
オスネジ型アダプター[OZ-F] アルミニウム
小澤物産(OZC)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。材質(本体)アルミニウムダイカスト(ガスケット)NBR使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)接続方式ワンタッチ式適合流体水、油など![メスネジ型アダプター[OZ-A] アルミニウム 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643642-160513-02.jpg)
メスネジ型アダプター[OZ-A] アルミニウム
小澤物産(OZC)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるアダプターです。材質(本体)アルミニウム、(ガスケット)NBR使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)接続方式ワンタッチ式適合流体水、油など
五万石スティックセット
オカスギ(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981組(5個)当日出荷素材を極力傷めずに仕上げ、サビ取り等ができる。 手になじみと狭い箇所でも楽に仕上げができるスリムな形状。 ソフトタイプ粒度違い5種セット。 様々な材質に対応。 スティックタイプなので手の届きにくいスミや凹凸に最適です。用途磨き・ヤケ取り・汚れ取り・酸化被膜取り・微細面取り・仕上げなどセット内容五万石スティックソフト(AL-12S-5 #46・#80・#120・#220・#320)
ロングタイプ六角棒スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷AWのロングタイプ用途穴付ボルト等の締付け取外しに材質Cr-V形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
プッシュワン Eシリーズ アダプタエルボ
ニッタ¥379税込¥4171個当日出荷から42日以内出荷一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。形状アダプタエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水![オスネジ型カプラー[OZ-B] アルミニウム 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643877-170606-02.jpg)
オスネジ型カプラー[OZ-B] アルミニウム
小澤物産(OZC)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から3日以内出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。材質(本体)アルミニウムダイカスト (ガスケット)NBR使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)接続方式ワンタッチ式適合流体水、油など
五万石スティック
オカスギ¥5,998税込¥6,5981組(5本)当日出荷素材を極力傷めずに仕上げ、サビ取り等ができる。 手になじみと狭い箇所でも楽に仕上げができるスリムな形状。 様々な材質に対応。 スティックタイプなので手の届きにくいスミや凹凸に最適です。用途磨き・ヤケ取り・汚れ取り・酸化被膜取り・微細面取り・仕上げなど
「ラミジップ」 アルミカラースタンドタイプ
セイニチ(生産日本社)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(50枚)当日出荷やさしく開けやすいRノッチ付きです。 カラーフィルムのため、ラベルを貼付しても美しい外観に仕上がります。 便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。 4つの角は、全て完全Rカットタイプです。 開封後も切り口はRになります。用途スタンドタイプでディスプレイ効果が高く、食品パックや小分けの包装などに入数(枚)50
プッシュワン Aシリーズ アダプタエルボ
ニッタ¥379税込¥4171個当日出荷から3日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。形状アダプタエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
バリキラー アルミステックソフト 5点セット
ZTEC¥6,198税込¥6,8181セット(5本)当日出荷幅(mm)12粒度#46・80・120・220・320寸法(mm)(ブロック部分)幅12×高さ6×長さ50(柄の部分含め)全長約170全長(mm)170高さ(mm)6
太筆 楽山
あかしや¥569税込¥6261本当日出荷この筆は学校書道高級品として、また趣味の書道の練習用として楷書にも行書にも使えます。ほどよい弾力があり、鋭さと柔らかさを合わせて表現できます。材質(毛)羊毛、馬尾脇毛、狸毛寸法(Φ×mm)12×251
ねじ込み式GPトップα
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281箱(10枚)当日出荷羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。騒音少なく快適に使用できます。用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。仕様直接ねじ込み式ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根の長さ(mm)19.5
マルチラベル用紙
オーム電機¥829税込¥9121セット(20個)当日出荷宛名や表示用ラベルづくりを!(粘着ラベル・糊付き)インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などにお使いいただけます。12面 標準タイプ用途染料・顔料インクに対応しています。サイズA4ラベルサイズ(mm)83.8×42.3面付12面片数240片![ダストキャップ[OZ-DC] アルミニウム 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32644035-160415-02.jpg)
ダストキャップ[OZ-DC] アルミニウム
小澤物産(OZC)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途アダプターに取り付け、傷から守り、蓋となることで異物混入を防止します使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)接続方式ワンタッチ式適合流体水、油など
バルブ圧入型二方
アズワン¥20,800税込¥22,8801個当日出荷から7日以内出荷コック(芯棒)部分が圧入してありますので、オリフィス径が大きくなっています。 圧入タイプですので、本体は設置しやすい形状です。材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)
充電器
BOSCH(ボッシュ)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ボッシュプロ及びDIYガーデンツール10.8Vバッテリー用充電器です。用途対象バッテリーの充電に。付属品充電器本体1台トラスコ品番355-3705適合機種ボッシュプロ&DIY10.8Vリチウムイオンバッテリーセット内容充電器本体1台材質ポリアミド樹脂(PA)電源(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
DCプロペラファン MDシリーズ セット品
オリエンタルモーター¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷から36日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵特性スタンダード
愛妻専科 ターナー穴明
サンクラフト¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷使い易く安心な日本製。きちんと、エレガント。日本製の品質に裏打ちされたサンクラフトを代表する高級キッチンツールシリーズ。発売より30年以上愛されるロングセラーシリーズのキッチンツールです。熱が加わることで硬くなる熱硬化性の樹脂ハンドルを使用することで、ガス火やIHコンロなど熱の影響の多いキッチンでも長く愛用いただけるように設計されています。また、高品質な日本製の18-8ステンレススチールで作られたこの商品はサビに強く、ステンレススチール製なので熱にも強いことから鉄のフライパンや金属鍋での調理に最適です。食事は毎日のことだから、道具にはこだわりたい、いいものを長く使いたい、そんな気持ちにお答えします。仕様食器洗浄乾燥機使用可材質ステンレススチール、メラミン樹脂質量(g)約100温度(℃)【耐熱・耐冷】ハンドル :120寸法(cm)約30.0×8.0×4.5
AL1型 ボールバルブ
オンダ製作所¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷から5日以内出荷エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
DCプロペラファン MDシリーズ
オリエンタルモーター¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から30日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)取付角寸法(mm)92×92材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵特性スタンダード
ALCコア
BOSCH(ボッシュ)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から7日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ALCコア】ALCと鉄筋を同時にらくらく切断! ●ALCの補強鉄筋も噛まずに切断する安全設計。 ●高品質の超硬チップ採用で超長寿命。用途ALC板の穴あけ材質刃:超硬チップ
バタフライバルブ(アルミダイカスト)
OKM(オーケーエム)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から12日以内出荷用途空調設備配管用、水処理配管用、一般工業用形状ストレート材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)0~120適合フランジJIS:10K最高使用圧力(MPa)1.0塗装ポリエステル粉体塗装ライトブルー面間寸法(mm)JIS B 2032 46系列バルブ種類バタフライバルブ
電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプターロング
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷18Vインパクト対応。 ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付。ユニバーサルタイプはコーナー部、狭所の作業に。 ロングタイプは更に奥まった箇所や高い箇所にも対応。用途ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付アダプター。ロングタイプは奥まった箇所や高い箇所にも対応。角度(°)振り角:30寸法D(mm)19.3軸(mm)6.35![オーバルカラビナ オートロック TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49609708-170531-02.jpg)
オーバルカラビナ オートロック
TOWA[清掃用品、安全保護具](1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷EN362:2004/B基準認定品 CE1019認定特殊商品仕様ゲートオープン:21m/m材質7075アルミ形状オーバル型質量(g)84寸法(cm)11.4×6.4引張強度(kN)24ロック機能あり![ダストプラグ[OZ-DP] アルミニウム 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643983-160425-02.jpg)
ダストプラグ[OZ-DP] アルミニウム
小澤物産(OZC)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途カプラーに装着して異物が入ることを防ぐプラグです。材質(本体)アルミニウム(ガスケット)NBR使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)ソケットorプラグプラグ接続方式ワンタッチ式適合流体水、油など
クイック継手 ロングソケットエルボ
コガネイ¥7,398税込¥8,1381袋(10個)翌々日出荷から9日以内出荷着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状ロングソケットエルボ![オーバルカラビナ スクリュー TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49609692-170531-02.jpg)
オーバルカラビナ スクリュー
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥3,998税込¥4,3981個当日出荷EN362:2004/B基準認定品 CE1019認定特殊商品仕様ゲートオープン:21m/m材質7075アルミ形状オーバル型質量(g)75寸法(cm)11.4×6.4引張強度(kN)24ロック機能あり










![メスネジ型カプラー[OZ-D] アルミニウム 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643816-090702-02.jpg)
![オスネジ型アダプター[OZ-F] アルミニウム 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643703-160411-02.jpg)
![メスネジ型アダプター[OZ-A] アルミニウム 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643642-160513-02.jpg)



![オスネジ型カプラー[OZ-B] アルミニウム 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643877-170606-02.jpg)











![ダストキャップ[OZ-DC] アルミニウム 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32644035-160415-02.jpg)










![オーバルカラビナ オートロック TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49609708-170531-02.jpg)
![ダストプラグ[OZ-DP] アルミニウム 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643983-160425-02.jpg)


![オーバルカラビナ スクリュー TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49609692-170531-02.jpg)