カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(248)
- 油圧機器・油圧ホース(54)
- 物流用品(34)
- 機構部品(24)
- 制御機器(23)
- メカニカル部品(20)
- 切削工具(10)
- 自動車純正部品(9)
- 厨房用品(7)
- 作業工具(5)
- 店舗什器・備品(4)
- バイク部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 空圧工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- KITO(キトー)(26)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
- NSK(ナカニシ)(3)
- ParkerTAIYO(175)
- SMC(127)
- VISHAY(12)
- えいむ(4)
- アズワン(2)
- イスカル(2)
- イマオコーポレーション(2)
- エスコ(4)
- シグマ光機(10)
- スバル(9)
- スリーピース(4)
- テンパール工業(6)
- メイキコウ(6)
- ヨドノ(6)
- 京セラ(4)
- 精巧社(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ポンプリリーフ弁 AL-250 SCS製
ヨシタケ¥99,980~税込¥109,978~1台7日以内出荷オールステンレス製で優れた耐食性、耐久性 ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに最適種別安全弁・リリーフ弁材質本体:SCS、ばね箱:SCS、弁体・弁座:SUS形式揚程式呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体冷温水 , 油(20cSt以下), その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
折りたたみ台車 アルミ
(33件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷アルミ合金表面にポール酸化処理を施し、防錆効果・耐久性をアップさせました。 ベアリング入りキャスター採用で重たい荷物でも従来の台車に比べ軽快に押せます。 荷重のかかる部分は鉄板(メッキ処理)で補強しています。 ハンドル部にはカバーを付け手触りも良く、滑りにくくなっています。 折りたたみ式なので保管する場合は場所を取りません。 外観も美しく、軽くまた耐久性、操作性に優れております。 固定車×2個、自在車×2個をお好みに応じて前後自由に装着できます。材質(本体)アルミ合金・鉄材質(車輪)TPRキャスター自在キャスター×2個、固定キャスター×2個取付ピッチ(mm)(キャスター)56×76材質(荷台)アルミ
アルミニウムブロック
アズワン¥34,650税込¥38,1151個当日出荷から5日以内出荷実験用途に合わせてブロックを1個、2個、3個等組み合わせが可能です。すべてのブロックの標準サイズは W104×D80×H53mm
ノーパンク発泡ゴムタイヤ 車輪のみ
ヨドノ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷ノーパンクで空気入タイヤと同じクッションです。弾力性のある発泡ゴムの一体成形で、内部は膨張率の大きい柔らかい発泡ゴムです。トレッド部は膨張率のないゴムで気泡膨張の影響を受けませんので、耐摩耗性は良好です。材質(車輪)ゴム車(ベアリング入)特性耐摩耗性
草経
あかしや¥2,498税込¥2,7481本5日以内出荷中級から上級者に向け、いよいよ行書体の作品づくりや草書体の練習に取り組むのに使われる筆です。高級羊毛、高級馬尾脇毛をふんだんに使い、柔らかい書き味の中にも強い弾力があり非常に書きやすい筆です。用途書道教室・趣味の書道/行書・草書 半紙4~6文字寸法(mm)穂の太さ×長さ:約10.8×53硬さほどよい硬さ毛材羊毛、馬尾脇毛、狸毛、鹿毛
タイフレキホース V型PALタイプ
タイガースポリマー¥41,980税込¥46,1781本4日以内出荷から7日以内出荷材質ラミネートアルミ箔色銀長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~130使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気特性耐熱/バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
ノーパンクタイヤ 自在ブレーキ付き
ヨドノ(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷取付座A×B(mm)160×160ベース厚さ(mm)4取付ピッチ(mm)(P1×P2)125×125取付穴径d(mm)14金具高さH(mm)180偏芯E(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応
発泡ゴムタイヤ 自在ブレーキ付き
ヨドノ¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷発泡ゴムタイヤ付のキャスターです。 悪路での運搬に適しております。ベース厚さ(mm)4取付穴径d(mm)14偏芯E(mm)71取付穴ピッチP(mm)P1×P2=125×125RoHS指令(10物質対応)対応
SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ ACリアクトル
omron(オムロン)¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から62日以内出荷電源容量がインバータ容量に比べて極めて大きい場合や電源力率を改善したい場合に、ACリアクトルを接続してください。
ヘッド交換式エンドミル PXAL オイルホール無し(スクエア・コーナラジアス形状)
OSG(オーエスジー)¥43,980~税込¥48,378~1本当日出荷から4日以内出荷大径加工に対応し、高い加工面品位を実現。豊富なヘッドバリエーションで多種多様な加工シーンに対応。非鉄用ヘッドPXALを追加しました。DLC-IGUSSコーティング:コーティング表面の平滑さにより、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮します。また工具の耐久性を向上します。スクエアタイプ、ラジアスタイプ、刃太タイプと豊富なラインナップを取り揃え、様々な加工に対応します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質XP4625刃数3表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)45
マルチマスター ホルダー(ストレートシャンク)
イスカル¥239,800~税込¥263,780~1本当日出荷から29日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途マルチマスター用ホルダー。RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 2200μF 500V dc
VISHAY¥19,980税込¥21,9781個欠品中仕様●静電容量:2200μF●電圧:500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:65 x 105mm●長さ:105mm●直径:65mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7040-23
電解コンデンサ 2200μF 500V dc 1箱 16個入
VISHAY¥249,800税込¥274,7801箱(16個)7日以内出荷Vishayアルミコンデンサは、モータドライブ、暖房、換気、空調、UPSの蓄電に使用されます。溶接、X線装置、マイクログリッドインターフェイス、ソーラーインバータ、風力タービン、パルス電力科学テスト機器など。定格静電容量は2200uFで、定格電圧は500Vです。24時間365日、50℃で使用可能ですケースサイズは65x105mmです。RoHS準拠(2022年10月現在)で鉛フリーです有効寿命は5000時間@+85℃です仕様●静電容量:2200μF●電圧:500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:65 x 105mm●長さ:105mm●直径:65mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7046-48
電解コンデンサ 1000μF 450V dc 1箱 25個入
VISHAY¥149,800税込¥164,7801箱(25個)7日以内出荷仕様●静電容量:1000μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:50 x 80mm●長さ:80mm●直径:50mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7046-45
DCギアドモータ TP-2732F-IALタイプ
スリーピース¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から5日以内出荷寸法(mm)ギア:100×40取付エンコーダ:可質量(g)125種類ギヤードモーター寸法L(mm)19段数(ギア)5寸法(Φmm)モーター部:27.7回転方向CCW許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
コンデンサ 10000μF 400V dc 1袋 8個入
VISHAY¥289,800税込¥318,7801袋(8個)7日以内出荷仕様●静電容量:10000μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:90 Dia. x 146mm●高さ:146mm●動作温度 Min:-40℃●直径:90mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:20mΩアズワン品番65-7036-50
コンデンサ 3300μF 450V dc 1袋 16個入
VISHAY¥239,800税込¥263,7801袋(16個)7日以内出荷アルミ電解コンデンサ、電源汎用小型ねじTerminal有効寿命:5000時間@+85℃効率的な設計ケース入り、最大サイズO90x195mm用途UPS医療用又は産業用パルスシステムの蓄電装置ソーラーインバータ仕様●静電容量:3300μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:65 Dia. x 104.8mm●高さ:104.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:65mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:28.5mm●極性あり:極性アズワン品番65-6917-37
電解コンデンサ 1800μF 450V dc 1箱 25個入
VISHAY¥219,800税込¥241,7801箱(25個)7日以内出荷仕様●静電容量:1800μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:50 x 105mm●長さ:105mm●直径:50mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7041-50
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら







![アルミパイプレンチ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249985-150416-02.jpg)