カテゴリ
- 切削工具(118)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(98)
- バイク部品(41)
- 制御機器(39)
- はんだ関連・静電気対策用品(31)
- 建築金物(31)
- 自転車部品(31)
- 物流用品(27)
- 機構部品(27)
- 作業工具(26)
- パソコン/周辺機器(22)
- 家電(16)
- メカニカル部品(15)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 自動車補修部品(11)
- オフィス家具(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 医療(9)
- 建材・エクステリア(6)
- 事務用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 電気材料(5)
- 測定用品(5)
- マスク(5)
- 作業服(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 溶接用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 研磨材(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 安全保護具(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農具(3)
- 農業機械(3)
- エンジン工具(3)
- 理美容(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 清掃用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- バッテリー・電装(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(37)
- サンドビック(28)
- 京セラ(26)
- MIWA(19)
- NAC(長堀工業)(18)
- FSA(17)
- TRUSCO(15)
- TOYOX(トヨックス)(15)
- 岩田製作所(14)
- CKD(14)
- 小澤物産(OZC)(14)
- βTITANIUM(12)
- OSG(オーエスジー)(11)
- omron(オムロン)(11)
- コガネイ(11)
- NS(日進工具)(11)
- 水本機械製作所(11)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(9)
- イスカル(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「al-4」の検索結果

AL4型 ボールバルブ
オンダ製作所¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
エアーリープカバー付きカラーブーツ AL-04
ジェイワークスプランニング¥2,798税込¥3,0781足6日以内出荷次世代の一体成形ゴム長靴! 継ぎ目の無い一体成形のため、水漏れしにくい 軽くて、やわらかく、疲れにくい、歩きやすい 水や土が入りにくいカバー付用途屋外での仕事や作業に/アウトドア・レジャーに/農作業・ガーデニングに/雨の日の外出に/釣りに/洗車に形状ハイカット色ブラック材質(アッパー)本体:合成ゴム機能軽量/防水・撥水材質(裏)ポリエステル靴タイプブーツ
本締電気錠(モーター施解錠型) AL4M
美和ロック¥55,980~税込¥61,578~1セット当日出荷から5日以内出荷通電により施解錠できる美和ロック製本締電気錠です。 錠本体のみJIS C0920保護等級3(防雨形)の防水性能を有しています。色ST適合扉厚(mm)33~41
MIWA U9 AL4M-4 51×33~41 ST
MIWA¥68,980税込¥75,8781セット5日以内出荷シリンダー/シリンダー Rフロント適合扉厚(mm)33~41施錠方法両側シリンダーグリーン購入法適合
MIWA U9 AL4M-4 38×33~41 ST
MIWA¥68,980税込¥75,8781セット5日以内出荷シリンダー/シリンダー適合扉厚(mm)33~41施錠方法両側シリンダーグリーン購入法適合
MIWA U9 AL4M-1 51×50~57 ST
MIWA¥67,980税込¥74,7781セット5日以内出荷シリンダー/サムターン適合扉厚(mm)50~57施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
MIWA U9 AL4M-1 64×42~49 ST
MIWA¥67,980税込¥74,7781セット5日以内出荷シリンダー/サムターン適合扉厚(mm)42~49施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
MIWA U9 AL4MR-1 52×33~41 ST
MIWA¥68,980税込¥75,8781セット5日以内出荷シリンダー/シリンダー Rフロント適合扉厚(mm)33~41施錠方法両側シリンダーグリーン購入法適合
MIWA U9 AL4M-1 51×58~65 ST
MIWA¥67,980税込¥74,7781セット5日以内出荷シリンダー/サムターン適合扉厚(mm)58~65施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
MIWA U9 AL4M-1 64×50~57 ST
MIWA¥67,980税込¥74,7781セット5日以内出荷シリンダー/サムターン適合扉厚(mm)50~57施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
MIWA U9 AL4MR-1 39×33~41 ST
MIWA¥68,980税込¥75,8781セット5日以内出荷シリンダー/シリンダー Rフロント適合扉厚(mm)33~41施錠方法両側シリンダーグリーン購入法適合
MIWA U9 AL4M-1 51×42~49 ST
MIWA¥67,980税込¥74,7781セット5日以内出荷シリンダー/サムターン適合扉厚(mm)42~49施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
MIWA U9 AL4M3N-1 51×33~41 ST
MIWA¥67,980税込¥74,7781セット5日以内出荷シリンダー/サムターン適合扉厚(mm)33~41施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
MIWA U9 AL4M3N-1 38×33~41 ST
MIWA¥67,980税込¥74,7781セット5日以内出荷シリンダー/サムターン適合扉厚(mm)33~41施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
2回路リミットスイッチ WL 一般形
omron(オムロン)(34件のレビュー)¥6,098~税込¥6,708~1個当日出荷から108日以内出荷2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から93日以内出荷2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
アルコロエース
東洋石油化学(44件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本(1.8L)ほか当日出荷から3日以内出荷エタノールを68vol%含有しており、細菌・ウイルスに対する感染予防対策に有効です。テーブル、ドアノブ、手すり、トイレ、床面、シンク周り、平滑面など、ウイルスの付着が気になる箇所にお使いください。商標登録:第6294263号用途各種機器・器具類の洗浄、店舗・施設・厨房の衛生管理、ウイルス対策成分エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール、精製水エタノール濃度(w/w%)65RoHS指令(10物質対応)対応エタノール濃度(v/v%)68繰り返し・詰め替え対応
真空用NWアルミクランプ
コンサス(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。材質アルミ形状NWアルミクランプ
安全長靴 AL46000
コーコス信岡¥4,198税込¥4,6181足当日出荷から翌々日出荷靴底にスチール板を装備した鋼製先芯入りブーツ。小石などの障害物から足裏を守ります。靴底にスチール板が入っているので、石などの障害物から足裏を守ります(※底面を全てガードしているものではありません。また。地面にある様々な障害物に対して耐えられるものではありません)。用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ色ブラック標準質量(g/片足)1000(Lサイズ)材質(先芯)鋼靴タイプ長靴後丈(cm)39(Lサイズ)
トヨダクト AL-N(4m)
Denka(デンカ)(11件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付けられる他、4mを1mに圧縮しているので収納や保管に大変便利です。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単です。圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に減少します。 ※平成12年建設省告示第1400号により、アルミニウムは不燃材料として定められました。用途一般空調用ダクト材質アルミニウム長さ(m)【引伸し】4、【圧縮】1温度範囲(℃)(通気温度限界)-30~200(代表値であり、保証値ではありません)最高使用温度(℃)100
荷揚機オプション リミットスイッチセット(AL4・NJP・PV)
長谷川工業¥139,800税込¥153,7801セット10日以内出荷適合(ウィンチ)MD7、MD11、MZ4、(荷揚機)AL4、NJP、PV
アルミカッティング定規
LION (ライオン事務器)(2件のレビュー)¥589~税込¥648~1本当日出荷アルミ製のカッティング定規です。裏面にはすべり止めがついているので、ズレにくくカットしやすい定規です。仕様すべり止め・カッティングエッジ・ミゾ付材質アルミ製
...