カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • カー用品(1)

「al-52f」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温水機器用逃し弁 ヨシタケ

    温水機器用逃し弁

    ヨシタケ(52件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 手動レバーで、作動及び水位の確認、水抜き作業が迅速に行えます。
    トラスコ品番382-1188質量(kg)0.27材質(本体)CAC最高温度(℃)100接続方式ねじ込み式接続JIS R3/4×JIS Rc1/2使用流体冷温水JIS規格JIS B 8414圧力(kPa)(吹き始め)約95、(吹き止り)87以上適合流体冷温水材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム材質(弁箱)青銅
  • 温水機器用逃し弁(弁座SUS) AL-52FS-95 ヨシタケ

    温水機器用逃し弁(弁座SUS) AL-52FS-95

    ヨシタケ
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器に使用されています。 弁座部にステンレス材を使用していますので、耐腐食性に優れています。
    質量(kg)0.27材質(本体)CAC種類温水機器用逃し弁寸法L(mm)9規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-181最高温度(℃)100接続方式ねじ込み式接続JIS R3/4×JIS Rc1/2使用流体冷温水寸法H1(mm)45圧力(kPa)(吹き始め)約95(+4、-6)、(吹き止り)87以上適合流体冷温水材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)FKM(バイトン)材質(弁箱)CAC
  • ドライブレコーダーマウントベース セルスター

    ドライブレコーダーマウントベース

    セルスター(2件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    マウントベースB[スリット入ガラス用両面テープ付](セルスター製ドライブレコーダー専用) <対応ドライブレコーダー(本体)> CSD-500FHR/CSD-560FH/CSD-570FH/CSD-600FHR/CSD-610FHR/CSD-620FH/CSD-630FH/CSD-660FH CSD-670FH/CSD-690FHR/CSD-750FHG/CSD-790FHG/CS-11FH/CS-21FH/CS-31F/CS-81WQH/CS-51FR/CS-52FRW GAL-02MP <対応ドライブレコーダー(別体カメラ)> CSD-790FHG/CS-72FH
  • 水道用減圧弁・温水器用逃し弁セット(一般用) ヨシタケ

    水道用減圧弁・温水器用逃し弁セット(一般用)

    ヨシタケ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 52-SY SMC

    52-SY

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    9日以内出荷
  • 52 Series(52-SY9) SMC

    52 Series(52-SY9)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
  • 52 Series(52-SY7) SMC

    52 Series(52-SY7)

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
  • ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY5120 SMC

    ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY5120

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
  • 52 Series(52-SY5) SMC

    52 Series(52-SY5)

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気