カテゴリ
- 自動車純正部品(3)
- 事務用品(2)
- 空圧工具(2)
- バイク部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
サービス分類
「al-55a」の検索結果

エアソニック(空気式マイクログラインダ)
日東工器¥39,980税込¥43,9781台当日出荷高速56500回転/分で滑らかな仕上がり。持ちやすい三角形状のグリップ。用途軸付き砥石またはロータリーバーで加工物を研削するための空気式手持ち工具付属品軸付砥石:5×13×3mm×1本、スパナ:7×9mm×2本 、ロックレンチ×1本 、カプラ:HA-65SN×1個全長(mm)133無負荷回転数(min-1[r.p.m])56500本体質量(kg)0.25(吸気、排気ホース含)空気消費量(m3/min)0.17使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6音圧レベル(dB)70A振動(m/s2)0.82チャック径(Φmm)3音響パワーレベル(dB)81A![ナンバーリング用インク PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25873339-220711-02.jpg)
ナンバーリング用インク
PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)¥699税込¥7691個(20mL)当日出荷プラスのナンバリング専用補充用のインクです。ナンバーリングは改ざん防止と、インク固着防止の為、特殊なインクを使用しています。プラスのナンバリングをご利用の際は、故障の原因となりますので必ず専用インクをご使用ください。プラスナンバリングは、インクを補充すれば何度でも使え、長くご愛用して頂けます。仕様ナンバリング繰り返し・詰め替え対応![ナンバーリング用パッド PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31534432-180717-02.jpg)
ナンバーリング用パッド
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥189~税込¥208~1パック(3個)当日出荷プラスのナンバーリング用パッド(1パック3個入)です。[パッド大]=ナンバーリング本体型:P・L・U・S・CN・Dに対応します。[パッド中]=ナンバーリング本体型:A・AD・F・K・FG・E・N・ALに対応します。[パッド小]=ナンバーリング本体型:BBに対応します。厚さ:5.5mm仕様ナンバリング繰り返し・詰め替え対応
オイル交換パーフェクトセット
DAYTONA(デイトナ)¥1,298税込¥1,4281セット翌々日出荷オイル交換時に一緒に交換したい消耗品の車種別セット。 これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。 ビギナーから上級者の方までおすすめです。仕様通しNo:S-66商品構成オイルフィルター×1、フィラーキャップパッキン×1、ドレンガスケット×1適合車種SV650/S/X/SX(99-02) [VP52A X/Y/K1/K2]、SV650/X/ABS(16-22) [VP55B AL6/AL8/AL9/M0/M1/VP55E]、Vストローム650ABS/XT(12-16) [VP56A AL3/AL4/AL5/AL6]、Vストローム650ABS/X/XT(17-21) [C733A AL7/AL8/AL9/AM0/AM1]、SV400/S(99-05) [VK53A W/Y/K1/K3/K4/K5]







![ナンバーリング用インク PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25873339-220711-02.jpg)
![ナンバーリング用パッド PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31534432-180717-02.jpg)