カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 自転車部品(10)
- 切削工具(9)
- 自動車補修部品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 制御機器(2)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- RITCHEY(10)
- 日東工器(8)
- サンドビック(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- ミヤナガ(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- CKD(2)
- 水本機械製作所(2)
- AIS (エイ・アイ・エス)(2)
- 3M(1)
- TRUSCO(1)
- ベッセル(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- ヒルティ(HILTI)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- ハウスビーエム(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ブランドをもっと見る
「al-c6」の検索結果

アルミニウムキッチンシート
Dream Sticker¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷から翌々日出荷壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「キッチンシート」 アルミニウム製のシートに、色彩豊かなタイルの雰囲気を再現しています。 シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。 防水性、防汚性、耐熱性に優れています。 ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。仕様(タイル部)W134×H134mm、(目地の間隔)5mm材質本体:アルミホイル、PET、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1寸法(幅W×高さH)(mm)700×422
ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から7日以内出荷刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。用途ALC材への穴あけ作業に。有効長(mm)130カッター長(mm)160
ドラゴンALC用コアドリル (ストレート・SDSシャンク)
ハウスビーエム¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷から5日以内出荷ALC材(ピアノ線、鉄筋入)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現しました。 コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。 ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているのでチャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容カッター、センタードリル、シャンク材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ全長(mm)330有効長(mm)150刃厚(mm)2
ALC用コアドリル(カッター)
ミヤナガ(4件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から7日以内出荷刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。用途ALC材への穴あけ作業に。
ALC用コアドリル セット(ストレート)
ミヤナガ¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷から7日以内出荷ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断.用途ALC材への穴あけ作業に
19Φスチールラックセットキャスター付き ホワイト
AIS (エイ・アイ・エス)¥4,598~税込¥5,058~1個翌々日出荷19Φスチールラックセット品。移動に便利なキャスター付き。アジャスターをご使用頂くことも可能です。収納力抜群のスチール製ラックです。棚板の高さは、支柱に約2.5cm間隔の溝がありますので、スリーブの位置で調整可能です。色WH奥行(mm)350
19Φスチールラックセットキャスター付き ブラウン
AIS (エイ・アイ・エス)¥4,598~税込¥5,058~1個翌々日出荷19Φスチールラックセット品。移動に便利なキャスター付き。アジャスターをご使用頂くことも可能です。収納力抜群のスチール製ラックです。棚板の高さは、支柱に約2.5cm間隔の溝がありますので、スリーブの位置で調整可能です。色BR奥行(mm)350
マルチカプラ MALC-SP型 プラグ(中圧用ねじ固定型)
日東工器¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から4日以内出荷流体水・空気・作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状中圧用ねじ固定型バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム
GPトップα (直接ねじ込み式 セラミック)
TRUSCO¥7,598税込¥8,3581箱(10枚)翌々日出荷から9日以内出荷高研削力、高耐久性を兼ね備えたセラミック砥粒を植え込んでいます。通常とは異なる特殊成型をしているので目づまりしにくい設計になっています。ステンレス鋼、チタン鋼、ニッケル鋼などの難削材の研削研磨に適しています。用途溶接ビード取り、バリ取り、面取り。ステンレス、チタン、ニッケル鋼などの難削材に。ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具100mm電気グラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])71.2[4270]羽根枚数72羽根の長さ(mm)19.5
化粧棚板 (カラードランバー)
ARTIST¥14,980~税込¥16,478~1箱(5枚)4日以内出荷から11日以内出荷品質が良くビスの効きも良い「ラワンランバー」を採用。軽量で変形も反りも少なく扱いやすい。両面化粧仕上げ。長辺(1辺のみ)小口テープ仕上げ。材質ラワンランバー厚さ(mm)20
マルチカプラ MALC-SP型 ソケット(中圧用ねじ固定型)
日東工器¥34,980税込¥38,4781個翌日出荷から4日以内出荷流体水・空気・作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状中圧用ねじ固定型バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
マルチカプラ MALC-HSP型 プラグ(高圧用ねじ固定型)
日東工器¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から6日以内出荷一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。用途複数配管用(自動)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状高圧用ねじ固定型バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])
マルチカプラ MALC-SP型 プラグ(中圧用フランジ固定型)
日東工器¥26,980税込¥29,6781個翌日出荷から11日以内出荷流体水・空気・作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状中圧用フランジ固定型バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)5.0(単体時/2.0)
マルチカプラ MALC-SP型 ソケット(中圧用フランジ固定型)
日東工器¥42,980税込¥47,2781個翌日出荷から10日以内出荷流体水・空気・作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状中圧用フランジ固定型バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)5.0(単体時/2.0)
コアビット TE-C-ALC
ヒルティ(HILTI)¥42,980税込¥47,2781本4日以内出荷用途ALCパネル仕様回転のみセット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク有効長(mm)130軸の形状SDSプラス C
マルチカプラ MALC-HSP型 プラグ(高圧用フランジ固定型)
日東工器¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から4日以内出荷一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。用途複数配管用(自動)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状高圧用フランジ固定型バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])
マルチカプラ MALC-HSP型 ソケット(高圧用ねじ固定型)
日東工器¥37,980税込¥41,7781個翌日出荷から5日以内出荷一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。用途複数配管用(自動)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状高圧用ねじ固定型バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])
マルチカプラ MALC-HSP型 ソケット(高圧用フランジ固定型)
日東工器¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷から6日以内出荷一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。用途複数配管用(自動)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状高圧用フランジ固定型バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])![カムロック カプラー ホースシャンク アルミ合金 AL[633-C] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070676-250401-02.jpg)
カムロック カプラー ホースシャンク アルミ合金 AL[633-C]
TOYOX(トヨックス)(12件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手
エアードライバー用ビット
ベッセル¥1,198~税込¥1,318~1パック(10本)当日出荷から翌々日出荷ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。ベッセル製 GT-H4RC・H5RC・S6CD・PLRC。瓜生製 US-3.5ACB・4CA・5CA・4AA・5AA・LT30B-C・LT40B-C。ユニタ製 D-6WHCL。ヨコタ製 YD-6AL・600CA先端形状プラス(+)呼称B39本数10熱処理区分H(高硬度)両頭機能片頭
低圧アルミケーブル用常温収縮チューブ接続キット
3M¥8,998~税込¥9,898~1セット当日出荷から翌日出荷低圧アルミケーブルと銅ケーブルを現場で短時間で均一に接続作業が出来ます。シェアボルトコネクタは、本体に取り付けられたネジを締めこむことで、導体に接触することにより接続することにより接続および固定を行う構造となっています。コネクタのネジは規定トルクに達すると(適切な接続が行われた)、ねじ切れる構造となっており、特別なトルク管理は不要です。アルミケーブルに対してコネクタを取り付ける際に圧着・圧縮工具が不要となり、市販のインパクトドライバー(最大締付トルク217N・m以上)で施工が可能です。用途600V アルミケーブルと銅ケーブルの接続作業に。工場、大型物流倉庫、太陽光発電所のアルミケーブルの幹線と分電盤側の銅ケーブルの接続作業。セット内容作業説明書×1枚、常温収縮チューブ×1本、シェアボルトねじ穴キャップ×4-6個、センターリング×2個材質常温収縮チューブ:EPDMゴム、シェアボルトコネクタ:アルミニウム合金にすずめっき加工した本体及び真鍮製ねじと鋼製ねじで構成、絶縁性自己融着テープ:EPゴム色黒商用周波耐電圧(kV)3.5(10分間)(通電温度上昇後は1.0kV/10分間)に耐えること。
オイル交換パーフェクトセット
DAYTONA(デイトナ)¥1,298税込¥1,4281セット翌々日出荷オイル交換時に一緒に交換したい消耗品の車種別セット。 これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。 ビギナーから上級者の方までおすすめです。仕様通しNo:S-66商品構成オイルフィルター×1、フィラーキャップパッキン×1、ドレンガスケット×1適合車種SV650/S/X/SX(99-02) [VP52A X/Y/K1/K2]、SV650/X/ABS(16-22) [VP55B AL6/AL8/AL9/M0/M1/VP55E]、Vストローム650ABS/XT(12-16) [VP56A AL3/AL4/AL5/AL6]、Vストローム650ABS/X/XT(17-21) [C733A AL7/AL8/AL9/AM0/AM1]、SV400/S(99-05) [VK53A W/Y/K1/K3/K4/K5]
CoroCut(R) Prime 旋削加工用カッティングユニット
サンドビック¥68,980~税込¥75,878~1個翌々日出荷から20日以内出荷外径、端面、ぬすみの加工がすべて行え、従来方向の旋削加工だけでなく、プライムターニングでの大幅な高送り加工を可能とする革新的な工具です。用途旋削加工用。コロマントキャプト仕様




![ソケット[アクセサリ] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02484054-160414-02.jpg)























![カムロック カプラー ホースシャンク アルミ合金 AL[633-C] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070676-250401-02.jpg)