カテゴリ

  • 電動工具(4)
絞り込み

「al1130cv」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 102インレイAL1130CV BOSCH(ボッシュ)

    102インレイAL1130CV

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    適合機種AL 1130CV
  • コードレスシェア BOSCH(ボッシュ)

    コードレスシェア

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    軽量1.4kgのコンパクトボディで使いやすいコードレスシェアです。 シェアヘッドは曲線部でも優れた操作性を発揮するデザインです。 軟鋼板1.3mmまで切断可能です。 ブレードの4面を全て使用できる長寿命ブレード採用。 電池残量を3つのLEDで表示します。 キャリングケースはL-BOXX102Nが標準付属です。
    用途薄い金属の切断作業トラスコ品番824-6624セット内容本体、2.0Ahバッテリー1個、充電器AL1130CV、ブレード1セット、キャリングケース(L-BOXX102)、L-BOXXインレイ質量(kg)1.4定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×131×70切断能力(mm)軟鋼板1.3バッテリー容量(Ah)2切断能力(mm)アルミニウム2.2充電時間(分)約35(空→70%ターボ充電)、約45(空→フル充電)回転数(min-1[回/分])3600切断能力(mm)ステンレス0.6振動3軸合成値(m/s2)3.5
  • コードレスマルチツール スターロック BOSCH(ボッシュ)

    コードレスマルチツール スターロック

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 1.0kg軽量、コンパクトなボディです。 マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。 高効率EC(ブラシレス)モーター。 電子無段変速:材料・作業に合わせた最適なスピードを選択できます。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
    用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。質量(kg)1定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×84×60振動数(min-1)振り子 5000~20000適合ブレードスターロック振動角度(°)振り子 左右1.4(計2.8)
  • コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトレンチ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    角ドライブ寸法9.5mm(3/8")のインパクトレンチです。 バッテリーを守るECP機能搭載 高効率のECブラシレスモーター採用 2段階パワーコントロール 3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載 3つのLEDで電池残量を表示
    用途ボルト、ナットの締め・緩め作業最大締付トルク(N・m)24/115定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)差込角(sq.)9.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×179×54打撃数(min-1[回/分])0~2700/3100締付能力(普通ボルト)M4~M12締付能力(高力ボルト)M4~M10回転数(min-1[回/分])0~1200/2600