カテゴリ
- 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
「al1830cv」の検索結果

充電器
BOSCH(ボッシュ)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ボッシュDIY用14.4V及び18Vリチウムイオンバッテリーの充電。用途ボッシュDIY用14.4V及び18Vリチウムイオンバッテリーの充電。
18Vリチウムイオンバッテリー
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1セットほか当日出荷ボッシュDIY・ガーデン用リチウムイオン18Vコードレス工具シリーズ バッテリーの共通化を図り、様々なライフステージに対応する多様なラインナップでDIYの楽しさをらに拡げます。 独自の電子セル保護システムECP(イーシーピー):バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。 独自のパワーマネジメント回路シニオンチップ:バッテリーの無駄な消費を抑え、最大限連続作業時間を実現します。用途ボッシュDIY・ガーデン用18Vシリーズのバッテリー
コードレスインパクトドライバー
BOSCH(ボッシュ)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷PDR18LI本体と新形状1.5Ahバッテリー1個のお求めやすいスターターセット。用途ネジ締め、穴あけセット内容本体、新形状1.5Ahバッテリー、充電器、キャリングケース、両頭ビット×各1質量(kg)1.25定格電圧(V)18ねじ締め能力(mm) 木ねじ(最大)125締付能力(高力ボルト)M5~M10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×80×240充電時間(分)約33(空→フル)※AL1830CV使用時アズワン品番65-0394-11