カテゴリ
- 制御機器(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 日用品(1)
絞り込み
「al2q」の検索結果

ZK2Q00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/マニホールド用
SMC¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から12日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用定格電圧(V)(5) 24 DC
Fラボ ハリネズミ 400g 200g×2個入
日本ペットフード¥1,198税込¥1,3181袋4日以内出荷おいしさと機能性のバランスにこだわり、オールステージに対応したプレミアムフードです。健康的な体をサポートするために、機能性素材であるプロポリスやコエンザイムQ10、グアバ葉を配合しました。ハリネズミの健康的な生活を、日々の食事から支えます。仕様●原材料:ホミニフィード、脱脂大豆、チキンミール、コーングルテンミール、ビートパルプ、ブドウ糖、ビール酵母、チーズパウダー、昆虫粉末、アルファルファ、ニンジンパウダー、卵黄粉末、卵殻粉末、アップルパウダー、バナナチップ、オリゴ糖、グアバ葉粉末、酵母エキス、プロポリス、コエンザイムQ10、食塩、ミネラル類(Ca、P、K、Zn、Cu、I、Co、Fe、Mg、Mn、Al)アミノ酸類(メチオニン、タウリン)、ビタミン類(A、B1、B2、B12、C、D3、E、K3、コリン、ニコチン酸、パントテン酸、イノシトール、葉酸、ビオチン)●保証成分:粗たん白質28.5%以上、粗脂肪5.0%以上、粗繊維4.5%以下、粗灰分9.5%以下、水分10.0%以下、カルシウム1.4%以上、リン0.4%以上●エネルギー:400kcal/100g●内容量:1袋(400g)●※ペットフードですアズワン品番65-6487-06
SMDレジスタ 5MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入
VISHAY¥84,980税込¥93,4781セット(1000個)7日以内出荷Vishay Production は厳密に制御され、再現性のために確立された広範な指示に従います。特殊金属合金の均質フィルムは、高品位セラミック基板( Al2O3 )に付着し、目的の温度係数を達成するために調整されます。定格損失: p70 → 0.4 W (サイズ 1206 の場合 AEC-Q200認定 EN140401-801 準拠の認定済み仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:5MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4Wアズワン品番65-7032-35
SMDレジスタ 3.3MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 5個入
VISHAY¥769税込¥8461セット(5個)7日以内出荷Vishay Production は厳密に制御され、再現性のために確立された広範な指示に従います。特殊金属合金の均質フィルムは、高品位セラミック基板( Al2O3 )に付着し、目的の温度係数を達成するために調整されます。定格損失: p70 → 0.4 W (サイズ 1206 の場合 AEC-Q200認定 EN140401-801 準拠の認定済み仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:3.3MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4Wアズワン品番65-7029-65
SMDレジスタ 10MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入
VISHAY¥84,980税込¥93,4781セット(1000個)7日以内出荷Vishay Production は厳密に制御され、再現性のために確立された広範な指示に従います。特殊金属合金の均質フィルムは、高品位セラミック基板( Al2O3 )に付着し、目的の温度係数を達成するために調整されます。定格損失: p70 → 0.4 W (サイズ 1206 の場合 AEC-Q200認定 EN140401-801 準拠の認定済み仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:10MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4Wアズワン品番65-7030-25
SMDレジスタ 4.7MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入
VISHAY¥95,980税込¥105,5781セット(1000個)7日以内出荷Vishay Production は厳密に制御され、再現性のために確立された広範な指示に従います。特殊金属合金の均質フィルムは、高品位セラミック基板( Al2O3 )に付着し、目的の温度係数を達成するために調整されます。定格損失: p70 → 0.4 W (サイズ 1206 の場合 AEC-Q200認定 EN140401-801 準拠の認定済み仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:4.7MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4Wアズワン品番65-7026-40