カテゴリ
- 制御機器(8)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「al30-02-a」の検索結果

スッキリ21単2横一30A AL無
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1面当日出荷から3日以内出荷材質プラスチック製形状露出形寸法(mm)H230×W310×D53タイプヨコ1列タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)30ドア無リミッタースペース無
分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から5日以内出荷寸法(mm)25×95×60タイプ高調波サージ対応形フレーム(AF)50
スッキリ21単2横一30A AL付
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1面3日以内出荷から4日以内出荷材質プラスチック製形状露出形寸法(mm)H245×W350×D53タイプヨコ1列タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)30ドア無リミッタースペース付
SQ用オプション
スイデン¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷適合機種SQシリーズ/SAC-101、SCV-110DP、SGV-110A、SGV-110A-PC、SGV-110AL、SGV-110ALN、SGV-110A 200V、SGV-110A-PC 200V、SGV-110DP、SGV-110DP-PC、SGV-110DPL、SGV-110DP 200V、SGV-110DP-PC 200V、SGV-110DR、SGV-110DRL、SGV-110DS、SGV-110DS-PC、SGV-110DSL、SMV-101SC-1、SMV-101D、SMV-101AT、SMV-101AT-L、SMV-101ATL-N、SMV-101A(200V)、SOV-S110A、SOV-S110AL、SOV-S110P、SPV-101AR、SPV-101AR-30L、SPV-101AR-P、SPV-101AT、SPV-101AT-30L、SPV-101AT-P、SPV-B101A2、SPV-101EC、SPV-101ECH、SPV-101EPC、SSV-103A
分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP2シリーズ
三菱電機¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から5日以内出荷定格電圧(V)AC100-200定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 2.5・AC100/200V 5・AC100V 5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50
VFR400R(NC-30) SPEC-A SUS 4-2-1 AL JMCAプレート付き
ヤマモトレーシング¥99,880税込¥109,8681個57日以内出荷仕様アルミ98×416質量(kg)3.8タイプSUS4-2-1適合車種VFR400R(NC-30)音量(dB)95