カテゴリ

  • 切削工具(67)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
  • はんだ関連・静電気対策用品(32)
  • 作業工具(30)
  • 物流用品(27)
  • 自動車純正部品(26)
  • 機構部品(20)
  • 制御機器(18)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • バイク部品(7)
  • 研磨材(7)
  • 事務用品(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • マスク(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 保管用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建築金物(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 日用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • 農具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド

「al4」の検索結果

関連キーワード
410件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハーネスフロアー (1AL4) MAZDA(マツダ)

    ハーネスフロアー (1AL4)

    MAZDA(マツダ)
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス インストルメント (1AL4) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (1AL4)

    MAZDA(マツダ)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
  • 本締電気錠(モーター施解錠型) AL4M 美和ロック

    本締電気錠(モーター施解錠型) AL4M

    美和ロック
    55,980税込61,578
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    通電により施解錠できる美和ロック製本締電気錠です。 錠本体のみJIS C0920保護等級3(防雨形)の防水性能を有しています。
    ST適合扉厚(mm)33~41
  • MIWA AL4M.STB (TA69・SF54) ビスツキ 美和ロック

    MIWA AL4M.STB (TA69・SF54) ビスツキ

    美和ロック
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
  • 腰バンドAL-4N 重松製作所

    腰バンドAL-4N

    重松製作所
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    仕様一定流量形エアラインマスクトラスコ品番816-7298
  • 2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL 一般形

    omron(オムロン)(34件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
    2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
    保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
  • インサート 正和

    インサート

    正和(6件のレビュー)
    32税込35
    1個
    当日出荷
    形状その他継手
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
  • アルコロエース 東洋石油化学

    アルコロエース

    東洋石油化学(43件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1缶(4L)
    当日出荷から3日以内出荷
    エタノールを68vol%含有しており、細菌・ウイルスに対する感染予防対策に有効です。テーブル、ドアノブ、手すり、トイレ、床面、シンク周り、平滑面など、ウイルスの付着が気になる箇所にお使いください。商標登録:第6294263号
    用途各種機器・器具類の洗浄、店舗・施設・厨房の衛生管理、ウイルス対策エタノール濃度(v/v%)68成分エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール、精製水エタノール濃度(w/w%)65RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 真空用NWアルミクランプ コンサス

    真空用NWアルミクランプ

    コンサス(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。
    形状NWアルミクランプ材質アルミ
  • 安全長靴 AL46000 コーコス信岡

    安全長靴 AL46000

    コーコス信岡
    4,198税込4,618
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    靴底にスチール板を装備した鋼製先芯入りブーツ。小石などの障害物から足裏を守ります。靴底にスチール板が入っているので、石などの障害物から足裏を守ります(※底面を全てガードしているものではありません。また。地面にある様々な障害物に対して耐えられるものではありません)。
    用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツブラック標準質量(g/片足)1000(Lサイズ)材質(先芯)靴タイプ長靴後丈(cm)39(Lサイズ)
  • フローティングジョイントJA (J~) SMC

    フローティングジョイントJA (J~)

    SMC(2件のレビュー)
    5,298税込5,828特価
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
  • 警報スイッチ(SV/CVシリーズ用) 三菱電機

    警報スイッチ(SV/CVシリーズ用)

    三菱電機
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。
    種類警報スイッチ
  • アルミカッティング定規 LION (ライオン事務器)

    アルミカッティング定規

    LION (ライオン事務器)(2件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミ製のカッティング定規です。裏面にはすべり止めがついているので、ズレにくくカットしやすい定規です。
    仕様すべり止め・カッティングエッジ・ミゾ付材質アルミ製
  • パイプレンチ アルミ MCC(松阪鉄工所)

    パイプレンチ アルミ

    MCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    本体はアルミニウム合金を使用。 最適な熱処理により抜群の耐久性。 品質はJIS強力級の各サイズに相当。
  • パイプレンチ アルミDAL MCC(松阪鉄工所)

    パイプレンチ アルミDAL

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ鍛造に最適な熱処理、強度、耐久性も更にアップ。強さはJIS強力級の各サイズに相当。アルミ鍛造本体により従来品比較で30%軽量化。
    用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
  • アルミボルトクリッパー アーム[作業工具]

    アルミボルトクリッパー

    アーム[作業工具](1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    ハンドルは軽量で、作業性や耐久性にも優れています。軽量のため高所作業にも適しています。刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。
    JIS規格JIS B4643JQ0307057
  • トヨダクト AL-N(4m) Denka(デンカ)

    トヨダクト AL-N(4m)

    Denka(デンカ)(11件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付けられる他、4mを1mに圧縮しているので収納や保管に大変便利です。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単です。圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に減少します。 ※平成12年建設省告示第1400号により、アルミニウムは不燃材料として定められました。
    用途一般空調用ダクト材質アルミニウム長さ(m)【引伸し】4、【圧縮】1温度範囲(℃)(通気温度限界)-30~200(代表値であり、保証値ではありません)最高使用温度(℃)100
  • ロングボールポイント六角ビット TRUSCO

    ロングボールポイント六角ビット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    先端にボールポイント加工が施されているため、ドライバーを傾けた状態でもネジを回せます。
    用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに。材質クロムモリブデンバナジウム鋼硬さH本数1シャンク径(mm)1502018年トラスコ掲載ページ5 0677刃先マグネットあり
  • R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコ

    R0.2mm交換用こて先(EA304AL用)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    仕様EA304AL用の交換用こて先です。コテ先寸法(mm)13.7mm設定温度(℃)450℃
  • モジュラタイプ ルブリケータ (AL-~) SMC

    モジュラタイプ ルブリケータ (AL-~)

    SMC
    1,998税込2,198
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
  • キャニオン シェルフ用アルミテーパー AL 4ヶ組 キャニオン

    キャニオン シェルフ用アルミテーパー AL 4ヶ組

    キャニオン
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    EBM品番6352400
  • R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコ

    R0.2mm交換用こて先(EA304AL用)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)450℃先端角度30℃
  • AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMC

    AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ

    SMC
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ドレンコック油排出口:ドレンコックなしケースポリカーボネートケース表記単位:製品の単位表記:MPa、℃
  • R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコ

    R0.2mm交換用こて先(EA304AL用)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)350℃先端角度30℃
  • アルミニウム管 アズワン

    アルミニウム管

    アズワン
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷
  • ガードマンⅡアルミ マサル工業

    ガードマンⅡアルミ

    マサル工業(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ●表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。●ケーブル取出し防止用のツメが付いているので、配線も簡単です。●工場や病院など重量物が往来する箇所に最適です。●ベースは樹脂製です。
    用途OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。 樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。 ケーブル飛出し防止爪を設けています。 アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。 両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。材質カバー:アルミ、ベース:塩化ビニルシルバー寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコ

    R0.2mm交換用こて先(EA304AL用)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)400℃先端角度30℃
  • 差入ロガイド 中西産業

    差入ロガイド

    中西産業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質樹脂
  • 積水 線形誘導標 アローライト 積水樹脂

    積水 線形誘導標 アローライト

    積水樹脂
    21,980税込24,178
    1枚
    当日出荷
    広角度反射ニュートラスで、道路線形を問わず幅広く誘導対応できます。
    用途昼間から薄暮れ、夜間の道路線形標示に。トラスコ品番160-1597セット内容取扱説明書材質基板:アルミニウム合金(1.2mm)・高耐久蛍光黄色シート厚さ(mm)1.2黄/赤縦(mm)510横(mm)400取付け方法Φ60.5mm用Uバンド表示内容矢印
  • バッテリー 重松製作所

    バッテリー

    重松製作所
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    適合AP-07シリーズ、AP-80シリーズ、AP-28HC充電器形名CH-L4K充電時間(時間)4アズワン品番64-8899-27
  • アルミカラーチェーン レッド 水本機械製作所

    アルミカラーチェーン レッド

    水本機械製作所
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
    用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
  • クイックカップリングAL型(おねじ取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAL型(おねじ取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・油他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
  • アルミリンク 40D 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    アルミリンク 40D

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    軽量でカラフルなアルミ合金製。スプリングゲートはSUS304製。
    用途連結用フックです。キーホルダーなどにお使いください。材質本体:アルミ合金、スプリングゲート:SUS外寸法(mm)25×40×3許容荷重(N[kgf])2
  • アルミカラーチェーン ブルー 水本機械製作所

    アルミカラーチェーン ブルー

    水本機械製作所
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
    用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
  • アルミカラーチェーン シルバー 水本機械製作所

    アルミカラーチェーン シルバー

    水本機械製作所
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
    用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
  • アルミカラーチェーン ゴールド 水本機械製作所

    アルミカラーチェーン ゴールド

    水本機械製作所
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
    用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
  • アルミカラーチェーン ピンク 水本機械製作所

    アルミカラーチェーン ピンク

    水本機械製作所
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
    用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
  • アルミ線 エスコ

    アルミ線

    エスコ
    4,190税込4,609特価
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    重量が基準となりますので長さは多少異なります。
    材質アルミ質量(kg)1
関連キーワード
alz特集
  • おすすめ人気ランキング
  • alz