カテゴリ

  • 建築金物(27)
    • 特殊錠(1)
    • ドア錠(18)
    • 錠用部品(8)
  • 制御機器(30)
  • 電気材料(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 切削工具(12)
  • 自動車補修部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al4m」の検索結果

関連キーワード
139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 本締電気錠(モーター施解錠型) AL4M 美和ロック

    本締電気錠(モーター施解錠型) AL4M

    美和ロック
    55,980税込61,578
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    通電により施解錠できる美和ロック製本締電気錠です。 錠本体のみJIS C0920保護等級3(防雨形)の防水性能を有しています。
    ST適合扉厚(mm)33~41
  • MIWA AL4M.STB (TA69・SF54) ビスツキ 美和ロック

    MIWA AL4M.STB (TA69・SF54) ビスツキ

    美和ロック
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
  • MIWA U9 AL4M-1 51×50~57 ST MIWA

    MIWA U9 AL4M-1 51×50~57 ST

    MIWA
    67,980税込74,778
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
    適合扉厚(mm)50~57施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
  • MIWA U9 AL4M-1 38×42~49 ST MIWA

    MIWA U9 AL4M-1 38×42~49 ST

    MIWA
    67,980税込74,778
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
    施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
  • MIWA U9 AL4M-1 64×42~49 ST MIWA

    MIWA U9 AL4M-1 64×42~49 ST

    MIWA
    67,980税込74,778
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
    適合扉厚(mm)42~49施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
  • MIWA U9 AL4M-2 38×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 AL4M-2 38×33~41 ST

    MIWA
    65,980税込72,578
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/空錠
    適合扉厚(mm)33~41施錠方法シリンダー/空錠グリーン購入法適合
  • MIWA U9 AL4M-4 51×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 AL4M-4 51×33~41 ST

    MIWA
    68,980税込75,878
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/シリンダー Rフロント
    適合扉厚(mm)33~41施錠方法両側シリンダーグリーン購入法適合
  • MIWA U9 AL4M-1 51×58~65 ST MIWA

    MIWA U9 AL4M-1 51×58~65 ST

    MIWA
    67,980税込74,778
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
    適合扉厚(mm)58~65施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
  • MIWA U9 AL4M-2 51×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 AL4M-2 51×33~41 ST

    MIWA
    65,980税込72,578
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/空錠
    グリーン購入法適合
  • MIWA U9 AL4M-1 64×50~57 ST MIWA

    MIWA U9 AL4M-1 64×50~57 ST

    MIWA
    67,980税込74,778
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
    適合扉厚(mm)50~57施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
  • MIWA U9 AL4M-4 38×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 AL4M-4 38×33~41 ST

    MIWA
    68,980税込75,878
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/シリンダー
    適合扉厚(mm)33~41施錠方法両側シリンダーグリーン購入法適合
  • MIWA U9 AL4M-1 51×42~49 ST MIWA

    MIWA U9 AL4M-1 51×42~49 ST

    MIWA
    67,980税込74,778
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
    適合扉厚(mm)42~49施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
  • MIWA U9 AL4M-1 38×50~57 ST MIWA

    MIWA U9 AL4M-1 38×50~57 ST

    MIWA
    67,980税込74,778
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
    施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
  • MIWA U9 AL4M-1 38×58~65 ST MIWA

    MIWA U9 AL4M-1 38×58~65 ST

    MIWA
    67,980税込74,778
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
    施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
  • MIWA U9 AL4M3N-1 51×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 AL4M3N-1 51×33~41 ST

    MIWA
    67,980税込74,778
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
    適合扉厚(mm)33~41施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
  • MIWA U9 AL4M3N-1 38×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 AL4M3N-1 38×33~41 ST

    MIWA
    67,980税込74,778
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
    適合扉厚(mm)33~41施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
  • MIWA AL4M.TH DT33~41 BK 美和ロック

    MIWA AL4M.TH DT33~41 BK

    美和ロック
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
  • MIWA AL4M.TH DT58~65 BK 美和ロック

    MIWA AL4M.TH DT58~65 BK

    美和ロック
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
  • MIWA AL4M.TH DT33~41 ST 美和ロック

    MIWA AL4M.TH DT33~41 ST

    美和ロック
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • MIWA AL4M.TH DT42~49 ST 美和ロック

    MIWA AL4M.TH DT42~49 ST

    美和ロック
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • MIWA AL4M.TH DT50~57 ST 美和ロック

    MIWA AL4M.TH DT50~57 ST

    美和ロック
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • MIWA AL4M.TH DT58~65 ST 美和ロック

    MIWA AL4M.TH DT58~65 ST

    美和ロック
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • MIWA AL4M.STB24 (Q24) ビスツキ 美和ロック

    MIWA AL4M.STB24 (Q24) ビスツキ

    美和ロック
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
  • 一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ] 90°エルボ AL ニッタ

    一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ] 90°エルボ AL

    ニッタ
    279税込307
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    使用流体空気、水
  • トヨダクト AL-N(4m) Denka(デンカ)

    トヨダクト AL-N(4m)

    Denka(デンカ)(11件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付けられる他、4mを1mに圧縮しているので収納や保管に大変便利です。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単です。圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に減少します。 ※平成12年建設省告示第1400号により、アルミニウムは不燃材料として定められました。
    用途一般空調用ダクト材質アルミニウム長さ(m)【引伸し】4、【圧縮】1温度範囲(℃)(通気温度限界)-30~200(代表値であり、保証値ではありません)最高使用温度(℃)100
  • 巾木 テクノエフアンドシー

    巾木

    テクノエフアンドシー(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(20本)
    3日以内出荷
    幅(mm)57厚さ(mm)7規格JIS A5905-2003に基づくF☆☆☆☆適合品、若しくはJIS A5905 25U F☆☆☆☆適合品ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • マイティーパワー 長谷川工業

    マイティーパワー

    長谷川工業
    569,800税込626,780
    1台
    8日以内出荷から12日以内出荷
    瓦揚機の定番。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミはしごの長さ(m)10.1+曲がり荷台寸法(奥行)(mm)340
  • ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプ PISCO(ピスコ)

    ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプ

    PISCO(ピスコ)
    24,980税込27,478
    1個
    11日以内出荷
    耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。シールパッキン材質はEPDMを使用。
    形状エルボ 空気仕様タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)適合チューブ外径4mm最高使用圧力(MPa)0.7ねじ寸法M5×08許容回転数(min-1[r.p.m])500使用流体空気、その他気体(※混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプ PISCO(ピスコ)

    ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプ

    PISCO(ピスコ)
    24,980税込27,478
    1個
    11日以内出荷
    耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。シールパッキン材質はEPDMを使用。
    形状エルボ 空気仕様タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7許容回転数(min-1[r.p.m])500使用流体空気、その他気体(※混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 荷揚げ機 マイティパワー AL4・NJP・TF型 ピカコーポレイション

    荷揚げ機 マイティパワー AL4・NJP・TF型

    ピカコーポレイション
    639,800税込703,780
    1台
    14日以内出荷
    アルミ製瓦揚機の決定版! 【NJP型】 スライド式の2連はしごによって細かい高さ調整ができ、より多様な現場に対応します。 オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm) ●台車寸法:H665mm×W570mm×D310mm 【AL4型】 AL4型:軽いアルミはしごで軽快な作業性を実現。(はしご連結式) オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm) ●台車寸法:H665mm×W650mm×D340mm 【TF型】 荷台が90°水平旋回し、荷物の取り込みが楽々です。倉庫用エレベーターとして最適です。 落下防止装置付き ●荷台寸法:W1200×D630×H900
    用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。仕様組立式電源(V)AC100単相
  • MIWA U9 AL4MR-1 39×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 AL4MR-1 39×33~41 ST

    MIWA
    68,980税込75,878
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/シリンダー Rフロント
    適合扉厚(mm)33~41施錠方法両側シリンダーグリーン購入法適合
  • MIWA U9 AL4MR-1 52×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 AL4MR-1 52×33~41 ST

    MIWA
    68,980税込75,878
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/シリンダー Rフロント
    適合扉厚(mm)33~41施錠方法両側シリンダーグリーン購入法適合
  • ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプ PISCO(ピスコ)

    ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプ

    PISCO(ピスコ)
    24,980税込27,478
    1個
    11日以内出荷から13日以内出荷
    耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。オプションでシールパッキン材質:FKMを用意。
    形状エルボ 空気仕様タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7許容回転数(min-1[r.p.m])500使用流体空気、その他気体(※混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • MIWA U9 AL4MR-1 39×50~57 ST MIWA

    MIWA U9 AL4MR-1 39×50~57 ST

    MIWA
    68,980税込75,878
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/シリンダー Rフロント
    施錠方法両側シリンダーグリーン購入法適合
  • MIWA U9 AL4MR-1 39×42~49 ST MIWA

    MIWA U9 AL4MR-1 39×42~49 ST

    MIWA
    68,980税込75,878
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/シリンダー Rフロント
    グリーン購入法適合
  • APK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁) CKD

    APK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁)

    CKD
    77,900税込85,690
    1個
    6日以内出荷から22日以内出荷
    作動方式パイロットキック式ポート数2
  • オイルフィルター PITWORK(日産)

    オイルフィルター

    PITWORK(日産)(81件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機(AL仕様)YD-350AZ4(延長10m)セット パナソニックコネクト

    フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機(AL仕様)YD-350AZ4(延長10m)セット

    パナソニックコネクト
    2,498,000税込2,747,800
    1セット
    翌々日出荷
    定格使用率 [10分周期] (%)60適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、軟質/硬質アルミMIG(Ar:100%)、【ワイヤ径】0..9/1.0/1.2/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW/軟質アルミ/硬質アルミセット内容溶接電源:YD-350AZ4、送給装置:YW-35DH1TAK、ト-チ:YT--30MD2、調整器:YX-503A、延長10M:YV-610AZ4A、コントローラー:YD-00DHR1質量(kg)71制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×550×820時間【プリフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)21以上(商用電源の場合)、42以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)デジタル設定電流調整範囲(A)(出力)DC22~350最高無負荷電圧(V)DC78ヒューズ容量(A)60(B種)、75(ノーヒューズブレーカ)溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能50チャンネル 記憶・再生定格入力21kVA(19.7kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
  • シールキット 制研化学工業

    シールキット

    制研化学工業(162件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。