カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 切削工具(1)
絞り込み

「al6m-p4」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形)

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状丸保存温度(℃)-30~80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
  • A6シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)

    A6シリーズ 小形

    IDEC(和泉電気)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    材質(本体)-寸法t(mm)-表面処理(本体)-
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥759税込¥835
    1個
    6日以内出荷から32日以内出荷
  • ポイント アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-RFT OSG(オーエスジー)

    ポイント アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-RFT

    OSG(オーエスジー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    完全リード送り機構付の機械専用でアルミニウム、アルミニウム合金の高速・高精度めねじ加工が行えます。
    用途銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)形状突出しセンタ有ねじの種類M食付6Pねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7精度表記STD