カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
「al6q-m24r」の検索結果

Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から31日以内出荷照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(m/s2)(耐久)500耐衝撃(誤動作)200m/s2彫刻範囲(mm)□12最大彫刻深さ(mm)0.5