カテゴリ
- 制御機器(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
「al8q」の検索結果

Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から31日以内出荷保護構造IP40接点構成1c端子形状はんだ端子照光種別LED
押しボタンレンズ 緑 1袋 5個入
IDEC(和泉電気)¥4,898税込¥5,3881袋(5個)7日以内出荷。照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用レンズ。ディフューザとカラー透明カバーの2部のレンズで構成されています ディフューザは、スイッチ機能などを示すためにマークできます仕様●種類:レンズ●併用可能製品:A8シリーズ●レンズカラー:緑●レンズ形状:正方形●コード番号:664-828アズワン品番65-7840-21
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 単極双投 SPDT
IDEC(和泉電気)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷下記のRS品番 < 664-755') 664-755/から< 664-806') 664-806/はスイッチ本体のみです。レンズはRS品番 < 664-812') 664-812/から、LEDはRS品番 < 352-733') 352-733/から選択して下さい。照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ(O8)。パネル取付用8mmスイッチ&インジケータ LED照光 インジケータには正方形型と丸型の両方を使用可能仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:単極双投(SPDT)●パネルのカットアウトサイズ:8 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:8mm●IP保護等級:IP40●定格電圧:250V●コンタクト定格電流:100 mA @ 50 V ac●アクチュエータ形状:シリンダ●末端様式:はんだ●コード番号:664-761アズワン品番65-7809-47
押しボタンレンズ 黄 1袋 5個入
IDEC(和泉電気)¥4,898税込¥5,3881袋(5個)7日以内出荷照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用レンズ。ディフューザとカラー透明カバーの2部のレンズで構成されています ディフューザは、スイッチ機能などを示すためにマークできます仕様●種類:レンズ●併用可能製品:A8シリーズ●レンズカラー:黄●レンズ形状:正方形●コード番号:664-834アズワン品番65-7809-49
押しボタンレンズ 白 1袋 5個入
IDEC(和泉電気)¥4,898税込¥5,3881袋(5個)7日以内出荷照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用レンズ。ディフューザとカラー透明カバーの2部のレンズで構成されています ディフューザは、スイッチ機能などを示すためにマークできます仕様●種類:レンズ●併用可能製品:A8シリーズ●レンズカラー:白●レンズ形状:正方形●コード番号:664-840アズワン品番65-7836-98
押しボタンレンズ 赤 1袋 5個入
IDEC(和泉電気)¥4,898税込¥5,3881袋(5個)7日以内出荷。照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用レンズ。ディフューザとカラー透明カバーの2部のレンズで構成されています ディフューザは、スイッチ機能などを示すためにマークできます仕様●種類:レンズ●併用可能製品:A8シリーズ●レンズカラー:赤●レンズ形状:正方形●コード番号:664-812アズワン品番65-7841-66
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB112AL)
SMC¥10,980税込¥12,0781個20日以内出荷型式VNB1リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7ポート数2材質(シール)(A) NBRシール管接続口径(8A) 1/4定格電圧(V)(5) DC24作動方式パイロット式ねじの種類(-) Rcブラケット(B) ブラケット付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB114AL)
SMC¥10,980税込¥12,0781個20日以内出荷型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7ポート数2材質(シール)(A) NBRシール作動方式パイロット式手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式