カテゴリ

  • 建材・エクステリア(13)
    • 下地材(3)
    • 土木資材(3)
    • 断熱材(1)
    • 壁材(3)
    • キッチンパネル・化粧板(1)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
    • ヒットネイル(2)
  • 空調・電設資材(3)
    • 貫通部防火措置材(1)
  • 接着剤・補修材(23)
    • セメント(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
    • アクリル樹脂板・シート(1)
  • 塗料(78)
  • 作業工具(18)
  • 建築金物(16)
  • 切削工具(13)
  • 物流用品(9)
  • 研磨材(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「alcパネル」の検索結果

202件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カネライトフォーム E1 カネカカネライトフォーム E1カネカ(26件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(5枚)
当日出荷
優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。 吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。 人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820種別カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b)耐薬品性安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定)熱伝導率(W/mk)0.040以下密度(kg/m3)20以上圧縮強度(N/cm2)20以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期)吸水量0.01g/100cm2以下曲げ強度(N/cm2)20以上透湿係数(ng/m2sPa)145以下燃焼性合格グリーン購入法適合線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10-5
システリアパネルリブワイド型 DAIKEN(旧:大建工業)システリアパネルリブワイド型DAIKEN(旧:大建工業)
27,980税込30,778
1箱(6枚)
14日以内出荷
広々としたリビングにもコーディネートしやすいリブ調腰壁です。 美しい木目とリブ調デザインが上質なお部屋を演出します。
長さ(mm)845幅(mm)151.5厚さ(mm)12.5基材MDF加工長辺本実加工、巾木側接合部本実加工、額縁側接合部切り放し表面天然木単張り、塗装仕上げホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
コンクリート平板 昭光物産コンクリート平板昭光物産(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
6日以内出荷
コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に材質コンクリート
ALCセメント サンホームALCセメントサンホーム(1件のレビュー)
779税込857
1袋(850g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
付着性、作業性に優れ、どなたにも手軽に作業できます。セメント系ですから、外壁などの水のかかる所へも使えます。超速硬性(気温25~20度で30~60分で固まる)です。硬化後、凸面はカッターナイフで削れ、塗料も塗れます。
用途軽量コンクリート充填補修材硬化時間30~60分(気温20~25℃)標準塗布量(1袋あたり)約750mL危険物の類別非危険物
D-パネル ダイト工業D-パネルダイト工業
21,980税込24,178
1枚
3日以内出荷
材質(芯材)硬質ポリウレタンフォーム、(表面材)ガルバリウムカラー鋼板長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)30アイボリー
ALCドライブ(ステンレス)(パック品) サンコーテクノALCドライブ(ステンレス)(パック品)サンコーテクノ(3件のレビュー)
529税込582
1パック(5本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ヨドプリント モルトーン ヨドコウヨドプリント モルトーンヨドコウ(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(5枚)
3日以内出荷
モルトーン規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697山数11山働き幅(mm)640
耐火仕切板25 ネグロス電工耐火仕切板25ネグロス電工
24,980税込27,478
1枚
3日以内出荷
寸法1000×1000×25t
セラール(不燃化粧板) AICA(アイカ工業)セラール(不燃化粧板)AICA(アイカ工業)(4件のレビュー)
24,980税込27,478特価
1組(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。 熱や湿気に強い。 衛生的で安心(抗菌)。 硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。 木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁 ※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。 ※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。厚さ(mm)3認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキグローバルソー万能刃 多種材切断用チップソーモトユキ(37件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
コンクリート平板 昭光物産コンクリート平板昭光物産
1,498税込1,648
1セット(2枚)
6日以内出荷
コンクリートのシンプルな平板です。飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事・作業用に質量(kg)7.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×50
変成シリコーンシーラント POSシール(塗装可能・全10色) セメダイン変成シリコーンシーラント POSシール(塗装可能・全10色)セメダイン(41件のレビュー)
749税込824
1本(333mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に適した多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 耐候性が良く、長期間ヒビ割れしません。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・ベージュ・アイボリー・ダークアイボリー・ライトグレー・グレー・アンバー・ニューアンバー・ダークアンバー・ブラック)
用途外壁各種建材パネル、ボード類の目地シール。 ALC板、スレート板の各種目地シール、クラック補修。 屋根材、板金の目地シール。 配管取付け部、空調ダクト廻りのシール。 浴室、洗面化粧台、厨房などの目地シール。 車輛、船舶の窓枠のシール。機械、電機部品接続部のシール。
アルミ複合板 アルインコアルミ複合板アルインコ(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
コンクリート平板 昭光物産コンクリート平板昭光物産(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2枚)
5日以内出荷
コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に材質コンクリート質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×60
樹脂板”TECCELLボード” 厚さ:20.2mmタイプ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)樹脂板”TECCELLボード” 厚さ:20.2mmタイプ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から翌々日出荷
世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。透過性がある為、作業環境が明るくなります。耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。
用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。材質ポリプロピレン樹脂厚さ(mm)20.2ナチュラル使用温度範囲(℃)0~45
タイガースーパーハード 吉野石膏タイガースーパーハード吉野石膏
199,800税込219,780
1セット(120枚)
4日以内出荷
学校、病院の間仕切、廊下などに適した超硬質、高強度性能のボードです。 A-2000・WIをはじめとする耐火遮音壁の構成材として、また、木造住宅の床衝撃音を遮断する「タイガーフローシステム」の構成材として使用します。
サイズ3×6寸法(mm)910×1820厚さ(mm)12.5タイプ普通硬質せっこうボードJIS規格JIS A 6901防火性能不燃NM-9645
不燃ベベルタイガーボード 吉野石膏不燃ベベルタイガーボード吉野石膏
89,980税込98,978
1セット(120枚)
4日以内出荷
建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。
JIS規格JIS A 6901防火性能不燃NM-8619
ハイパーダイヤコアドリル(カッター) ミヤナガハイパーダイヤコアドリル(カッター)ミヤナガ(5件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から11日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリブパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。有効長(mm)130(カッター長160mm)適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ
四角ビット 2本組 #3X65mm 9/64" サンフラッグ(旧:新亀製作所)四角ビット 2本組 #3X65mm 9/64"サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
489税込538
1セット(2本組)
当日出荷
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。全長(mm)65トラスコ品番776-8419先端サイズ3寸法(inch)9/64RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
四角ビット 2本組 #1X65mm 3/32" サンフラッグ(旧:新亀製作所)四角ビット 2本組 #1X65mm 3/32"サンフラッグ(旧:新亀製作所)
469税込516
1セット(2本組)
当日出荷
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。全長(mm)65トラスコ品番776-8362先端サイズ1寸法(inch)3/32RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
四角ビット 5本組 #2X65mm 1/8" サンフラッグ(旧:新亀製作所)四角ビット 5本組 #2X65mm 1/8"サンフラッグ(旧:新亀製作所)
969税込1,066
1セット(5本組)
当日出荷
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。全長(mm)65トラスコ品番853-5768先端サイズ2寸法(inch)1/8RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
ヨドプリント EN型 ヨドコウヨドプリント EN型ヨドコウ(6件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(5枚)
11日以内出荷から61日以内出荷
しなやかさが漂うソフトな質感。
働き幅(mm)625山数6山規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
四角ビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)四角ビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×6建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。RoHS指令(10物質対応)対応
四角ビット #1×65mm 3/32" サンフラッグ(旧:新亀製作所)四角ビット #1×65mm 3/32"サンフラッグ(旧:新亀製作所)
329税込362
1本
当日出荷
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。トラスコ品番776-8273全長(mm)65先端サイズ1寸法(inch)3/32RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
四角ビット #2×65mm 1/8" サンフラッグ(旧:新亀製作所)四角ビット #2×65mm 1/8"サンフラッグ(旧:新亀製作所)
279税込307
1本
当日出荷
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。トラスコ品番776-8303全長(mm)65質量(g)20先端サイズ2寸法(inch)1/8両頭機能両頭
ジャステンプレート BXカネシンジャステンプレートBXカネシン(2件のレビュー)
369税込406
1セット
当日出荷
壁倍率2倍用の筋かい金物です。板厚が薄くパネルの直張り施工の際にも邪魔になりません。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。左右どちらの向きの筋かいにも兼用です。筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。材質NSS431DP-2( 高強度複相組織ステンレス鋼付属品ビスCPQ-45(グレー)×15本規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第06A2331号板厚(mm)0.6法規制告示 平12建告第1460号第1号(ニ)RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンシーリング モノタロウウレタンシーリングモノタロウ(25件のレビュー)
569税込626
1本(320mL)
当日出荷
塗装材を汚染しにくい。塗装前の目地処理に最適です。
用途窯業系無塗装板の目地シール、木質系建築材料の目地のシール、ALCパネル、その他目地シール成分メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート(MDI)、水酸化カルシウム、酸化チタン(Ⅳ)材質1成分形ポリウレタン系シーリング材(ノンブリードタイプ)規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量470.4g関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
四角ビット 2本組 #3X110mm 9/64" サンフラッグ(旧:新亀製作所)四角ビット 2本組 #3X110mm 9/64"サンフラッグ(旧:新亀製作所)
559税込615
1セット(2本組)
当日出荷
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。全長(mm)110トラスコ品番776-8435先端サイズ3寸法(inch)9/64RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
NSポリマーミックス 日本化成NSポリマーミックス日本化成(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1袋(25kg)
4日以内出荷
一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
適合(部位)内・外壁、内・外床、手摺天端、(仕上)陶磁器質タイル、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル施工面積(m2)(10mm厚)約2塗布厚さ(mm)0~15
アスファルトケミカル サンコーテクノアスファルトケミカルサンコーテクノ
4,798税込5,278
1個(165mL×1本)
4日以内出荷
マルチに母材対応した注入式接着系アンカーです。 市販のコーキングガン(強力型)でご使用可能です。アスファルト/コンクリート/ALCパネル/ブロックに
セット内容樹脂カートリッジ1本 ミキシングノズル2本主材質エポキシアクリレート樹脂
NSゼロヨン 日本化成NSゼロヨン日本化成
3,398税込3,738
1袋(25kg)
3日以内出荷
NSハイフレックスHF-1000の混入により、ポリマーセメントモルタルとして接着耐久性に優れ、長期間高い接着力を保持します。 ゼロ接点から10mmまでの幅広い補修ができます。抜群の作業性、仕上り性を有しており、作業効率向上と工期短縮が図れます。 各種仕上材の下地調整に幅広く使用できます。
適合(部位)内・外壁、内・外床、手摺天端、天井(仕上)クロス、水性塗料、エマルション系仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル
壁タイル張り用接着剤 タイルエースPro セメダイン壁タイル張り用接着剤 タイルエースProセメダイン(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(2kg)
当日出荷から翌々日出荷
耐久性が高く、追従性に優れた弾性接着剤です。 湿式および乾式下地の内・外装タイル張りに使用できます。 混練不要で作業が容易な一液タイプです 外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。 フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。 安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
用途下地の不陸調整、内外装タイルの接着に。主成分変性シリコーン樹脂密度(g/cm3)1.56(23℃)JIS規格JIS A 5548 TypeⅠ、JIS A 5557改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間60分以内/23℃、30分以内/35℃粘度(Pa・s)630危険物の類別指定可燃物不適合【適用できない箇所】直火が当たる箇所、アスファルト下地、吸水調整材が塗布された箇所、浴槽内など常時水に浸漬される箇所、吸水調整材やシーラーを施した下地
NS カチオンワン 日本化成NS カチオンワン日本化成(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1袋(20kg)
3日以内出荷
防水下地調整剤
危険物の類別非危険物
プレミックスモルタル 陽光物産プレミックスモルタル陽光物産(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(25kg)
翌日出荷から3日以内出荷
「Mシリーズ」は高品質の砂を骨材とした配合が選べる普通モルタルの既調合品です。 砂の粒度を調整していますので、作業性に優れると共に安定した強度を発現します
用途[M120]強度を要するモルタル等に使われています。鉄柱・架台の足元充填モルタル、粗骨材を混ぜて現場練りコンクリートに。 [M125]左官工事に於ける施工性に優れています。店舗改修の土間モルタル、木造ラス下地のモルタル、断面修復材に。 [M130]ポピュラーな配合で汎用性が高いモルタルです。土木・建築工事に於けるモルタル工事、電気・給排水設備工事の補修モルタル、コンクリート圧送の先行モルタル、セグメント裏込めモルタル、 ボックスカルバート敷きモルタル、ALCパネル充填モルタル、型枠シールモルタルに。 [M140]貧配合でも作業性が良いモルタルです。乾式吹付け工法のモルタル、石・ブロック積み工事に。 [M160]極めて貧配合で、微粉分も少なく配合したモルタルです。石張り・土間タイル張り下地バッサモルタルに。危険物の類別非危険物
ALCドライブ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノALCドライブ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ(8件のレビュー)
3,098税込3,408
1箱(50個)ほか
当日出荷
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。
用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。材質ステンレス
四角ビット #2×110mm 1/8" サンフラッグ(旧:新亀製作所)四角ビット #2×110mm 1/8"サンフラッグ(旧:新亀製作所)
299税込329
1本
翌々日出荷
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。トラスコ品番776-8281全長(mm)110質量(g)32先端サイズ2寸法(inch)1/8両頭機能両頭
樹脂オールプラグ TRUSCO樹脂オールプラグTRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1パック(16本)ほか
当日出荷
コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。材質(本体)ナイロン製適合ねじ木ねじ適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
壁石材張り用接着剤 タイルエース石材用 セメダイン壁石材張り用接着剤 タイルエース石材用セメダイン(1件のレビュー)
579税込637
1個(50mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
石材の貼り付けに適した石材低汚染タイプの接着剤です。 コンクリート、モルタル、合板などへの石材タイル接着に適しています。 デリケートな石材でもシミ・汚染が出にくくなっています。 常温・1液硬化型なので簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。 無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。 屋外での使用も可能です。
用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着に。 大理石、御影石、砂岩、石英に(下地材:コンクリート、モルタル、合板、ALCパネル、石膏ボードなど)。特性低汚染、耐水性、屋外可、無溶剤吐出時:淡黄色、硬化後:白色主成分変成シリコーン樹脂主な用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合標準塗布量ビード塗布Φ10mm 500mL/m2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
マルチカットソー WIZ'AマルチカットソーWIZ'A
1,898税込2,088
1枚
翌々日出荷
この1枚で多種の建材をキレイに静かに切断できます。台金はレーザースリット加工ですので、切断音が静かでブレも抑えます。木質系、金属系、塩ビ・プラスチック系、ボード系に。※厚さ3mm以上の鉄板は切断できません。新複合建材対応型。
NSポリマーミックス 日本化成NSポリマーミックス日本化成(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1袋(25kg)
4日以内出荷
一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
適合(部位)内・外壁、内部床、手摺天端、天井(仕上)陶磁器質タイル、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル施工面積(m2)(3mm厚)約7塗布厚さ(mm)0~5