カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)

「alcohol」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスペンサー(ALCOHOL) DESCO

    ディスペンサー(ALCOHOL)

    DESCO
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様ディスペンサー(ALCOHOL) 琥珀色 丸型 240CCトラスコ品番859-0201質量(g)181
  • ディスペンサー(ALCOHOL) DESCO

    ディスペンサー(ALCOHOL)

    DESCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    容量(mL)240質量(g)52タイプ丸型
  • ディスペンサー(alcohol) ロック機能付き DESCO

    ディスペンサー(alcohol) ロック機能付き

    DESCO
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
    高耐久性で軽量です。
    容量(mL)240質量(g)0.04
  • 備前玉 ロジック

    備前玉

    ロジック
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    1千年の伝統と技から生まれた魔法の様に不思議な効果を持つ備前玉
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスミールWK-Ⅱ75 信和アルコール

    エスミールWK-Ⅱ75

    信和アルコール
    4,498税込4,858
    1本(5L)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    アルコール度数が75度あります。各種食中毒菌をはじめ、腐敗の原因となる酵母、カビ、バクテリアなどの増殖を抑制する効果に優れています。また食品加工ラインでの機械器具類の洗浄など幅広い用途に使用が可能です。従来のアルコール製剤に比べフレーバー臭や蒸発残分が少なく、安心してご使用することが出来ます。製造ラインにおける設備などの除菌洗浄を通して消費者に安全で安心できる食品を提供する
    商品タイプ詰替用効果除菌繰り返し・詰め替え対応
  • ハイラップオフセット形弾性砥石 一般金属用 日本特殊研砥

    ハイラップオフセット形弾性砥石 一般金属用

    日本特殊研砥(11件のレビュー)
    719税込791
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    PVA砥石は、ポリビニール・アルコール(Polyvinyl Alcohol)のアセタール化物を結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。 PVA砥石は、産業界のあらゆる分野において、早く、美しく、安定した研磨面を、というユーザーの要望に応え、研磨作業の自動化、工程短縮によるコストダウン及び品質の向上に優れた効果をあげています。 結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深い疵をつけることなく、均一且つ美麗な仕上面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上面が得られます。
    用途一般金属の疵取り、錆取り、微少バリ取り、ステンレスの疵取りと仕上研磨外径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500厚さ10最高使用周速度(m/min)2700適合材一般金属
  • エスミールWK-Ⅱ65 信和アルコール

    エスミールWK-Ⅱ65

    信和アルコール
    3,298税込3,562
    1本(5L)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    各種食中毒菌をはじめ、腐敗の原因となる酵母、カビ、バクテリアなどの増殖を抑制する効果に優れています。また食品加工ラインでの機械器具類の洗浄など幅広い用途に使用が可能です。従来のアルコール製剤に比べフレーバー臭や蒸発残分が少なく、安心してご使用することが出来ます。製造ラインにおける設備などの除菌洗浄を通して消費者に安全で安心できる食品を提供する
    商品タイプ詰替用効果除菌繰り返し・詰め替え対応
  • ガスセンサー フィガロ技研

    ガスセンサー

    フィガロ技研
    29,980税込32,978
    1パック(10個)
    当日出荷
    有機溶剤の検知用
    電圧(V)(Heater)5±0.2VAC/DC抵抗(Ω)(Heater)83 at room temp.(typical)、(Sensor)1k~5k in 300ppm ethanol感度0.3~0.5 in ethanol(Rs(300ppm)/Rs(50ppm))検知原理MOS type検知範囲50~5000ppm EtOH対象ガスAlcohol、Solvent apors電流(mA)(Heater)42±4負荷抵抗variable 0.45kΩ min.測定条件(Test gas)Ethanol vapor in air at 20±2℃、65±5%RH消費電力(mW)(Heater)210(typical)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間7 days操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW)グリーン購入法適合パッケージTO-5 metal can
  • ポータブル密度比重計 京都電子工業

    ポータブル密度比重計

    京都電子工業
    219,800税込241,780
    1個(1個)
    5日以内出荷
    片手でサンプリング・測定が可能なポータブルタイプの振動式密度比重計です。左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確認できます。どこでも簡単に測定でき、結果は1100検体保存可能です。
    測定範囲密度:0.0000~2.0000g/cm3 温度:0~40℃質量(g)360電源単4アルカリ電池×2(モニタ電池付属)精度密度:±0.001g/cm3 温度:±0.5℃測定方式固有振動周期測定方式再現性0.0005g/cm3大きさ65×115×235mm表示内容密度 温度補償密度 比重 温度補償比重 Brix% Alcohol wt% Alcohol vol% %H2SO4 API度 ボーメ度 Plato度 Proof度及び温度(℃/°F)入出力外部:IrDA×1ch
  • ケンラックス プルミエシャンプー インターコスメ

    ケンラックス プルミエシャンプー

    インターコスメ
    1,098税込1,208
    1本(1000mL)
    6日以内出荷
    ケンラックス プルミエは、バランスのいい洗浄成分と潤い成分の働きで頭皮環境を整え、 軽やかで自然な素髪の美しさを引き出すヘアケアアイテムです。 ヘアカラーやパーマのベース作りからファミリーユースまで幅広く使えます。 幸福感に満ちた甘く爽やかなアロマティックリゾートフローラルの香りでリラックスできます。
    成分水、ラウレス硫酸Na、コカミドDEA、オレフィン(C14-16)スルホン酸Na、コカミドプロピルベタイン、ソルビトール、グリセリン、ポリクオタニウム-10、PCA-Na、ベタイン、セリン、グリシン、グルタミン酸、アラニン、リシン、アルギニン、トレオニン、プロリン、アロエベラ葉エキス、EDTA-4Na、クエン酸、塩化Na、リン酸、EDTA-3Na、エタノール、BG、エチルパラベン、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料Water, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Cocamidopropyl Betaine, Sorbitol, Glycerin, Polyquaternium-10, Sodium PCA, Betaine, Serine, Glycine, Glutamic Acid, Alanine, Lysine, Arginine, Threonine, Proline, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Tetrasodium EDTA, Citric Acid, Sodium Chloride, Phosphoric Acid, Trisodium EDTA, Alcohol, Butylene Glycol, Ethylparaben, Methylparaben, Propylparaben, Fragranceシリーズラックス内容量(mL)1000商品タイプ本体
  • ポータブル密度比重計 京都電子工業

    ポータブル密度比重計

    京都電子工業
    239,800税込263,780
    1セット
    20日以内出荷
    サンプリング量及び吸引速度が片手で簡単に調整できる 左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確認できる 通常のハンドリングで疲れを感じさせない重量 粘度が約2000mPa・sの試料ばでサンプリングが可能 測定値の表示は、密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、アルコール濃度、硫酸濃度、API度、Baume度、Plato度、Proof度などを表示 バックライト付グラフィックLCDを用いて、測定値の他に温度(℃、℉)、測定日時、試料No.、振動安定度の自動診断、データの自動保存、データの自動出力、データの削除、電池の消耗度合などを表示 電池寿命が従来機の約2倍
    測定範囲密度として、0.0000~2.0000 g/cm3、0~40℃質量(g)約360外形寸法(mm)65×115×235正確度±0.001 g/cm3分解能0.0001 g/cm3機能温度補償:温度補償すべき換算用温度と試料毎の係数を10種類入力可能表示内容密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、Alcohol wt%、Alcohol vol%、%H2SO4、API度、Baume度、Plato度、Proof度及び温度(℃)、測定日時、試料NO.、安定度判断、データ保存、データ出力、データ削除、電池消耗度合、等々