カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(7)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ald-6×60」の検索結果

ALCドライブ(ステンレス)(パック品)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(3本)当日出荷から翌々日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ALCドライブ(ステンレス)(小箱)
サンコーテクノ(8件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681パック当日出荷から4日以内出荷コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。材質ステンレス
ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781パック(30本)当日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
テクノ ALCドライブ FALDタイプ ステンレス製 FALDシリーズ
サンコーテクノ¥3,798税込¥4,1781パック(50本)4日以内出荷穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。仕様●全長(mm):60●埋込深さ(mm):40●引張最大荷重(kN):1.0●呼び径d(mm):6.0●頭部径(mm):10.0●適合ドライバー:プラスNO.2●頭部高(mm):2.4●使用ビット:No.2●締付けトルク(N・m):2.0~3.0●パック入●適合ドライバー:プラスNO.2●材質/仕上:ステンレス(SUS304系)●注意:ドライバードリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。●原産国:日本●コード番号:119-4778アズワン品番67-2305-74
テクノ ALCドライブ CALDタイプ ステンレス製 CALDシリーズ
サンコーテクノ¥3,898税込¥4,2881パック(50本)4日以内出荷から7日以内出荷穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。