カテゴリ

  • 作業工具(54)
  • パソコン/周辺機器(52)
  • 塗装・養生・内装用品(26)
  • 学童・教育用品(23)
  • 制御機器(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 事務用品(15)
  • バイク部品(13)
  • 家電(13)
  • メカニカル部品(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • カー用品(8)
  • 測定用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 農業機械(5)
  • 縫製用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 防犯用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 電気材料(3)
  • 梱包用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「alex」の検索結果

関連キーワード
322件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レーザー光用遮光ゴーグル 山本光学

    レーザー光用遮光ゴーグル

    山本光学
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    視界の広い一体成型ワイド球面レンズです。度付めがね併用可能です。
    用途レーザー作業トラスコ品番812-1975材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:エラストマー質量(g)95レンズ色ピンク適合波長(nm)750-800-850レンズ厚さ(mm)約2.5
  • エフェクター/エクスプレッションペダル・ツール Electro Harmonix

    エフェクター/エクスプレッションペダル・ツール

    Electro Harmonix
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    DUAL EXPRESSION PEDAL は、2 系統のエクスプレッション信号を独立して出力できるデュアル式エクスプレッションペダル。1 台で 2 台のペダルを同時制御でき、モジュレーション・フィルター・ピッチ系など複数エフェクトのリアルタイム操作を可能にする高機能コントローラー。・2 系統のエクスプレッション出力を独立して装備(A/B)。・各チャンネルに独立した RANGE/REVERSE スイッチを搭載。・ペダルの可変範囲を細かく設定でき、操作性を最適化。・TRS 方式で多くの EHX ペダルに対応(Pitch Fork、Mod 系、Filter 系など)。・2 台のエフェクトを同時にリアルタイムコントロール可能。・軽量ながら堅牢な構造でライブユースにも安心。・スムーズな踏み心地で細かなパラメータ調整が容易。・パッシブ設計のため電源不要。・品名:DUAL EXPRESSION PEDAL。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Dual Expression Pedal。・出力:EXP A(TRS)、EXP B(TRS)。・機能:デュアル出力、RANGE 調整、REVERSE スイッチ、パッシブ動作。・対応:TRS エクスプレッション入力を備えた EHX 各種ペダル。・電源:不要(パッシブ)。・JANコード:0683274011899
  • エアキャスターΦ100mm KLASS(クラス/旧:極東産機)

    エアキャスターΦ100mm

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    6,998税込7,698
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    回転・旋回がスムーズなキャスターです。 タイヤ素材に特殊ナイロンゴムを使用し、移動性だけではなく静音性にも優れています。 ATHLEAD ALEXの標準付属キャスターです。
    適合機種Φ100mmのキャスター使用の自動壁紙糊付機材質(キャスター)特殊ナイロンゴム
  • 超音波カッター 日本アレックス

    超音波カッター

    日本アレックス
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷
    ペン感覚で直線・曲線を力を入れずカットできるハンディータイプのカッターです。替刃は市販の刃も使用できます。 1秒間に4万回の微細な振動で溶断する為、プラスチック製品やフィルム、繊維製品などをスムーズにカットできます。
    電源AC100V・50/60Hz最大出力(W)30周波数(kHz)40付属品フットスイッチ、替刃20枚寸法(mm)270×170×140質量(kg)3ハンドピース寸法(mm)Φ26×200コード長さ(cm)50
  • 超音波洗浄器 日本アレックス

    超音波洗浄器

    日本アレックス
    34,980税込38,478
    1個
    翌日出荷
    小型の機械部品や金属などに最適な、強力な洗浄能力を持った超音波洗浄器です。
    周波数(kHz)42出力(W)50付属品洗浄槽フタ、バスケット、時計バンド用ホルダー寸法(mm)205×195×150容量(mL)1000電源AC100V・50/60Hz洗浄槽内寸法(mm)165×130×50、ステンレスSUS304タイマー5~30分/5分毎
  • 卓上型超音波洗浄器 日本アレックス

    卓上型超音波洗浄器

    日本アレックス
    119,800税込131,780
    1台
    14日以内出荷から16日以内出荷
    全モデル型式認定取得品(総務省指定)。出力調整10~100%調整可能。ヒーター付きで最大80℃まで加温が可能。残り時間が秒表示で見やすいカウントダウンタイマー。用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。オールステンレス製で優れたメンテナンス性
    付属品蓋、バスケット電源(V)AC100 50/60Hz周波数(kHz)40タイマー1-99分(1分毎設定)
  • クラフト用ゴム切り(曲刃) ALLEX

    クラフト用ゴム切り(曲刃)

    ALLEX(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1丁
    当日出荷
    ゴム板厚2.0mmまでカットできます。ハンドル部の金具を起こすとバネになり、開閉が楽になります。
    全長(mm)143刃長(mm)50トラスコ品番381-5765材質刃部:ステンレス、柄:ABS樹脂質量(g)35切断能力(mm)(ゴム)板厚2.0まで刃厚(mm)2
  • ゴムホース専用ハサミ ALLEX

    ゴムホース専用ハサミ

    ALLEX(13件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ザクッと切れる。チューブやゴム板のような柔らかくて切りにくい素材もきれいな切り口に仕上がります。ラクラク切れるバネ付。
    全長(mm)218刃長(mm)45トラスコ品番327-8131材質ステンレス鋼、ABS樹脂、ステンレスバネ質量(g)200タイプ一枚刃はさみ硬度HRC50切断能力ゴムホース(厚み7mm、Φ25mmまで)、耐圧ホース(非金属繊維)、ゴム板(厚み15mmmまで)、結露防止用ウレタン巻ホース(Φ28mm)刃厚(mm)3
  • 断熱材カッター ALLEX

    断熱材カッター

    ALLEX(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    特殊な波刃加工により、切り屑が出にくいです。安全に収納できるビニール鞘付きです。
    用途断熱材、発泡スチロール、ロックウールのカットに。刃長(mm)200全長(mm)350ピッチ(mm)4トラスコ品番381-5773質量(g)160板厚(mm)1.5
  • 段ボールカッター ALLEX

    段ボールカッター

    ALLEX(4件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    ギザ刃加工により、スムーズに切り進めます。
    用途段ボール、厚紙、発泡スチロールのカットに。トラスコ品番381-5781全長(mm)240質量(g)35刃長(mm)128
  • 断熱材カッター ALLEX

    断熱材カッター

    ALLEX(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    切りくずが出にくい特殊波刃加工です。
    用途長物の各種断熱材、発砲スチロール等のカットに。付属品刃部ビニールケーストラスコ品番661-3403材質柄:ABS樹脂全長(mm)410刃長(mm)280刃厚(mm)1.5材質(刃)ステンレス
  • ジャストサイズハサミ ALLEX

    ジャストサイズハサミ

    ALLEX(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:塩化ビニール
  • 防水温湿度計 SwitchBot

    防水温湿度計

    SwitchBot
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    雨に濡れてしまう屋外や温度の高い浴室にぴったりな防水温湿度計 ・防水設計で屋外での使用が可能 ・コンパクト&ストラップ1つ付属 ・スイス製の高精度温湿度センサーを内蔵 ・アレクサでお部屋の温湿度を把握 ・Alexa、Googleアシスタント、Siriでの音声操作が可能(※音声操作にはSwitchBotハブシリーズが必要です) ・遠隔確認&温湿度異常アラー通知機能 ・SwitchBotデバイスに連携し、お部屋を常に快適空間へ ・ローカルで68日分、SwitchBotハブミニ/ハブ2と併用で、2年分の温湿度記録を保存可能 ・約2年の長期電池寿命
    電源単4電池×2本体寸法(mm)60×28×20本体質量(g)44材料ABS電池寿命約2年使用場所屋外、浴室特性防水動作湿度(%RH)【相対】0~99動作温度範囲(℃)-20~+60
  • ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3 低遅延 タッチセンサー 超小型 AAC対応 密閉型 Type‐C充電 エレコム

    ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3 低遅延 タッチセンサー 超小型 AAC対応 密閉型 Type‐C充電

    エレコム
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    装着時も収納時もコンパクトなBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 。マットな質感で肌触りもよく、手に馴染むデザインです。シックなモノトーンの「ホワイト」「ブラック」と、トレンドのくすみカラーが「ピンク」「ネイビー」の4色展開です。 。耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.6gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 。高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 。Φ8.0mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。 。低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。イヤーキャップはS/M/Lの3サイズ。耳の大きさや形状に合わせて最適なサイズが選べて、落下の不安を軽減します。 。ヘッドホンは出っ張りが少ないため、マスクや髪に引っかかりにくく、スマートに装着できる形状です。 。タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 。音楽再生中や通話中などの時に、音量の調節をヘッドホンのタッチセンサーで手軽に行えます。 。左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 。ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 。使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 。初期登録後は、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 。スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth(R)対応機器への接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 。音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 。Siriや Googleアシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 。通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 。ヘッドホンは1回の充電で約5時間の連続音楽再生が可能です。 。充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約20時間の使用が可能です。 。手のひらに収まるコンパクトな充電ケースで、かばんの中やポケットの中でもかさばらずスマートに持ち運べます。 。過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 。充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるように、バッテリーインジケーターを搭載し、4つのLED点灯数で充電/残量レベルを把握することができます。 。スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 。充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USBーA ー USB TypeーC(TM))、イヤーキャップ(S、M、L:Mは本体装着済み)各1組型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】密閉型質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.6、充電ケース:約25出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン部(片耳)】約16×24×24、【充電ケース】約62×25×31通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3バッテリー容量(Ah)0.335保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2ドライバーユニット(Φmm)8.0(フルレンジ)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約10※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約5(充電ケース込み約20)連続待受時間最大約40時間対応コーデック【A2DP】SBC・AAC対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP
  • パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ TP-LINK

    パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ

    TP-LINK
    5,398税込5,938
    1台
    翌日出荷
    超高画質HD動画:3MPの高画質で細かな点まで撮影します。 パンチルト:水平方向に360o・垂直方向に114oの首振りが可能です。 ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。 動作検知機能:動きを検知するとアプリを通じて通知を行います。 アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。 双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。 安全なストレージ:最大で256GBのmicroSDカードに対応し、約512時間/21日分を記録できます。(microSDカード は別売り) 音声コントロール:GoogleアシスタントやAmazon Alexaと連携させれば、ハンズフリーで映像を確認することができます。(全ての言語と国で利用できるわけではありません)
  • Softina 多用途ハサミ ALLEX

    Softina 多用途ハサミ

    ALLEX(1件のレビュー)
    559税込615
    1丁
    当日出荷
    心地よい握りのサーモプラスチックラバーハンドルです。 2.5mm厚の丈夫なステンレス刃です。
    用途身の回りの物に幅広く使えます(金属を除く)全長(mm)205刃長(mm)85材質刃部:ステンレス、グリップ:PP樹脂+TPR質量(g)80刃厚(mm)2.5
  • 糸切りはさみ ALLEX

    糸切りはさみ

    ALLEX
    689税込758
    1丁
    当日出荷
    ステンレス製の糸切りです。カーボン含有量の高いステンレスを使用し、硬さ、耐摩耗性を向上しています。職人による手作業で1丁ずつ切れ味調整をしています。ハンドルはバネがよく効き、剛性に優れたガラス繊維入りナイロン樹脂を使用しています。
    用途洋裁、和裁の糸切りにトラスコ品番853-3681材質刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル:ガラス繊維入りナイロン樹脂全長(mm)105奥行(mm)25刃長(mm)37板厚(mm)1.5刃厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電力モニタリング機能付き ミニスマートWi-FIプラグ TP-LINK

    電力モニタリング機能付き ミニスマートWi-FIプラグ

    TP-LINK
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    Matter対応:Matter対応Tapoデバイスと他のMatter対応製品を、まとめてお好みのエコシステムで管理できます。電力モニタリング:プラグに接続したデバイスの電力の使用状況の確認でき、電気料金の設定を行うと毎月の電気料金の目安を確認できます。コンパクトデザイン:上下のコンセントと干渉しにくいミニデザイン。音声コントロール:Amazon Alexa・Apple Siri・Googleアシスタントから音声でプラグの操作が可能です。遠隔操作:Tapoアプリを通じて、いつでもどこからでもプラグのオン/オフを切り替えられます。スケジュール設定:日々の生活リズムに合わせて、指定した時間にプラグの動作を指定可能です。自動オフ:接続された機器を一定時間放置すると、自動的に電源をオフにします。おでかけモード:指定した時間帯にプラグの電源を無作為にON/OFFし、在宅しているように見せかけることができます。
    用途デンリョクモニタリングキノウツキ 、スマートネットワーク接続必須です規格IEEE 802.11b/g/n、Bluetooth(初期設定用)使用場所屋内周波数(GHz)2.4
  • フッ素コートペーパーナイフ ALLEX

    フッ素コートペーパーナイフ

    ALLEX
    819税込901
    1丁
    当日出荷
    ALLEXを代表するオールステンレスシリーズです。フッ素コート加工により粘着物が付きにくく、取りやすくなっています。
    用途事務用材質刃:ステンレス、リング:エラストマー全長(mm)170奥行(mm)30刃長(mm)60板厚(mm)2.3刃厚(mm)2.3
  • TL-WA850RE TP-LINK

    TL-WA850RE

    TP-LINK(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    300Mbps Wireless N Wall Plugged Range Extender、Qualcomm、2T2R、2.4GHz、802.11b/g/n、1 10/100M LAN、Ranger Extender button、Range extender mode、2 internal antennas
    電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)11n:Up to 300Mbps(dynamic)、11g:Up to 54Mbps(dynamic)、11b:Up to 11Mbps(dynamic)伝送方法IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b周波数(GHz)2.4~2.4835商品タイプWi-Fi4 無線中継器
  • 粘着テープはさみ ALLEX

    粘着テープはさみ

    ALLEX(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    全長(mm)165刃長(mm)67トラスコ品番853-3760質量(g)32アズワン品番8-9268-01
  • 糸切りはさみ(長刃) ALLEX

    糸切りはさみ(長刃)

    ALLEX(1件のレビュー)
    819税込901
    1丁
    当日出荷
    カーボン含有量の高いステンレスを使用し、硬さ、耐摩耗性を向上しています。 職人による手作業で1丁ずつ切れ味調整をしています。 ハンドルはバネがよく効き、剛性に優れたガラス繊維入りナイロン樹脂を使用しています。
    用途洋裁、和裁の糸切りに全長(mm)115刃長(mm)48仕様長刃トラスコ品番176-3319材質刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル:ガラス繊維入りナイロン樹脂質量(g)23板厚(mm)1.5
  • 事務用はさみ(中) Sー165 ALLEX

    事務用はさみ(中) Sー165

    ALLEX(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1丁
    当日出荷
    ●ALLEXを代表するオールステンレスシリーズです。
    用途●事務用繰り返し・詰め替え対応
  • 事務用はさみ(中)フッ素コート S-165F ALLEX

    事務用はさみ(中)フッ素コート S-165F

    ALLEX
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    ●ALLEXを代表するオールステンレスシリーズです。●粘着テープやのりの付きにくいフッ素コート仕様です。
    用途●事務用繰り返し・詰め替え対応
  • AX5400 6ストリーム ギガビットデュアルバンドWi-Fi 6ルーター TP-LINK

    AX5400 6ストリーム ギガビットデュアルバンドWi-Fi 6ルーター

    TP-LINK
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    最大5.4Gbps(4804Mbps + 574Mbps)の速度を提供し、高速ブラウジング・ストリーミング・ダウンロードも同時に楽しめます。縦置きと壁掛けに対応しているので、環境に合わせて柔軟に設置できます。v6プラス・OCNバーチャルコネクト・DS-Liteに対応しており、回線の混雑を回避した高速通信が可能になります。OFDMAとMU-MIMOによって複数のデバイスへ同時にデータを送ることができます。ホームネットワーク内のデバイスが、VPNソフトウェアなしでVPN接続できるようになります。セキュリティサービスが標準搭載されており、最新のサイバー脅威から守ります。EasyMeshデバイスと組み合わせることで、お家全体をシームレスにカバーできます。Alexaと紐付けて音声で制御すれば、よりスマートな暮らしを楽しめます。
    規格IEEE 802.11ax/ac/n/a(5GHz)、IEEE 802.11ax/n/b/g(2.4GHz)伝送速度(Mbps)5GHz:4804(802.11ax, HE160)、2.4GHz:574(802.11ax)周波数(GHz)2.4、5
  • パンチルトスマートAI Wi-Fiカメラ TP-LINK

    パンチルトスマートAI Wi-Fiカメラ

    TP-LINK
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    高画質、2K QHD/4MPの解像度で鮮明な映像をお届けします。パンチルト、水平方向に360o/垂直方向に110oの首振りが可能です。ナイトビジョン対応、夜間や薄暗い場所でも最長12m先まで映し出すことができます。スマートAI検知、AIが多彩な動きやイベントを検知してアプリを通じてお知らせします。アラーム機能、不審な人物を見つけたら、音とライトで警告を発し、追い払います。双方向通話、マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。安全なストレージ、録画映像はmicroSDカード(最大512GB)に保存することができます。音声コントロール、GoogleアシスタントやAmazon Alexaと連携すれば、ハンズフリーで映像を確認することができます。
    用途パンチルトスマートAI Wi-Fiカメラ、ネットワーク接続必須です有効画素数400万画素インターフェースIEEE802.11b/g/n/ax 2.4GHz Wi-Fiまたは10/100Mbps RJ45ポート
  • スーパーハードはさみ 波板トタン専用 ステンレス ALLEX

    スーパーハードはさみ 波板トタン専用 ステンレス

    ALLEX(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    波板トタンの形に刃がフィットしているので、山をつぶさず切れます。塩化ビニール波板(1mm程度)、ガラス繊維網塩化ビニール波板(1mm程度)、ポリカーボネート波板(1mm程度)、トタン波板(0.5mm程度)のカットに適しています。
    全長(mm)230刃長(mm)55トラスコ品番361-6185材質刃部:ステンレス(SUS420J2)質量(g)220硬度HRC50切断能力(mm)(塩化ビニール波板、ガラス繊維網塩化ビニール波板、ポリカーボネート波板)約1、(トタン波板)約0.5刃厚(mm)3
  • ペーパーナイフ SP-170 ALLEX

    ペーパーナイフ SP-170

    ALLEX
    549税込604
    1丁
    当日出荷
    ●ALLEXを代表するオールステンレスシリーズです。
    用途●事務用
  • Tapo C212 パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ TP-LINK

    Tapo C212 パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ

    TP-LINK
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ。高解像度:全ての画像を鮮明に記録します。パンチルト:水平方向に360o・垂直方向に 114oの首振りに対応しています。ナイトビジョン対応:最長10m先まで映し出せます。動体検知&通知:カメラが動きを検知すると、アプリを通じて通知します。アラーム機能:警告音とライトで不審な人物を追い払います。双方向通話:内蔵されたマイクとスピーカーで、コミュニケーションが取れます。安全なローカルストレージ:録画映像は、本体に挿入したmicroSDカード(最大512GB)へ保存することができます。音声コントロール:音声コントロールでハンズフリー操作:GoogleアシスタントやAmazon Alexaと連携すれば、ハンズフリーで映像を確認することができます。
    用途パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ、ネットワーク接続必須です
  • 事務用はさみ(特大) S-200 ALLEX

    事務用はさみ(特大) S-200

    ALLEX
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    ●ALLEXを代表するオールステンレスシリーズです。●刃厚3.0mmの力強いはさみです。
    用途●事務用繰り返し・詰め替え対応
  • ラシャ切りはさみキャップ付 ALLEX

    ラシャ切りはさみキャップ付

    ALLEX(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    スモールサイズのラシャハサミなので、軽くて動きもスムーズです。刃元20mmギザ刃付で、対象物を逃しません。安全なキャップは持ち運びにも便利です。ほこりやサビからブレードを守り、切り味の良さを長持ちさせます。ギザ刃加工を施してあるため、切る対象物を逃しにくくなっています。
    用途厚手の布、薄手の布の切断に。付属品キャップ材質刃部:ステンレス(SUS420 J2)、グリップ:ガラス繊維入りナイロン全長(mm)210質量(g)119刃長(mm)85切断能力布、デニム生地刃厚(mm)3
  • アレックス スリム140フッ素コート ブラック ALLEX

    アレックス スリム140フッ素コート ブラック

    ALLEX
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    刃長(mm)60全長(mm)140トラスコ品番125-8847材質刃部:ステンレス(SUS420J2)、リング:エラストマー樹脂質量(g)20刃厚(mm)1.8刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
  • デスクはさみ ALLEX

    デスクはさみ

    ALLEX(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂加工で粘着物が着き難い。 標準サイズです。 柄はテクニール樹脂で丈夫です。
    全長(mm)175材質ステンレス鋼、PA.GF質量(g)48刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
  • ピンセット P-4F(フッ素コート) ALLEX

    ピンセット P-4F(フッ素コート)

    ALLEX
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    先曲り形状で複雑な部分の作業向けです。 先曲り形状で複雑な部分の作業向けです。 先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。 エラストマーグリップ付きで、指先の滑りを防止します。 粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。
    用途精密作業用、ホビー用、クラフト用先端先曲型全長(mm)113トラスコ品番836-6529材質本体:ステンレス、グリップ:エラストマー幅(mm)10質量(g)12板厚(mm)1.5仕上フッ素コーティング先端幅(mm)0.7
  • フッ素コートはさみSoft 3D ALLEX

    フッ素コートはさみSoft 3D

    ALLEX
    649税込714
    1丁
    当日出荷
    フッ素コートに加え、刃の平面を3D構造(凹構造)にすることで非粘着性能を向上させています。ハンドル内側は弾性のあるTPR樹脂を使用し、優しい指あたりで長時間使っても指が痛くなりにくくなっています。鋲部分には樹脂リングカバーを採用し、スムースな開閉感となっています。
    用途テープ類のカットに。トラスコ品番149-7561全長(mm)175材質/仕上刃部:ステンレス、グリップ:PP+TPR樹脂質量(g)52刃長(mm)65刃厚(mm)2刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
  • スカルペルナイフ ALLEX

    スカルペルナイフ

    ALLEX(3件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    板厚が1.2mmと肉厚なため、力の入れやすい設計です。 5種類の刃形状で、幅広い用途に使用できます。 キャップ付なので安全に収納できます。 曲線刃付けのアートナイフです。 持ち手は鉛筆と同等のΦなので、使用感が抜群です。
    用途k-1:曲線刃付け、k-2:直線カット向き、k-3:スタンダード、k-4:精密カット向き、k-5:コーナーの角出しカット向き、アート用、ホビー用、細かい作業用、カッティングシート、マスキングテープ、スクリーントーンのカット等に最適です材質刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル:ガラス繊維入り66ナイロン付属品キャップトラスコ品番833-8811全長(mm)146質量(g)8.5刃長(mm)20刃厚(mm)1.2材質(刃)ハイカーボンステンレス刃物鋼
  • ストーマケア用ハサミ ALLEX

    ストーマケア用ハサミ

    ALLEX
    969税込1,066
    1丁
    当日出荷
    全長、刃渡り共に取り回しのしやすいサイズ感となっており、パウチを傷つけにくいよう面取り、先丸加工を施してあります。曲線カットに最適なカーブ形状の刃先です。
    用途ストーマ装具のカットに。トラスコ品番391-2770材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:ABS樹脂全長(mm)120刃長(mm)25
  • 段ボールカッターmini DK-4 ALLEX

    段ボールカッターmini DK-4

    ALLEX
    519税込571
    1本
    当日出荷
    食い込みやすいダブルのギザ刃にガムテープ等が付きにくいフッ素コーティングがしてあります。ハンドルは握りやすく滑りにくい加工がしてあります。
    用途梱包の開梱、解体に。トラスコ品番382-8640材質刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂全長(mm)175質量(g)32刃長(mm)45刃厚(mm)1.4
  • 厚紙用はさみ ALLEX

    厚紙用はさみ

    ALLEX
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    3.0mmの板厚を活かし、力強く切れる刃に仕上げています。職人による手作業で1丁ずつ切れ味調整をしています。
    全長(mm)207刃長(mm)75材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ガラス繊維入りナイロン、ナット:ガラス繊維入りナイロン質量(g)129切断能力厚紙、段ボール、薄手の布、紙刃厚(mm)3繰り返し・詰め替え対応
  • CD/USB/iPod/Bluetoothレシーバー JVC

    CD/USB/iPod/Bluetoothレシーバー

    JVC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    Alexa搭載 最新のBluetoothユニットを搭載スマートフォンの音楽を高音質で再生 ハンズフリーマイク:3m付属高音質ハンズフリー通話を実現 音楽再生中でもワンプッシュで着信通話ができるハンズフリーボタン搭載 レシーバーへ多彩なアクセス「ハンズフリー便利機能」 ホコリに強い。暗いところでも迷わず接続できるスライドカバー&イルミネーション付きフロントUSB/AUX端子 iPhoneやAndroid端末の充電も可能1.5A(アンペア)出力対応USB端子 大きく、明るく、視認性に優れた大型LCD搭載大型13桁LCD&選べる3色のイルミネーション 歪みが少なく、より原音に近い音楽再生24bit DAC搭載 原音に忠実な音質で音楽再生ができる音声ファイルフォーマットFLAC対応 聴きたい曲がすばやく見つかるミュージックサーチ機能 USBデバイスのドライブを切り替えるDrive Change機能を搭載 迫力と臨場感あふれるサウンドを生み出すデジタルタイムアライメント お好みの音質で楽しめる13バンド8パターンイコライザー搭載 車両のスピーカー構成を設定できるスピーカーサイズ設定 リアリティのあるサウンドを再現するサウンド・リアライザー機能 スピーカー特性を活かした高音質サウンドが創れるクロスオーバー調整 音域の広がりを調整できるスペース・エンハンス機能 音像を持ち上げて音場の臨場感を演出するステージEQ機能 圧縮音源をリズミカル&リアルにサウンド・リコンストラクション 音源ごとの音量を自動調整できるボリュームオフセット機能 ロードノイズの影響を軽減できるドライブイコライザー機能 5段階で低音を調整できるバスブースト機能 小さい音量でも心地よい音を再生するラウドネス機能 音をよりクリアに再現する50W×4 アンプ搭載
    仕様【USB】FAT12/16/32、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.m4a」 「.aac」ファイル、WAVデコード:リニアPCM、FLACデコード:FLACファイル(96kHz/24bitまで対応)、【CD部】デジタルフィルター (D/A):8倍オーバーサンプリング、ワウ&フラッター:測定限界以下、高調波歪み率:0.02% (1 kHz)、チャンネルセパレーション:90dB、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.aac」ファイル、【FM部】クワイティング感度(DIN S/N = 46 dB):17.2dBf (2.0μV/75Ω)、ステレオセパレーション:40dB(1kHz)、【オーディオ部】プリアウトレベル:2500 mV/10 kΩ、プリアウトインピーダンス:≦ 600Ω付属品ハンズフリーマイク:3m適合オーディオ部:(スピーカーインピーダンス)4~8Ω質量(kg)約約1.1規格Bluetoth:4.2準拠、USB:USB1.1/2.0(ハイスピード)出力Bluetooth:+4dBm(最大)、パワークラス2最大出力(W)オーディオ部:50×4感度FM部実用(S/N = 30 dB):8.2dBf (0.71μV/75Ω)、AM部実用:29dBμ(28.2μv)定格出力(W)オーディオ部:22×4(THD 1%以下)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(埋込)約178 × 50 ×155.5電源電圧(V)12 DCカーバッテリー周波数特性CD部:20Hz~20kHz (±1dB)、FM部:30Hz~15kHz (±3.0dB)、AUX入力:20 Hz ~ 20 kHz (±3 dB)回転数CD部:500 rpm ~ 200 rpm(線速度一定)S/N比CD部:99dB(1kHz)、FM部:64dB(MONO)レーザーダイオードCD部:GaAIAs最大入力電圧AUX入力:1000 mVオーディオ機能オーディオ部【オーディオコントロール】Band 1:62.5 Hz ±9 dB、Band 2:100Hz ±9 dB、Band 3:160Hz ±9 dB、Band 4:250Hz ±9 dB、Band 5:400Hz ±9 dB、Band 6:630Hz ±9 dB、Band 7:1kHz ± 9dB、Band 8:1.6kHz ±9 dB、Band 9:2.5kHz ±9 dB、Band 10:4kHz ±9 dB、Band 11:6.3kHz ±9 dB、Band 12:10kHz ±9 dB、Band 13:16kHz ±9 dB周波数(GHz)Bluetooth:2.402~2.480プロファイルBluetooth:HFP 1.7.1 (Hands-Free Profile)、SPP (Serial Port Profile)、PBAP (Phonebook Access Profile)、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.6.1 (Audio/Video Remote Control Profile)通信距離(m)Bluetooth:(最大)約10ダイナミックレンジCD部:92dB周波数帯域(AM)(kHz)(受信)522kHz~1629kHz (9kHz)周波数帯域(FM)(MHz)(受信)76.0~99.0 (100kHz)供給電流(A)USB:(最大)DC5V 1.5入力インピーダンス(kΩ)AUX入力:30