カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(18)
  • 安全保護具(2)

「almighty as」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ALMIGHTY AS15L mizuno(ミズノ)

    ALMIGHTY AS15L

    mizuno(ミズノ)(3件のレビュー)
    12,880税込14,168
    1足
    当日出荷
    冬の日でも対応できる静電気帯電防止モデル
    用途精密機器製造・薬品製造管理・ガソリンスタンドなど材質(底材)合成底形状ローカット規格JSAA規格ウィズ3E材質(甲被)合成繊維・人工皮革機能静電気帯電防止、軽量、丈夫、反射、通気性材質(先芯)硬質樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプワーキングシューズ
  • ALMIGHTY AS mizuno(ミズノ)

    ALMIGHTY AS

    mizuno(ミズノ)
    11,880税込13,068
    1足
    当日出荷
    傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。 履き口裏は人工皮革使用で一般的にメッシュより強い。 中敷・足口周り・ベロなどがソフトでマシュマロ感覚の履き心地。 再帰反射材付き、着脱簡単。
    形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA規格 普通作業用(A種)認定品材質(アッパー)人工皮革+合成繊維材質(ソール)合成底機能静電気帯電防止、耐滑・耐油・屈曲性足幅EEE材質(先芯)樹脂甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • ALMIGHTY VS mizuno(ミズノ)

    ALMIGHTY VS

    mizuno(ミズノ)(7件のレビュー)
    10,800税込11,880
    1足
    当日出荷
    先芯周りのメッシュに従来のオールマイティのメッシュより強く通気性が高い素材を採用。 紐が巻き込まれにくくほどけにくい。軽量設計。 中敷はソフトで、抗菌防臭加工あり。ソールは耐滑・耐油・屈曲性・水掃けがいいです。 再帰反射材付き。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強してます。樹脂製先芯搭載。
    用途普通作業用形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(甲)人工皮革・合成繊維材質(底部)合成底甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • オールマイティASⅡ34L mizuno(ミズノ)

    オールマイティASⅡ34L

    mizuno(ミズノ)
    12,880税込14,168
    1足
    当日出荷
    逃がせ静電気。 温度23±2℃ 環境区分C2(相対湿度25±3%)にも対応。 静電気が原因となって発生するトラブルを減らす静電気帯電防止タイプ。 クッション性に優れ、ゴムの靴紐だから脱ぎ履きカンタン。 体にたまった静電気を、中敷から中底、本底へ流し、床面に逃がす設計。 【つま先補強】 傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強 【丈夫な履き口】 擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫 このシューズはプロテクティブスニーカー規格認定品です。 またJIS T8103に準拠した試験を実施しており、温度23±2℃(相対湿度 25±3%)及び0(+2)℃における一般静電靴の静電気帯電防止性能も有しています。
    形状ローカット材質(アッパー)合成皮革機能静電気防止/クッション性/耐久性甲被タイプ紐タイプ/マジックタイプ靴タイプスニーカー
  • ALMIGHTY CS(マジックタイプ) mizuno(ミズノ)

    ALMIGHTY CS(マジックタイプ)

    mizuno(ミズノ)(1件のレビュー)
    10,880税込11,968
    1足
    当日出荷
    形状ローカット規格JSAA A種標準質量(g/片足)約370(26.0cm)足幅EEE材質(甲)人工皮革材質(底部)合成底甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • ウィンジョブ CP311 アシックス

    ウィンジョブ CP311

    アシックス
    12,980税込14,278
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    ミッドソールに軽量性・クッション性に優れたFLYTEFOAMを採用しています。つま先部分には、軽量性を追求した新軽量先芯を搭載しています。足元をスタイリッシュに演出するシルエットを採用しています。
    規格JSAA A種認定足幅EEE相当
  • ALMIGHTY CS(ひもタイプ) mizuno(ミズノ)

    ALMIGHTY CS(ひもタイプ)

    mizuno(ミズノ)(2件のレビュー)
    10,880税込11,968
    1足
    当日出荷
    ほこり、粉塵が入りにくい人工皮革モデル。 擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用、メッシュに比べて丈夫。 足にあたるベロ(甲部分)インソール、履き口まわりがソフトな履きごこち。 夜間の作業時に光を反射する再帰反射を採用。 つま先を保護するため樹脂製先芯を使用。 傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。 先芯の角が足にあたりにくい。 よろ軽さにこだわったソール設計、耐油性があり滑りにくい。 屈曲溝を搭載して曲がりやすい。 突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安。
    形状ローカット規格JSAA A種標準質量(g/片足)約360(26.0cm)足幅EEE材質(甲)人工皮革材質(底部)合成底甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • ウィンジョブ CP20E 静電防止対応 アシックス

    ウィンジョブ CP20E 静電防止対応

    アシックス
    13,500税込14,850
    1足
    当日出荷
    静電気・帯電防止機能がアップ。 脱ぎ履きしやすいベルトタイプ。
    仕様A種先芯入り形状ローカット規格JSAA規格甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • 静電作業靴 ELEPASS307 ミドリ安全

    静電作業靴 ELEPASS307

    ミドリ安全(3件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    滑りにくい靴底を採用しました。 長時間の立ち作業でも疲れにくい、クッション性を考慮したEVA2層底です。 通気性に優れたメッシュを使用しました。
    形状ローカットホワイト材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA/合成ゴム機能静電、耐滑性、通気性、軽量、かかと衝撃吸収、クッション性JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)足幅EEE材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • オールマイティLSIII 11L mizuno(ミズノ)

    オールマイティLSIII 11L

    mizuno(ミズノ)(1件のレビュー)
    11,800税込12,980
    1足
    当日出荷
    オールマイティLSⅢ 11L。あらゆる現場に 軽量×クッション。ーLSⅢ3つのアップデートポイントー。靴型から見直し、曲線美のあるデザイン。現場に映える洗練されたスマートなシルエット。ミズノエナジーをソール全面に搭載し、優れたクッション性と反発性を実現。前モデル※よりも約123%クッション性が向上。※ALMIGHTY LSⅡ。擦り減りやすいかかと・一部つま先部分のアウトソール意匠を厚く設計。長く履いても擦り減りにくい。ーその他の機能ー。つまずきに配慮したソール設計:つま先を高くしひっかかりに配慮したトウアップ設計。丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口の内側に合成皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。つま先補強:傷みやすいつま先には耐久性のある人工皮革で補強。紐の収納:ベロ(上部)に靴紐が収納でき、ほどけにくく 作業中に紐が巻き込まれにくい。光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用。クッション性に優れたソール構造:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用しクッション性向上。ムレにくい:ベロ(足甲部分)は通気性のある構造でムレにくい。シューズサイドにメッシュを使用:長時間働き続ける足元に通気性をプラス。高い耐滑性:六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を実現。耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール。買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
    用途運輸業〇/建設業〇/製造業〇形状ローカット規格JSAA A種(普通作業用)プロテクティブスニーカー標準質量(g/片足)約380(26.0cm片方)機能軽量、クッション性、通気性、耐滑性、耐燃料油性材質(甲)人工皮革、合成繊維、合成皮革材質(底部)ゴム底(耐油性)材質(先芯)硬質樹脂甲被タイプ紐タイプ
  • 二眼型 保護メガネ MP-822 ミドリ安全

    二眼型 保護メガネ MP-822

    ミドリ安全(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    高性能曇り止めのV+コートを採用しています。ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。フレーム枠、テンプルの角度を調整できます。レンズに防曇加工が施されています。
    形状二眼型幅(mm)146高さ(mm)47質量(g)28レンズ色クリアレンズ形状両面曇り止め機能曇り止め・角度調整可・鼻パッド有・鼻パッド調整可コーティング高性能曇り止めコート材質(レンズ)くもり止めレンズレンズ厚さ(mm)2.3
  • 安全靴 (静電) エスコ

    安全靴 (静電)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1足ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    人体に帯電した静電気を靴底を通して除電する静電保護靴です。ワイドACM樹脂先芯入り。軽快で滑りにくい、スニーカータイプ。屈曲性と柔軟性に優れ軽快なフットワークを実現しました。甲被と靴底の接合部分から液体の浸入を防ぐプロテクトライン。つまずき防止設計。撥水加工を施した甲被。脱ぎ履きしやすい1本バンド。靴の中に異物が入りにくい袋ベロ。抗菌防臭加工の内装材を採用します。
    規格JIS T 8103(ED-O/C2) 人工皮革製/S材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲)人工皮革+メッシュ材質(中敷)カップインソール
  • 二眼型 保護メガネ ミドリ安全

    二眼型 保護メガネ

    ミドリ安全(30件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
    仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッドトラスコ品番388-6930形状二眼型質量(g)28規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
  • 静電安全靴 短靴 7517白静電 シモン

    静電安全靴 短靴 7517白静電

    シモン
    8,998税込9,898
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    人体の静電気帯電を常に接地面にアースすることで、静電気を取り除く靴です。
    用途静電気帯電が原因で爆発、火災、電撃および電子機器の誤作動、電子素子の破壊などの際、障害が生じるおそれがある作業。形状ローカットホワイト種類静電安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)機能静電気防止、耐滑性、クッション性、屈曲性JIS規格JIS T8103(ED-P/C3) C1/S/P1/F2合格電気抵抗(Ω)1.0×105~8足幅3E材質(先芯)ワイドACM樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1メーカー商品コード1122640甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
  • 静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S ミドリ安全

    静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S

    ミドリ安全(21件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1足
    当日出荷
    超軽量タイプです。人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
    形状ローカット種類静電セーフティーシューズ材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)315(26.0cm)機能超軽量、静電気防止、クッション性、かかと衝撃吸収JIS規格JSAA B種 認定足幅3E材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • オールマイティHWⅡ22L mizuno(ミズノ)

    オールマイティHWⅡ22L

    mizuno(ミズノ)(1件のレビュー)
    12,880税込14,168
    1足
    当日出荷
    オールマイティHWⅡ 22L。柔らかくてブレにくい、虜になる履き心地。「柔らかさ」と「安定性」の両立を追求してたどり着いた一足。上質な履き心地で、働く足元をしっかりサポートします。こだわり抜いた履き心地と足元のサポートはもちろん、独創性が宿ったカジュアルな見た目、波を模したなめらかな曲線美に。ボリューミーなシルエットで、足元に存在感も与えてくれます。。アッパー本体の人工皮革基布に90%以上のリサイクル素材を使用。3本ベルトタイプ:ラクに着脱できる3本ベルトで甲周りを調整してしっかり固定。丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用。FOAMWAVE:2層の硬度の異なるフォームを波形形状に重ね合わせたミズノウェーブ構造。ミズノウェーブの特徴であるクッション性と安定性を実現。買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)。耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール。JIS規格認定の安全靴とは異なります。
    用途運輸業・建設業・製造業質量(g)約400(26.0cm片方)材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革材質(底部)ゴム底
  • オールマイティLSⅡ52LBOA mizuno(ミズノ)

    オールマイティLSⅡ52LBOA

    mizuno(ミズノ)
    14,880税込16,368
    1足
    欠品中
    ワークシューズに求められる高機能を惜しまず投入。BOAによる優れたホールド感に加えて、この軽さ。さらに高いクッション性と通気性も備えた贅沢な快適シューズ。フィット感の調節と着脱が簡単な上に、ニット風メッシュのアッパーとクッション性と高めたソール設計。足がムレにくく柔らかな履き心地を実現します。【ダイヤル部分】。耐衝撃性により予期せぬ誤開放を防ぐ砂塵等が入りにくい構造。すっきりと洗練されたコンパクトな設計で、光沢感のあるモダンなデザイン。【ガイド部分】。シューズ本体デザインと融合しやすい形状。汚れ等がたまりにくい設計。【レース部分】。49本のステンレス鋼ワイヤーを束ね、ナイロンコーティング加工が施されたレース。【履き口】。擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。【つま先】。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。【ソール部分】。踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上
    用途運輸業・建築業・製造業形状ローカット甲被タイプダイヤル式靴タイプスニーカー
  • ウィンジョブ CP201 アシックス

    ウィンジョブ CP201

    アシックス(22件のレビュー)
    10,000税込11,000
    1足
    当日出荷
    SRB中敷きとCPグリップソールを採用し、快適性とグリップ力を向上。 スポーツシューズ感覚で履ける作業用シューズ。 作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。 異なる硬度を組み合わせたミッドソール材で安定性とクッション性の両立を実現。 夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。 足への負担を軽減する立体形状のSRB中敷を採用。取り替え式で洗濯も可能です。
    仕様インナーソール取り替え式適合中敷:FIZ001、FIZ002、FIZ003 別売中敷は「21.5cm」「22.0cm」非対応形状ローカット規格JSAA規格A種認定品材質(アッパー)(本体)合成繊維、(補強)人工皮革材質(ソール)ゴム底甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • オールマイティLSⅡ 21L WIDE mizuno(ミズノ)

    オールマイティLSⅡ 21L WIDE

    mizuno(ミズノ)(2件のレビュー)
    11,880税込13,068
    1足
    当日出荷
    オールマイティLSⅡ 21L WIDE 。足が欲しがるワイドフィット。ゆとりあるアッパー設計に加えて、窮屈さを感じにくい幅広設計の独自ソールを採用。窮屈感を感じるワーカーの要望に”幅広く”対応します。SⅡソールならではの耐滑性、足への負担を軽減するクッション性を追求した快適ワークシューズ。着脱しやすい3本ベルトを採用し、甲周りのフィット感調整を簡単に行うことができます。ミズノのEEEEはソールからワイド設計!。甲高・幅広のお悩みに応えました!。■つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。■丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口の内側の一部に合成皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。■光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用。■耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール。■3本ベルトタイプ:ラクに着脱できる3本ベルトで甲周りを調整して しっかり固定 。一番上のベルトはカットして長さ調整が可能。■買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)。■クッション性に優れた ソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上。
    用途運輸業・製造業・建設業形状ローカット規格JSAA型式認定合格品(JSAA A種(普通作業用)プロテクティブスニーカー)標準質量(g/片足)約400(26cm)機能耐滑性、耐燃料油性、クッション性材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革材質(底部)ゴム底材質(先芯)硬質樹脂甲被タイプマジックサイズレンジ24.5~28.0、29.0
  • WINJOB(ウィンジョブ) CP209 BOA アシックス

    WINJOB(ウィンジョブ) CP209 BOA

    アシックス(11件のレビュー)
    14,900税込16,390
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    BOA(R)システムを採用し、フィット性を高めたローカットタイプ。 JSAA規格A種認定品。A種先芯を使用。 #025カラーは、秒を競うモータースポーツチーム採用モデル。
    形状ローカット材質(先芯)樹脂靴タイプスニーカー