カテゴリ
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
「alp-cc18」の検索結果

αコンクリートフロアクリーナー 18L
TRUSCO(2件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個(18L)当日出荷床面に付着した頑固な油汚れを素早くきれいに洗浄できます。コンクリートおよびカラーコンクリートを問わず使用できます。汚れの度合いに応じて希釈して使用できますので経済的です。火気にも安全な水性タイプの洗剤です。用途機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンドなどの床面洗浄に最適。希釈割合:頑固な汚れ⇒原液~3倍 ひどい汚れ⇒3倍~10倍 普通の汚れ⇒10倍~20倍 軽い汚れ⇒20倍以上トラスコ品番405-4628材質非イオン界面活性剤・無機塩・グリコール類・キレート剤形状液体質量(kg)19.38容量(L)18危険物の類別非危険物商品タイプ業務用