カテゴリ

  • 店舗什器・備品(142)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • メカニカル部品(28)
  • 防犯用品(16)
  • 建築金物(15)
  • 制御機器(5)
  • 厨房用品(5)
  • 介護用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「alpha 45」の検索結果

関連キーワード
258件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 南京錠 関西Noキー アルファ

    南京錠 関西Noキー

    アルファ(32件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
    材質(本体)真鍮ロックキー式
  • 南京錠 関東Noキー アルファ

    南京錠 関東Noキー

    アルファ(19件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
    材質(本体)真鍮種類同一キーロックキー式材質(吊)真鍮
  • アルファ南京錠 アルファ

    アルファ南京錠

    アルファ(14件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様キーシリンダー:ピンシリンダー材質真鍮ロックキー式
  • アルファ南京錠 同一キー アルファ

    アルファ南京錠 同一キー

    アルファ(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来るので便利です。
    用途ケースやロッカーにご使用下さい。材質真鍮種類同一キー寸法(幅W×高さH)(mm)【本体】40×32、【吊内径】21×21吊径(mm)6
  • 南京錠 アルファ

    南京錠

    アルファ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
  • SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵) SOL HARD

    SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)

    SOL HARD(23件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
    用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
  • ALPHA 取替ノブ アルファ

    ALPHA 取替ノブ

    アルファ(10件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    カギの紛失・ノブの故障時などにノブだけ交換。信憑性のあるピンシリンダー採用。
    用途玄関・勝手口に最適!取手握り玉
  • 南京錠 モノタロウ

    南京錠

    モノタロウ(41件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
    付属品キー2個材質(本体)真鍮種類別キーロックキー式材質(吊)焼き入れ鉄キー番号個別キー
  • 取替錠 Wロックシリーズ アルファ

    取替錠 Wロックシリーズ

    アルファ(27件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    シリーズWロックシリーズ形状ノブ・ローズ/チューリップノブステンレスサテン目仕上ステンレスヘアラインシリンダーピンシリンダー適合扉厚(mm)25~43バックセット(mm)100
  • リテンションランヤード CETACEA(セタシア)

    リテンションランヤード

    CETACEA(セタシア)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
    用途建設・土木・造船・工場などの一般高所作業に全長700質量(g)250
  • 南京錠 同一キー NO1200 モノタロウ

    南京錠 同一キー NO1200

    モノタロウ(7件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    同一キータイプの南京錠です。同じサイズの南京錠であれば1つのキーのみで管理ができます。ツル部左右に切り込みを入れて(ダブルロック※NO1220は除く)おりセキュリティ性を高めています。
    用途同じキーで複数の南京錠を管理する場合材質(吊)焼き入れ鉄材質(本体)真鍮付属品キー3個種類同一キー
  • フレックス ランヤード TOWA[清掃用品、安全保護具]

    フレックス ランヤード

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    パーソナルランヤード(じこっくほと展開用)として使います。 片端のループはハーネスのD環、またはカラビナのガースヒッチで取り付け、TOWAリザールスナップフックをエクストラクションポイントに接続して自己確保をとることが出来ます。 Cタイプはリザールフックを組み込んでいますので、使いやすくてお勧めです。
    引張強度(kN)15
  • シーメンス 断面カバー Alpha SIEMENS

    シーメンス 断面カバー Alpha

    SIEMENS
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens リザーブセクションフロントカバーはプラスチック素材で、正味重量は 0.92 kg です。幅は 500 mm です。高さは 450 mm です
    仕様●アクセサリタイプ:カバーキット●範囲:Alpha●コード番号:203-3262アズワン品番65-8087-12
  • シーメンス 取り付けプレート Alpha SIEMENS

    シーメンス 取り付けプレート Alpha

    SIEMENS
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のカバープレートには、切抜き付きのモジュラ取り付け装置が採用されています。プラスチック素材でできています。DIN 取り付けレールを使用しています。高さは 450 mm です 正味重量は 2221 g です
    仕様●アクセサリタイプ:アセンブリキット●範囲:Alpha●コード番号:203-3274アズワン品番65-8083-99
  • シーメンス 取り付けプレート Alpha SIEMENS

    シーメンス 取り付けプレート Alpha

    SIEMENS
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens のカバープレートは、切抜き付きのモジュラ取り付け装置を使用しています。プラスチック素材でできています。DIN 取り付けレールを使用しています。高さは 450 mm です 正味重量は 1039g です
    仕様●アクセサリタイプ:アセンブリキット●範囲:Alpha●コード番号:203-3228アズワン品番65-8086-86
  • アルファ吊長南京錠 アルファ

    アルファ吊長南京錠

    アルファ(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    用途に応じた豊富なバリエーション
    材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)鉄・ニッケルメッキ
  • 分電盤 シーメンス Alpha SIEMENS

    分電盤 シーメンス Alpha

    SIEMENS
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    Siemens RCCB Terminal は、多目的取り付け用途に使用されます。EAC 認定
    仕様●範囲:Alpha●コード番号:218-1888アズワン品番65-8079-45
  • Alpha Wire 結束コード 457.2m  PET ALPHA

    Alpha Wire 結束コード 457.2m PET

    ALPHA
    17,980税込19,778
    1リール(460m)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル 100m Alpha Wire

    同軸ケーブル 100m

    Alpha Wire
    86,980税込95,678
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    UL AWM 1745。Alpha Wireマイクロ同軸50 Ω同軸ケーブル。マイクロ同軸ケーブルは理想的な省スペースソリューションです。医療用プローブ、内視鏡システム、酸素測定システム、産業用検査などの分野で、配線がきわめて容易になります。特長と利点:。スペースに制約のある場所に最適 強度の高い銀めっき、スズめっき又は銅合金 最高動作温度: +200℃ PFA製の誘電体とジャケット ジャケットの安定した特性によって卓越した信号品質、低い静電容量、一定した制御インピーダンスが実現
    仕様●入数:1リール(100m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:Micro Coax●外径:0.3mm●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB/m @ 10 MHz●長さ:100m●外被色:白●導体ストランドタイプ:スタンダード●静電容量:110.2 pF/m●コード番号:122-2319アズワン品番65-7397-94
  • Alpha Wire Control Cable 4芯 0.23 mm2, シールド無 24 AWG Alpha Wire

    Alpha Wire Control Cable 4芯 0.23 mm2, シールド無 24 AWG

    Alpha Wire
    49,980税込54,978
    1セット(30m)
    7日以内出荷
    シリーズ Xtra-Guard 2。芯数 4。断面積 0.23 mm2。シールド有無 非遮蔽。長さ 30m。外被色 黒。AWGサイズ 24 AWG。外径 4.45mm。シース材質 PE。代表規格 CE, CSA, UL。定格電圧 300 V。Alpha Wire Xtra-Guard 2耐摩耗性ケーブル シールドなし. Alpha Wireの耐摩耗性ケーブルXtra-Guard 2シリーズは、摩耗や機械での酷使が日常的な産業用途向けのヘビーデューティケーブルです。このケーブルには、特別配合のポリウレタン被覆が採用されており、PVCの3倍の耐損傷性と耐摩耗性を備えています。 Alpha Wires Xtra-Guard 2ケーブルは、ほとんどの化学物質、溶剤、オイル、燃料に対して、中~高程度の耐性を発揮するように設計されています。またこのケーブルは、Supra-Shield編組で構成されており、UV光に対する優れた安定性、電磁干渉に対する優れた保護性能も発揮します。FIT-750シリーズの熱収縮チューブに最適です。 . 特長と利点.ナイロン製リップコードにより被覆の剥離と取り付けが簡単. 色分けされた導体. 耐損傷性と耐摩耗性に優れたポリウレタン. 定格温度: 90 ℃. 低温柔軟性. UV光に対する安定性. Xtra-Guardシールドオプション. Supra-Shieldは、アルミニウム ポリエステル アルミホイルの3層と、スズめっき銅製の編組シールドを備えています。編組とホイルの組み合わせにより、優れたEMI性能が得られます。. 製品用途の情報. CNCマシン 自動車工場 軍用地上支援装置 パッケージ機器 石油化学工場の操業 地質探査装置. 規格及び認定. UL AWM 20668 VW-1、CSA AWM I/II A/B FT-1. 適切なXtra-Guardケーブルの選択. Xtra-Guardケーブルには、用途に応じてさまざまなタイプが揃っています。 Pro-Tektは、要求の厳しい用途で信頼性の高い性能を発揮します。Pro-Tektケーブルは、独自のプレミアムグレードPVC絶縁体とジャケットを備え、狭い場所でもケーブルを簡単に配線可能 Xtra-Guard 2は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、耐摩耗性に優れているので機械的用途に使用できます。 Xtra-Guard 3は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、コンジットが不要なので直接埋設も可能です。 Xtra-Guard 4は、低温 高温性能と耐紫外線性能に優れています。 Xtra-Guard 5は危険な環境用に設計されており、低温 高温柔軟性、耐紫外線性、耐薬品性に優れています。 Xtra-Guard Flexは、柔軟性の高いケーブルを必要とする用途に使用できます。 Xtra-Guard産業用イーサネットは、産業用ネットワーク構築専用に設計されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター MSI Alpha-15 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター MSI Alpha-15 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,198税込4,618
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種MSI Alpha-15取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター MSI Alpha-17-C7V 17.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター MSI Alpha-17-C7V 17.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    6,998税込7,698
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。サイズ(inch)17.3のぞき見防止ブルーライトカット
  • インテグラル錠 玄関 トステム アルファ

    インテグラル錠 玄関 トステム

    アルファ(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    用途玄関形状(フロント)段付L記号(フロント)TA-EメーカーLIXIL適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100
  • ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ  調整範囲45~65mm アルファ技研

    ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ 調整範囲45~65mm

    アルファ技研
    679税込747
    1本
    当日出荷
    狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。人工木根太、木製根太の支持金具。根太を固定しても調整OK。 レベル出し簡単!。ロックナットひとつ。 作業が早い!。立上り寸法測れば、ねじ嵌合が一発確認。安心・安全!。極狭スペース自由設計!
    用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質タイプL型受(MAタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)45~65
  • ビニール幕 風流[45cm(H)] アルファ[販促]

    ビニール幕 風流[45cm(H)]

    アルファ[販促]
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
    水気に強く、リサイクル可能な低密度ポリエチレン製です。焼却しても有毒ガスが発生しません。
    材質PE寸法(cm×m)45×50
  • ビニール幕 ブラウン[45cm(H)] アルファ[販促]

    ビニール幕 ブラウン[45cm(H)]

    アルファ[販促]
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
    高さ(cm)45材質PE厚さ(mm)0.071巻長さ(m)50
  • ビニール幕 花火[45cm(H)] アルファ[販促]

    ビニール幕 花火[45cm(H)]

    アルファ[販促]
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
    材質PE0.07mm(t)寸法(cm×m)45×50
  • ビニール幕 楓[45cm(H)] アルファ[販促]

    ビニール幕 楓[45cm(H)]

    アルファ[販促]
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
    巻くだけ・付けるだけで涼やかさを演出。
    材質PE寸法(cm×m)45×50
  • ビニール幕 涼[45cm(H)] アルファ[販促]

    ビニール幕 涼[45cm(H)]

    アルファ[販促]
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
    豊富なラインアップから選べて、売り場作りの幅が広がるビニール幕
    材質PE0.07mm(t)寸法(cm×m)45×50
  • ビニール幕 エンジ[45cm(H)] アルファ[販促]

    ビニール幕 エンジ[45cm(H)]

    アルファ[販促]
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
    高さ(cm)45材質PE厚さ(mm)0.071巻長さ(m)50
  • ビニール幕 結晶[45cm(H)] アルファ[販促]

    ビニール幕 結晶[45cm(H)]

    アルファ[販促]
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
    材質PE厚さ(mm)0.071巻長さ(m)50高さ(cm)45
  • ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ  調整範囲45~65mm アルファ技研

    ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ 調整範囲45~65mm

    アルファ技研
    699税込769
    1本
    翌々日出荷
    狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。人工木根太、木製根太の支持金具。根太を固定しても調整OK。 レベル出し簡単!。ロックナットひとつ。 作業が早い!。立上り寸法測れば、ねじ嵌合が一発確認。安心・安全!。極狭スペース自由設計!
    用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質タイプフラット受(MBタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)45~65
  • シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ) SOL HARD

    シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ)

    SOL HARD(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。
    用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式
  • ビニール幕 Chocolate Valentine[45cm(H)] アルファ[販促]

    ビニール幕 Chocolate Valentine[45cm(H)]

    アルファ[販促]
    1本
    取扱い終了
    バレンタインの売場作りに!
    材質PE寸法(cm×m)45×50
  • ビニール幕 ストライプ(青)[45cm(H)] アルファ[販促]

    ビニール幕 ストライプ(青)[45cm(H)]

    アルファ[販促]
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
    材質PE0.07mm(t)寸法(cm×m)45×50
  • ビニール幕 ネイビーブルー[45cm(H)] アルファ[販促]

    ビニール幕 ネイビーブルー[45cm(H)]

    アルファ[販促]
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
    高さ(cm)45材質PE厚さ(mm)0.071巻長さ(m)50
  • ビニール幕 波のイラスト[45cm(H)] アルファ[販促]

    ビニール幕 波のイラスト[45cm(H)]

    アルファ[販促]
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
    材質PE寸法(cm×m)45×50
  • ビニール幕 レッド[45cm(H)] アルファ[販促]

    ビニール幕 レッド[45cm(H)]

    アルファ[販促]
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
    材質PE寸法(cm×m)45×50
  • ビニール幕 パープル[45cm(H)] アルファ[販促]

    ビニール幕 パープル[45cm(H)]

    アルファ[販促]
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
    水気に強く、リサイクル可能な低密度ポリエチレン製です。焼却しても有毒ガスが発生しません。
    高さ(cm)45材質PE厚さ(mm)0.071巻長さ(m)50
  • ビニール幕 ピンク[45cm(H)] アルファ[販促]

    ビニール幕 ピンク[45cm(H)]

    アルファ[販促]
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
    高さ(cm)45材質PE厚さ(mm)0.071巻長さ(m)50