カテゴリ

  • カー用品(172)
    • オーディオデッキ/スピーカー(27)
    • 車用バックカメラ(50)
    • ドライブレコーダー(12V車用)(5)
    • カーナビゲーション(17)
    • ETC車載器(10)
  • 安全保護具(10)
    • その他ヘルメット関連商品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(140)
    • 足回り小物(6)
  • バッテリー・電装(28)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 防災用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 自転車部品(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「alpine」の検索結果

関連キーワード
378件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カメラダイレクト接続ケーブル ALPINE

    カメラダイレクト接続ケーブル

    ALPINE(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    アルパイン製リアカメラダイレクト対応ナビと、ダイレクト接続カメラを接続する時に使用します。
  • リアカメラ(汎用RCAタイプ) ALPINE

    リアカメラ(汎用RCAタイプ)

    ALPINE
    13,880税込15,268
    1個
    当日出荷
    RCA出力の汎用リアカメラ。HDR技術を搭載し、白とびを大幅軽減。さまざまなカーナビ、モニター等に幅広く対応致します。 バック時の後方距離を示すカメラガイド線、バックドア開閉に必要な距離を示すバックドアガイド線を表示。 別売の専用パーフェクトフィットで、美しく装着できます。
    付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書ブラック質量(g)カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む)電源(V)DC9~15.6消費電力(W)1.2(12V)能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く)有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3S/N比40.5dB以上使用周囲照度(Lx)約1.5~10万防水仕様IP67設置形態リアビュー調整機能自動白調調整画角水平:131°、垂直:103°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力Composite Video NTSC
  • リアカメラ(アルパインナビ専用) ALPINE

    リアカメラ(アルパインナビ専用)

    ALPINE
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    アルパイン製カーナビ専用リアカメラ。HDR技術を搭載し、白とびを大幅軽減。 バック操作時、目視では確認しにくい後方の様子をカーナビ画面へ映し出します。
    付属品カメラ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書ブラック質量(g)27(コード含む)電源(V)DC5~7消費電力(W)0.57(6V)能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.6×23.6×24(突起物を除く)有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3S/N比40.5dB以上防水仕様IP67設置形態リアビュー調整機能自動白調調整画角水平:131°、垂直:103°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力Composite Video NTSC
  • ALPIN 強力バックル ”コブラ オリジナル” アルミ ALPINE

    ALPIN 強力バックル ”コブラ オリジナル” アルミ

    ALPINE
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。
    用途ハーネスなどの締め付け用。メス形状固定
  • インナーバッフルボード(トヨタ車用) ALPINE

    インナーバッフルボード(トヨタ車用)

    ALPINE
    4,798税込5,278
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ドアへの確実な取付けと、マウント部強化で音質を大幅にアップ。シナ合板素材のインナーバッフルボードです。
  • AUX変換/ビデオ入力ケーブル(0.3m) ALPINE

    AUX変換/ビデオ入力ケーブル(0.3m)

    ALPINE
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    アルパイン製カーナビの3.5Φミニジャック入力に外部映像機器を接続する為の入力ケーブルです
  • ALPIN ALPIN 登山用カラビナ ”OVALO”スクリューロック ALPINE

    ALPIN ALPIN 登山用カラビナ ”OVALO”スクリューロック

    ALPINE
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 オーバルシェイプです。
    用途土建作業などに。トラスコ品番336-3539材質7075 アルミニウム長さ(mm)105幅(mm)56グリーン高さ(mm)105ロックスクリューロック破断強度(kN)24
  • ステアリンク リモコンケーフ ル(ホンタ ・スス キ用) ALPINE

    ステアリンク リモコンケーフ ル(ホンタ ・スス キ用)

    ALPINE(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    純正ステアリングリモコンを使いボリューム・アップダウン・ソース切替え等のコントロールができるようになるキットです。
    付属品ステアリングリモートケーブル、取扱説明書、圧着コネクタ×2
  • COBRA バックル XLトリガー ALPINE

    COBRA バックル XLトリガー

    ALPINE
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。
    用途ハーネスなどの締め付け用。材質本体:7075 アルミニウム質量(g)65適合ベルト幅(mm)50破断荷重(kN)9オス形状自在
  • ETC汎用アンテナ角度調整スペーサー ALPINE

    ETC汎用アンテナ角度調整スペーサー

    ALPINE(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    アルパイン製ETC車載器(HCE-B110/B110V/B053)をフロントガラスの傾斜角度が50~60度の車両(ホンダ・N-BOXシリーズなど) にETC/DSRCアンテナを取付ける際に使用します。
  • ビルトインUSB/HDMI接続ユニット用iPod/iPhone接続HDMIケーブル【KCU-G60i】 ALPINE

    ビルトインUSB/HDMI接続ユニット用iPod/iPhone接続HDMIケーブル【KCU-G60i】

    ALPINE
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    車載用に設計された1mのHDMIケーブルです。ビルトインのHDMI端子から接続機器までのケーブルとしてお使いください。
  • ALPIN 登山用カラビナ ”OVALO”スクリューロック ALPINE

    ALPIN 登山用カラビナ ”OVALO”スクリューロック

    ALPINE
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 オーバルシェイプです。
    用途土建作業などに。トラスコ品番336-8627材質7075 アルミニウム長さ(mm)105幅(mm)56ブラック高さ(mm)105ロックスクリューロック破断強度(kN)24
  • ETC車載器用取付けキット(トヨタ用No.1) ALPINE

    ETC車載器用取付けキット(トヨタ用No.1)

    ALPINE
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    アルパイン製ETC車載器(HCE-B110/B110V/B053)を20系アルファード等車輛のETC車載器設置位置に綺麗に取り付ける為のキットです。
    付属品取付ブラケット、タッピングねじ×2、取扱説明書
  • リアカメラ(ダイレクト接続タイプ・白) ALPINE

    リアカメラ(ダイレクト接続タイプ・白)

    ALPINE(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    アルパイン製カーナビと接続することでカメラ映像内に運転をサポートするガイド線を表示。 カメラは多様なシーンで安全を確認できるアングル切替が可能。本体色はパールホワイト。 別売の接続ケーブル(KWX-G001)またはダイレクト接続ケーブルが必要となります。 車種専用取付けキット(パーフェクトフィット)は別売となります。
    付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書パールホワイト質量(g)カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む)電源(V)DC9~15.6消費電力(W)1.2(12V)能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く)有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3S/N比40.5dB以上使用周囲照度(Lx)約1.5~10万防水仕様IP67設置形態リアビュー調整機能自動白調調整画角水平:131°、垂直:103°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力Composite Video NTSC
  • カラビナ HMS ROUND 3点オートロック 線径14.0mmX114 ブラック ALPINE

    カラビナ HMS ROUND 3点オートロック 線径14.0mmX114 ブラック

    ALPINE
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。
    用途土建作業などに。トラスコ品番508-9752材質7075 アルミニウム長さ(mm)110幅(mm)72ブラック高さ(mm)110ロック3点オートロック破断強度(kN)24
  • デジタルミラー ALPINE

    デジタルミラー

    ALPINE
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    <ドライブレコーダー機能> 使いやすいユーザーインターフェース(タッチパネル・アイコンレイアウト) 万が一の時に、前方・後方を同時録画。後方からの危険運転も見逃しません。 本機やパソコンで映像チェック 5つの録画モードで安心(常時録画、衝撃録画、手動録画、駐車録画、静止画の5つの録画モードがあります。) 大容量32GBのmicroSDHCカード付属 別売品なしで駐車録画が可能 <デジタルミラー機能> WXGA高精細フルラミネーションディスプレイ ルームミラー切り替え 見やすい広視野角液晶 昼夜の画面の明るさ設定 カメラ独立型だから各センサーを避けてフロントカメラを取付け STARVIS(TM)(スタービス)搭載で夜間も安心の画質
    タイプ純正ミラーカバータイプ電源電圧(V)12(定格14.4)保存温度(℃)-40~85液晶サイズ10型(10.0インチ)記録ファイル形式動画:TS、静止画:JPG動作温度(℃)-20~60画素数【液晶】1280×320、【カメラ】200万(フロント/リア)対応メモリーカードmicroSDカード(16~128GB)※Class10以上フレームレート27.5fps(フロント/リア)
  • リアカメラ(汎用RCAタイプ・白) ALPINE

    リアカメラ(汎用RCAタイプ・白)

    ALPINE
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ホワイト系のボデーカラーに合わせ、カメラ本体はホワイトパール色のRCA出力リアカメラ。
    付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書パールホワイト質量(g)カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む)電源(V)DC9~15.6消費電力(W)1.2(12V)能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く)有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3S/N比40.5dB以上使用周囲照度(Lx)約1.5~10万防水仕様IP67設置形態リアビュー調整機能自動白調調整画角水平:131°、垂直:103°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力Composite Video NTSC
  • ALPIN 登山用カラビナ ”ROCKIT”スクリューロック ALPINE

    ALPIN 登山用カラビナ ”ROCKIT”スクリューロック

    ALPINE
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 軽さと頑丈さを兼ね備えたタイプです。
    用途土建作業などに。材質7075 アルミニウム長さ(mm)98幅(mm)59高さ(mm)98ロックスクリューロック破断強度(kN)26
  • ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE

    ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ]

    ALPINE
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    後方視界を確実に映すアルパインのドライブレコーダー搭載デジタルミラー「DVR-DM1046A-IC」。10型の大画面・高画質液晶とフロント/リアともフルHDの高画質カメラを採用。優れた視認性と昼も夜も自然で鮮明な映像を実現します。さらに磨きをかけ洗練されたデザインは車室内に調和します。※アルパインのデジタルミラーは純正ミラー交換タイプのため、別売の車種専用取付けキットが必要になります。
    質量(g)【ミラー】460、【カメラ(フロント/リア車内用)】フロント:40、リア:40、【カメラ(リア車外用、ブラケット込)】49外形寸法(mm)【ミラー(ブラケットカバーのみ)】264.2×49×89.0、【カメラ(フロント/リア車内用)】フロント:45.4×53.6×34.6、リア(車内):45.4×55.4×34.6、【カメラ(リア車外用、ブラケット込)】40.0×31.1×42.4電源電圧(V)12(定格 14.4)保存温度(℃)-40~85記録媒体対応microSDカード:16~128GB (Class10以上)液晶サイズ10型(10.0インチ)記録ファイル形式動画TS、静止画JPG動作温度(℃)-20~60F値【カメラ】フロント:1.8、リア:2.2(車内・車外とも)画素数カメラ:200万(フロント/リア)、液晶:1280×320フレームレートカメラ:フロント27.5fps/リア30fpsイメージセンサーSTARVIS/STARVIS 2搭載
  • リアカメラ接続ケーブル(トヨタナビレディ車用) ALPINE

    リアカメラ接続ケーブル(トヨタナビレディ車用)

    ALPINE
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    トヨタナビレディ装着(リアカメラ)付車の純正カメラとアルパインナビを接続する場合に使用します。
  • ALPIN 登山用カラビナ ”MICRO”スクリューロック ALPINE

    ALPIN 登山用カラビナ ”MICRO”スクリューロック

    ALPINE
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 最も小さなタイプです。
    用途土建作業などに。トラスコ品番336-3541材質7075 アルミニウム長さ(mm)94幅(mm)56シルバー高さ(mm)94ロックスクリューロック破断強度(kN)22使用荷重(kN)22
  • ALPIN ALPIN 登山用カラビナ ”OVALO”3点オートロック ALPINE

    ALPIN ALPIN 登山用カラビナ ”OVALO”3点オートロック

    ALPINE
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 オーバルシェイプです。
    用途土建作業などに。トラスコ品番364-4444材質7075 アルミニウム長さ(mm)105幅(mm)56ブルー高さ(mm)105ロック2点オートロック破断強度(kN)25
  • COBRA バックル ALPINE

    COBRA バックル

    ALPINE
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。
    用途ハーネスなどの締め付け用。トラスコ品番206-4097材質本体:7075 アルミニウムブラック質量(g)62適合ベルト幅(mm)38破断荷重(kN)9アズワン品番64-8533-61オス形状自在
  • WCS ALPINE JB 700×30C タイヤ RITCHEY

    WCS ALPINE JB 700×30C タイヤ

    RITCHEY
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    リッチーの長年のメンター(相談者)であるJobst Brandt 氏のイニシャルを冠したタイヤ。高いグリップ性能を発揮するVFA(Vector Force Analysis) トレッド、ストロングホールドケーシング、スリックグラベルタイヤ。走行抵抗が少ないトレッドはオンロードを一日中乗っていても快適で冒険心をくすぐる。
    BK タンサイドサイズ700×30C質量(g)321TPI120
  • ALPIN 強力バックル ”コブラ”用フレーム ALPINE

    ALPIN 強力バックル ”コブラ”用フレーム

    ALPINE
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    頑丈なベルトフレームです。
    用途ベルトの締め付けや長さ調整。トラスコ品番366-5499材質本体:7075 アルミニウムマットブラック適合ベルト幅(mm)45
  • HDMI接続後席モニター用接続ケーブル ALPINE

    HDMI接続後席モニター用接続ケーブル

    ALPINE
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    アルパイン製ナビゲーションと後席モニターをHDMI接続する場合に使用します。
  • WCS ALPINE JB 700×35C タイヤ チューブレスレディ RITCHEY

    WCS ALPINE JB 700×35C タイヤ チューブレスレディ

    RITCHEY
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    リッチーの長年のメンター(相談者)であるJobst Brandt氏のイニシャルを冠したタ イヤ。高いグリップ性能を発揮するVFA(Vector Force Analysis) トレッド、ストロングホールドケーシング、チューブレスレディーのスリック グラベルタイヤ走行抵抗が少ないトレッドはオンロードを一日中乗っていても快適で冒険心をくすぐる。
    BKサイズ700×35C質量(g)375TPI120
  • リアカメラキット(ハイエース専用) ALPINE

    リアカメラキット(ハイエース専用)

    ALPINE
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    車種専用に設計の、リアカメラ取付金具です。カメラ部の出っ張りも最小限で、がっちりとスマートに取付けることが出来ます。
    付属品取付パネル(A・B)、なべ小ネジ、両面テープ、型紙、取扱説明書ブラック
  • リアカメラキット ALPINE

    リアカメラキット

    ALPINE
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    ヴァンガード他11車種に対応のカメラ取付けキットです。
    付属品取付ブラケット、グロメット、なべ小ネジ、型紙、取扱説明書
  • リアビジョンリンクリモコン (リア専用) ALPINE

    リアビジョンリンクリモコン (リア専用)

    ALPINE
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    アルパイン製HDMIリアビジョンリンク/リアビジョンリンク対応カーナビ用。 本製品は車両の後部座席からナビゲーション/リアビジョンの操作を行うためのリモコンです。 アルパイン製HDMIリアビジョン/リアビジョンリンク対応カーナビゲーションとリアビジョンの組み合わせ時に使用します。
  • リアカメラキット(ランクルプラド専用) ALPINE

    リアカメラキット(ランクルプラド専用)

    ALPINE
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    車種専用に設計の、リアカメラ取付金具です。カメラ部の出っ張りも最小限で、がっちりとスマートに取付けることが出来ます。
    付属品取付パネル、取扱説明書
  • サイドビューカメラ ALPINE

    サイドビューカメラ

    ALPINE
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    RCA入力接続可能なナビ等と組み合わせ、ドライバーから見にくい助手席側の死角を映し出すことが出来ます。幅寄せ等の時に大変便利です。 ※ステアリング連動バックビューカメラの装着は純正バックカメラ未装着車に限ります。 ※適合車種および、指定された製品以外への流用はできません。 ※グレード・仕様により取付けできない場合があります。 ※メーカーオプションのナビレディパッケージ装着車には、ステアリング連動バックガイド線表示ユニット「SGS-Y200NR-AQ」が対応します。 ※リアゲート鉄板部にΦ13mmの穴あけ加工をし、取付けます。 ※純正リアガーニッシュを一部切り取り加工し、取付けます。
    付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台固定用タッピングねじ×4、カメラカバー、カメラカバー(側面)、カメラカバー取付ねじ、カメラ延長コード、防水パッド、両面テープ、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書質量(g)カメラ部:33(本体)、電源:83(コード含む)電源(V)DC9~15.6消費電力(W)1.2(12V)能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=2.8mm、 明るさ F=1:2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×26.5、電源部:38×25×15(突起物を除く)有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3S/N比40.5dB以上使用周囲照度(Lx)約1.5~10万防水保護等級IP67設置形態サイドビュー調整機能自動白調調整画角水平:82°、垂直:60.5°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力Composite Video NTSC
  • アルパインカーナビ/ディスプレイオーディオ専用 トヨタディーゼル車用電源ケーブル ALPINE

    アルパインカーナビ/ディスプレイオーディオ専用 トヨタディーゼル車用電源ケーブル

    ALPINE
    4,798税込5,278
    1台
    6日以内出荷
    ディーゼル車のグロー機能を起因とするナビゲーション/ディスプレイオーディオの起動遅延を改善するケーブルです。
    適合【車種】ハイエース/レジアスエース 【年式】2013年(H25)12月 ~ 現在【型式】200系 【エンジンタイプ】ディーゼル
  • 17cm 2ウェイ・セパレートスピーカー ALPINE

    17cm 2ウェイ・セパレートスピーカー

    ALPINE
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    3cmセパレートドームツイーターと17cmインジェクションコーン型ウーハーのセパレートタイプスピーカーです。 セパレートタイプの特徴を生かした音像の定位アップによる音質改善が見込めます。 また3種類の取付スペーサーも同梱しております。
    付属品スピーカー本体(ウーファー)×2、スペーサー(トヨタ/ニッサン用)×2、スペーサー(マツダ用)×2、スペーサー(ホンダ用)×2、防振クッション×6、Φ4×16mm×8、Φ5×16mm×8、M4×9mm×8、M4×16mm×8、ワッシャー(大/小)×各8、ワッシャー(中)×6、スプリングワッシャー×8、蝶ナットM4×8、Uクリップ×6、ジョイントキャップ×4、変換コード(トヨタ/ニッサン/ホンダ)×各2、変換コード×2、ネットワーク×2、分岐コード(マイナス配線/プラス配線用)×各2、コードクランプ×2、防振クッション×2【ツィーター】スピーカー本体(ツィーター)×2、防振クッション×2、平型スピードナット×4、Φ4×16mm×4定格入力(W)30瞬間最大入力(W)150
  • 10cm 2ウェイ・セパレートスピーカー ALPINE

    10cm 2ウェイ・セパレートスピーカー

    ALPINE
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    3cmセパレートドームツイーターと10cmインジェクションコーン型ウーハーのセパレートタイプスピーカーです。 セパレートタイプの特徴を生かした音像の定位アップによる音質改善が見込めます。
    付属品スピーカー本体(ウーファー)×2、Φ4×16mm×4、Φ5×16mm×4、ワッシャー×4、ジョイントキャップ×4、変換コード(トヨタ用)×2、変換コード×2、Uクリップ、防振クッション、ネットワーク、分岐コード(プラス配線用/マイナス配線用)×各2、コードクランプ×2、防振クッション×2、【ツィーター取付部品】スピーカー本体(ツィーター)×2、防振クッション×2、平型スピードナット×4、Φ4×16mm×4
  • ETC2.0車載器 ALPINE

    ETC2.0車載器

    ALPINE
    38,880税込42,768
    1個
    7日以内出荷
    アンテナ分離型音声案内タイプのETC2.0車載器です。2013年以降のアルパインナビゲーションとの接続のみ可能です。 2015年以前のアルパイン製ナビとの接続は、DSRC端子をご使用ください。
    付属品ETC2.0車載器、アンテナ、アクセサリキット、電源ハーネス、ハーネス固定テープ、バンドクランプ×8、コードクランプ×6、ETC2.0接続ケーブル、両面テープ、アースボルト、取扱説明書×2、保証書、注意書き×2、車載器管理番号シール適合ICカード:ETCカード質量(g)(ETC2.0車載器)98、(アンテナ)63電圧(V)DC10~16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ETC2.0車載器)70×97×17、(アンテナ)28×29×10消費電流(mA)+B:1.8A以下(12V/25℃)暗電流1以下、ACC:10以下(12V/25℃)送信電力(mW)(定格)10表示器インジケーター用LED×2(緑色・橙色)、カード挿入口ライトLED×1保存温度範囲(℃)-40~90スピーカー音声通知用スピーカー周波数(GHz)通信:5.8動作温度範囲(℃)-30~85
  • リアカメラキット(ワゴンR専用) ALPINE

    リアカメラキット(ワゴンR専用)

    ALPINE
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    車種専用に設計の、リアカメラ取付金具です。カメラ部の出っ張りも最小限で、がっちりとスマートに取付けることが出来ます。
    付属品取付ブラケット、グロメット、なべ小ネジ、クッション×2
  • 車載用折りたたみベッド ALPINE

    車載用折りたたみベッド

    ALPINE
    53,980税込59,378
    1台
    7日以内出荷
    使う時だけ簡単に設置ができるフォールディングベッドキット。車種に合わせた高さ・長さ調整可能なフルフラット仕様で、収納・持ち運びにもこまらないコンパクトサイズ。付属の専用キャリーバッグに収納可能です。頑丈フレームとマットで耐荷重200kgを実現!
    構成部品アーム×1、ベースフレーム前方×1、ベースフレーム後方×1、補助フレーム×1、ベッドフット×2、ベッドマット後方×1、ベッドマット前方×1、保護用クッションテープ×2、キャリーバッグ×1
  • ツィーター取付けキット(ワゴンR他) ALPINE

    ツィーター取付けキット(ワゴンR他)

    ALPINE
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    ダッシュボードにツィーターを装着する為の取付けパネル一式です。
    付属品ツィーターパネル(L/R)×各1、ツィーターブラケット×2、タッピングねじ×6、ワッシャー付小ねじ×4、フランジネット×7、取扱説明書適合ツィーター:DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/R251T/STE-G170S/G160S/G100S(生産完了モデルのツィーターにも適合可)、モデル:DLX-FT17S/DDL-RT17S/RT16S/R17S/R16S/R25T適合車種モコ:H23/2~現在、MG33S、ルークス:H21/12~H25/3、ML21S、ルークス ハイウェイスター:H21/12~H25/3、ML21S、AZ-ワゴン:H20/9~H24/9、MJ23S、フレア:H24/10~現在、MJ34S、フレア ワゴン:H25/4~現在、MM32S、ワゴンR:H24/9~H29/1、MH34S・44SワゴンR:H20/9~H24/9、MH23S、MRワゴン:H23/1~H28/3 、MF33S、ハスラー:H25/12~現在、MR31S、パレット:H20/1~H25/2、MK21S、パレットSW:H21/9~H25/2、MK21S
  • リアカメラダイレクト接続ケーブル(20系アル/ヴェル専用) ALPINE

    リアカメラダイレクト接続ケーブル(20系アル/ヴェル専用)

    ALPINE
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    20系アルファード/ヴェルファイアの車両リアカメラ用プリハーネスを使いアルパインナビとリアカメラを接続する場合に使用します。
    付属品カメラ中継ケーブル(ナビゲーション本体側・バックビューカメラ側)×各1適合機種HCE-C107D、HCE-C105/C105MV、HCE-C90