カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「alq124」の検索結果

Panasonic パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ
Panasonic(パナソニック)¥309税込¥3401個7日以内出荷取付方式基板実装極数1接点構成SPDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ラッチなし
LQリレー
Panasonic(パナソニック)1箱(100個)欠品中小型/スリム:幅(10mm)×長さ(20mm)×高さ(16mm) 高容量 10A、1a/1c 接点リレー 使用周囲温度:-40~+85℃ 耐サージ電圧(接点-コイル間):8,000V 耐電圧(接点-コイル間):4,000V用途家電機器、電子機器保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC30