カテゴリ
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「alr-40」の検索結果

アルミクランプ
佐藤真空¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質アルミ(AL)形状アルミクランプ
ウエス ハードワイプアルファ ブルー ロール (2巻入)
橋本クロス¥13,980税込¥15,3781ケース翌々日出荷パルプ繊維とポリエステル繊維の強度のある不織布です。耐摩耗性があり、液体を含んでも強度が落ちません。拭き取り面にケバが残りません。エタノールや塩素(次亜塩素酸ナトリウム)に強く、色落ちの心配がありません。用途アルコールや溶剤を含ませた拭き取りに。食品工場などに。整備工場や製造工場でのふき取り作業に。トラスコ品番690-1717材質パルプ、ポリエステル色ブルー短辺(mm)262長辺(mm)380繰り返し・詰め替え対応
R-HO/B-200円形(アルミ)
ギガ・セレクション¥47,980~税込¥52,778~1組翌々日出荷切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です 生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくい。 軽量なので、楽に爪の交換作業が出来ます。 鉄に比べ比重が軽いので、遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。材質アルミ合金(A6061 T6)ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°硬度HRB50内径(mm)25