カテゴリ

  • 機構部品(417)
  • 制御機器(110)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(88)
  • 自転車部品(86)
  • 学童・教育用品(58)
  • メカニカル部品(29)
  • 電気材料(23)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • トラック純正部品(17)
  • 建築金物(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 作業服(7)
  • 家電(7)
  • 測定用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • バイク部品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • カー用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 塗料(2)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「alst」の検索結果

948件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミステンカラーアングルALST 光モール

    アルミステンカラーアングルALST

    光モール
    439税込483
    1本
    翌々日出荷
    用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。あらゆる角の保護・補修にご使用下さい。
  • アルカリ廃水用凝集剤「アクアネイチャーAL(エーエル)」 ネクストリー

    アルカリ廃水用凝集剤「アクアネイチャーAL(エーエル)」

    ネクストリー
    3,398税込3,738
    1本(1kg)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    印刷工場で発生する排水やセメント・モルタル排水などの濃厚アルカリ排水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャーエーエルは、フレキソ印刷機から排出されるフレキソインキ排水に対して優れた効果を発揮します。その中でも濁りが濃い排水に対して高い分離力を持っています。 またセメント・モルタル排水などのアルカリ性の排水に対しても高い効果を発揮します。 【特徴】 ・インク含有排水は、通常3~5種類程度の薬剤を使用して処理を行っていますが、アクアネイチャーALは一剤で処理することが出来ます。
    用途○インキ、糊含有排水形状粉末主成分ゼオライト使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整主な用途排水処理危険物の類別非危険物作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。
  • 機器アーム 東京富士商会

    機器アーム

    東京富士商会
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷
  • 機器アーム イワブチ

    機器アーム

    イワブチ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    用途開閉器類およびケーブル端末等を取り付ける場合に使用します。適合径(Φmm)170~250
  • アルカリ排水用凝集剤「アクアネイチャーAL02(エーエル)」 ネクストリー

    アルカリ排水用凝集剤「アクアネイチャーAL02(エーエル)」

    ネクストリー
    3,398税込3,738
    1本(1kg)ほか
    3日以内出荷
    印刷工場で発生する排水やセメント・モルタル排水などのアルカリ排水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャーエーエルは、フレキソ印刷機から排出されるフレキソインキ排水に対して優れた効果を発揮します。その中でも濁りが薄い排水に対して高い分離力を持っています。 またセメント・モルタル排水などのアルカリ性の排水に対しても高い効果を発揮します。 【特徴】 ・インク含有排水は、通常3~5種類程度の薬剤を使用して処理を行っていますが、アクアネイチャーALは一剤で処理が可能となります。
    用途インキ、糊含有排水主成分ゼオライト形状粉末使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は、「濃厚アルカリ排水用凝集剤「アクアネイチャーAL」(型番:AL-ST01)をお試しください。作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。危険物の類別非危険物
  • ギターアルコール除菌スプレー 寺西化学

    ギターアルコール除菌スプレー

    寺西化学
    799税込879
    1本(300mL)
    当日出荷から11日以内出荷
    文具や事務用品、ドアノブやテーブルなど、気になる場所や身の回り品にシュっと吹きかけて、サッとひとふき。 お部屋やオフィスの衛生管理にご利用ください。 ご自宅やオフィス、店舗、学校等、様々な場所で使用OK! 吹きかけてサッと吹くだけで簡単除菌 ・安心、安全の日本製 第三者機関テスト済み
    効果除菌
  • オールステンレス・タンクスケール(標準ケース入り) 日本度器

    オールステンレス・タンクスケール(標準ケース入り)

    日本度器
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています ステンレス製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13材質(テープ)オールステンレステープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
  • hoco PH49 メタルポータブルモバイルスタンド バーリーデータ

    hoco PH49 メタルポータブルモバイルスタンド

    バーリーデータ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    4.7~10.5インチのスマートフォン/タブレットに対応。金属製ならではの質感を持つポータブルモバイルスタンドです。 スタンドの角度は無段階で調節することができます。 スマホの設置部分とスタンドの底面には滑り止め&傷防止のクッションを設置しております。 ポケットに入るサイズに折り畳めるので、持ち歩きにも便利です。 オンライン学習、ワークミーティング、映画やビデオの視聴、撮影台として快適にご活用いただけます。
    寸法(mm)約49×104×14(展開時約49×104×90)質量(g)約128適合サイズ(機器)4.7~10.5インチのスマホ、タブレット主材質スチール、シリコン
  • オールステンレス・タンクスケール(金属ケース入り) 日本度器

    オールステンレス・タンクスケール(金属ケース入り)

    日本度器
    19,980税込21,978
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています ステンレス製直結式350g分銅付 メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製) 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13材質(テープ)オールステンレステープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
  • 12V/24V充電器 BALSTAR CHARGER 大橋産業(BAL)

    12V/24V充電器 BALSTAR CHARGER

    大橋産業(BAL)(5件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    2種類の充電ケーブルで車やバイクなど用途に合わせた充電が可能 12V/24Vを自動判別し自動で充電開始 アイドリングストップ車用バッテリーに対応(12V/24V車) バッテリー選択ボタンで標準・AGM・ディープサイクル・ISSのバッテリー設定が可能 電流選択ボタンで2A・5A・12A・25Aに充電電流の設定が可能(12V時) 過放電バッテリーに充電可能なリバイブ充電機能搭載 エンジン始動補助機能付・バッテリー活性化機能付 バッテリーターミナルを外さずに充電できるのでバックアップ電源が不要 充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません
    用途普通乗用車・バイク・トラックなどのバッテリーに充電できるバルスターチャージャー、12V/24Vバッテリー充電器消費電力(W)450ケーブル長(m)1.8コード長さ(m)1.8出力電圧(V)【DC12Vバッテリー】DC14.4(MOTORCYCLE,STANDARD)、DC14.8(AGM)、DC15.3(DEEP CYCLE)、DC15.7(ISS)/【DC24Vバッテリー】、DC28.8(STANDARD)、DC29.6(AGM)、DC30.6(DEEP CYCLE)、DC31.4(ISS)入力電圧(V)AC100 50/60Hz出力電流(A)25(充電時最大)/35(セルスタート補助機能時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×190×165バッテリー容量(Ah)自動車等:20~250(5時間率容量)/原付・バイク:2.3~30(10時間率容量)適合バッテリーDC12V/DC24V
  • エウレカ 突き刺し防止手袋 パンクチャーエクストリーム 10-6 Puncture Xtreme eureka(エウレカ)

    エウレカ 突き刺し防止手袋 パンクチャーエクストリーム 10-6 Puncture Xtreme

    eureka(エウレカ)
    7,298税込8,028
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    【耐針性】ASTM(American Society for Testing and Materials:米国試験材料協会)が策定する耐針テストF2878において9N(ニュートン)に合格しています。(これは主に皮下注射に用いられる20ゲージの針を使用した際の数値です)メーカー独自開発である濃密なケブラー素材にセラミックコーティングを多層に重ねているSuperBlock Stop素材を使用しています。その積層構造によって、注射針のような細く鋭利なものに対しても強力な耐針性を発揮します。【耐突き刺し性】手の平、指ともに突き刺し性に優れています。ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。【耐切創性】手の平部分:耐切創最高レベルF(EN388:2016基準)。※EN388:2003基準の場合はレベル5 ・原手:レベルC(EN388:2016基準)。※EN388:2003基準の場合はレベル3。【耐摩耗性】耐摩耗レベル4(EN388基準)、高い耐摩耗性を備えており、優れた耐久性、保護能力があります。他メーカー同等品に比べリーズナブルな価格でお求めいただけます。
    用途産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業、医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業、医療系廃棄物の取り扱い耐切創性5/F
  • ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) ASTM D 2240準拠 テクロック

    ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) ASTM D 2240準拠

    テクロック
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。 米国規格のASTM(AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS)D 2240は歴史も古く、様々なタイプのデュロメータが規定されています。
    仕様アナログ式質量(g)208準拠規格ASTM D 2240押針高さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • BRITESTRIKE APALS-AIR BS

    BRITESTRIKE APALS-AIR

    BS
    1,498税込1,648
    1セット(2個)
    当日出荷
    粘着テープが裏面についているためお好きなところに貼り付けて使用可能なLEDライトの高反射タイプです。1マイル(約1.6キロメートル)離れても光が見えます。早いストロボ、ゆっくりなストロボ、点灯、オフと切り替えが可能です。防水、防塵かつ、耐衝撃性に優れています。夜間のジョギングやサイクリング、ウォータースポーツなどに最適です。
    長さ(mm)5.3幅(mm)2.7質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×3×64連続使用時間(時間)2002018年トラスコ掲載ページ6 1363
  • BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)

    BEARING ACCESSORIES

    SKF(日本エスケイエフ)
    31,480税込34,628
    1個
    当日出荷
    SKF Bearing Lock Nut And Locking Device - KMT 11 Use this lock nut from SKF to secure a bearing to a shaft。It has three locking pins that allow you to accurately position the lock nut at right angles to the shaft。The pins are adjustable, so you can compensate for any slight angular deviations of neighbouring components。The lock nut is easy to install and remove thanks to its pin-locking system。Its also reusable, so its a long-lasting option。This robust component is compatible with high axial loads. Axial static load carrying capacity of 340 kN Mass of 0.56 kg Locking screw size of M8 Recommended tightening torque of 18 Nm Application Information Textile industry Pulp and paper manufacturing Food and beverage industrySKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 How do locking screws work 高品質The pins on this lock nut use friction to firmly secure the nut to the shaft and prevent the bearing from sliding。What types of situations is this lock nut best-suited to Thanks to this lock nuts robustness and resistance to corrosion, its particularly useful for applications that experience high heat or high vibration.
    仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3864アズワン品番65-7942-23
  • 強炭酸水 CRYSTALSPARK 500ml×24本  ラベルレス アイリスオーヤマ

    強炭酸水 CRYSTALSPARK 500ml×24本 ラベルレス

    アイリスオーヤマ
    1,998税込2,158
    1個(500mL×24本)
    翌日出荷
    クリスタルスパークアイリスの強炭酸水プレーン500mlのラベルレスタイプです。富士山の大自然が育てた自然の恵みたっぷりの天然水を使った飲みやすい強炭酸水です。
    質量(g)540寸法(Φ×高さH)(mm)68×213保存方法高温、直射日光を避けて保存してください。栄養成分(100mLあたり)エネルギー0kcaL、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0g(糖類0g)、食塩相当量0g入数(本)500mL×24
  • RING, OILSEAL STO  90601354000 ホンダ

    RING, OILSEAL STO 90601354000

    ホンダ
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
  • CrystalSky インテリジェントバッテリー DJI

    CrystalSky インテリジェントバッテリー

    DJI
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    低温でも優れた放電性能を発揮し、素早く充電します。
    トラスコ品番114-5266適合機種CrystalSky材質バッテリータイプ::LiPo出力(W)37.39電圧(V)7.6バッテリー容量(mAh)4920
  • BRITESTRIKE APALS BS

    BRITESTRIKE APALS

    BS
    4,898税込5,388
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    粘着テープが裏面についているためお好きなところに貼り付けて使用可能なLEDライトです。1マイル(約1.6キロメートル)離れても光が見えます。早いストロボ、ゆっくりなストロボ、点灯、オフと切り替えが可能です。防水、防塵かつ、耐衝撃性に優れています。10個入りパックと100個入りパックからお選びいただけます。
    2018年トラスコ掲載ページ6 1363
  • BRITESTRIKE APALS ラインライト BS

    BRITESTRIKE APALS ラインライト

    BS
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    水辺での使用を想定したAPALSです。UVに強いPVCポーチに入っており、水深200フィート(約61m)の環境でも使用することができます。ポーチ上下にハトメ加工がされているため、引っかけたりつるしたりして使用することができます。
    質量(g)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×1.5×102連続使用時間200時間連続使用時間(時間)2002018年トラスコ掲載ページ6 1363
  • SednaEarfit Crystal 2 Standard [イヤーピース Sサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit Crystal 2 Standard [イヤーピース Sサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    1,998税込2,198
    1台
    翌日出荷
    SednaEarfit Crystal 2は、ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を素材に採用したイヤーピースです。優れた耐熱性、酸化抵抗性、表面張力、低温柔軟性を有し、良好な誘電体特性等の固有特性を持つ合成/弾性の重合体で、柔らかく低圧迫、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみ等に対しての低刺激性、そして高い耐久性を高次元で両立しています。独自の金型使用で高い品質と堅牢性を確保する二重構造設計採用。これにより傘部パーティングラインの除去と、軸部を強化。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなる独自のテーパード型構造設計を採用し、低圧迫と高遮音を両立。ダンパー機能を有する独自のハニカム構造コアレスワックスガードをLSR素材での一体成型で搭載。内部はホーン形状を採用し、広いサウンドステージと音の直進性による鮮明さ、パンチ力のあるサブベースを表現できるように設計。主にゲームや3Dコンテンツを楽しむ環境を想定し、音の鮮明さと濃い音色を目的として設計されています。一般サイズのStandardタイプで、ノズルが細いタイプのイヤホンでも使用可能にする細軸ノズルアダプターが付属。
    内容Sサイズ (2ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。
  • SednaEarfit Crystal 2 Standard [イヤーピース MS/M/MLサイズ各1ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit Crystal 2 Standard [イヤーピース MS/M/MLサイズ各1ペア]

    AZLA(アズラ)
    2,698税込2,968
    1台
    翌日出荷
    SednaEarfit Crystal 2は、ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を素材に採用したイヤーピースです。優れた耐熱性、酸化抵抗性、表面張力、低温柔軟性を有し、良好な誘電体特性等の固有特性を持つ合成/弾性の重合体で、柔らかく低圧迫、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみ等に対しての低刺激性、そして高い耐久性を高次元で両立しています。独自の金型使用で高い品質と堅牢性を確保する二重構造設計採用。これにより傘部パーティングラインの除去と、軸部を強化。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなる独自のテーパード型構造設計を採用し、低圧迫と高遮音を両立。ダンパー機能を有する独自のハニカム構造コアレスワックスガードをLSR素材での一体成型で搭載。内部はホーン形状を採用し、広いサウンドステージと音の直進性による鮮明さ、パンチ力のあるサブベースを表現できるように設計。主にゲームや3Dコンテンツを楽しむ環境を想定し、音の鮮明さと濃い音色を目的として設計されています。一般サイズのStandardタイプで、ノズルが細いタイプのイヤホンでも使用可能にする細軸ノズルアダプターが付属。
    内容MS/M/MLサイズ (各1ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。
  • SednaEarfit Crystal 2 Standard [イヤーピース MLサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit Crystal 2 Standard [イヤーピース MLサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    1,998税込2,198
    1台
    翌日出荷
    SednaEarfit Crystal 2は、ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を素材に採用したイヤーピースです。優れた耐熱性、酸化抵抗性、表面張力、低温柔軟性を有し、良好な誘電体特性等の固有特性を持つ合成/弾性の重合体で、柔らかく低圧迫、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみ等に対しての低刺激性、そして高い耐久性を高次元で両立しています。独自の金型使用で高い品質と堅牢性を確保する二重構造設計採用。これにより傘部パーティングラインの除去と、軸部を強化。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなる独自のテーパード型構造設計を採用し、低圧迫と高遮音を両立。ダンパー機能を有する独自のハニカム構造コアレスワックスガードをLSR素材での一体成型で搭載。内部はホーン形状を採用し、広いサウンドステージと音の直進性による鮮明さ、パンチ力のあるサブベースを表現できるように設計。主にゲームや3Dコンテンツを楽しむ環境を想定し、音の鮮明さと濃い音色を目的として設計されています。一般サイズのStandardタイプで、ノズルが細いタイプのイヤホンでも使用可能にする細軸ノズルアダプターが付属。
    内容MLサイズ (2ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。
  • SednaEarfit Crystal 2 Standard [イヤーピース SSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit Crystal 2 Standard [イヤーピース SSサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    1,998税込2,198
    1台
    翌日出荷
    SednaEarfit Crystal 2は、ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を素材に採用したイヤーピースです。優れた耐熱性、酸化抵抗性、表面張力、低温柔軟性を有し、良好な誘電体特性等の固有特性を持つ合成/弾性の重合体で、柔らかく低圧迫、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみ等に対しての低刺激性、そして高い耐久性を高次元で両立しています。独自の金型使用で高い品質と堅牢性を確保する二重構造設計採用。これにより傘部パーティングラインの除去と、軸部を強化。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなる独自のテーパード型構造設計を採用し、低圧迫と高遮音を両立。ダンパー機能を有する独自のハニカム構造コアレスワックスガードをLSR素材での一体成型で搭載。内部はホーン形状を採用し、広いサウンドステージと音の直進性による鮮明さ、パンチ力のあるサブベースを表現できるように設計。主にゲームや3Dコンテンツを楽しむ環境を想定し、音の鮮明さと濃い音色を目的として設計されています。一般サイズのStandardタイプで、ノズルが細いタイプのイヤホンでも使用可能にする細軸ノズルアダプターが付属。
    内容SSサイズ (2ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。
  • SednaEarfit Crystal 2 Standard [イヤーピース Mサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit Crystal 2 Standard [イヤーピース Mサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    1,998税込2,198
    1台
    翌日出荷
    SednaEarfit Crystal 2は、ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を素材に採用したイヤーピースです。優れた耐熱性、酸化抵抗性、表面張力、低温柔軟性を有し、良好な誘電体特性等の固有特性を持つ合成/弾性の重合体で、柔らかく低圧迫、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみ等に対しての低刺激性、そして高い耐久性を高次元で両立しています。独自の金型使用で高い品質と堅牢性を確保する二重構造設計採用。これにより傘部パーティングラインの除去と、軸部を強化。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなる独自のテーパード型構造設計を採用し、低圧迫と高遮音を両立。ダンパー機能を有する独自のハニカム構造コアレスワックスガードをLSR素材での一体成型で搭載。内部はホーン形状を採用し、広いサウンドステージと音の直進性による鮮明さ、パンチ力のあるサブベースを表現できるように設計。主にゲームや3Dコンテンツを楽しむ環境を想定し、音の鮮明さと濃い音色を目的として設計されています。一般サイズのStandardタイプで、ノズルが細いタイプのイヤホンでも使用可能にする細軸ノズルアダプターが付属。
    内容Mサイズ (2ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。
  • ヘッドライト/LED 防爆構造/高演色/黄 [単4×3本] エスコ

    ヘッドライト/LED 防爆構造/高演色/黄 [単4×3本]

    エスコ
    9,210税込10,131
    1個
    翌日出荷
    防爆記号:CL.1,Div.1,GP.ABCDOperatingTemp/T4ULStd.913andCSAStd.C22.2No.157IntrinsicallySafeTRC13.0013XExiaopisIICT4Ga(日本の防爆記号は取得していません。)。備考:コレクトカラーとは/高レベルのCRI(演色評価数)90以上で、作業時により実物に近い正確な色をご覧頂けます。昼光色LEDにより暗所で色の識別が必要な作業に適しています。電池残量が25%以下になると、赤色LEDが点灯します。付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。
    質量(g)96(電池含む)ベルト幅(mm)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×41×45メーカーPELICANPRODUCTS光源LED球1灯(コレクトカラー)使用電池単4×3本(付属)防塵防水性能IP54照射モード強→弱→点滅電池寿命6時間45分(強・点滅)、15時間(弱)明るさ(Lm)72(強・点滅)、36(弱)照射距離(m)強/50、弱/35
  • 立ち仕事用 疲労軽減マット/昇降デスク用 足腰マット/サイズ61cm x 91cm/滑らないノンスリップクッション StarTech.com

    立ち仕事用 疲労軽減マット/昇降デスク用 足腰マット/サイズ61cm x 91cm/滑らないノンスリップクッション

    StarTech.com
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    疲労軽減エルゴマット:パッド入り大型マット(61cm x 91cm x 1.9cm)で作業時の快適さをアップ。サポート力と柔軟性に優れた厚手のクッションで足腰の疲れを緩和。頑丈&快適:スタンディングデスクでの仕事を快適にするフロアマット。丈夫な厚手のポリウレタンフォーム(カーペットの下敷きに使用される素材)を使用。考え抜かれたデザイン:ビニールやタイルの床でもずれない滑り止めゴム引き底面。角部分に丸みをつけ、面取りエッジでつまづきを防止。簡単クリーニング:埃やしみなどの汚れを簡単に拭き取れる立ち作業用マット(クリーニング布非同梱)。各種デスク用品と併用:StarTech.com製の昇降デスク/モニタアーム(ARMSTS/LG、WALLSTS1/2、WALLSTSI1/2、ARMSTSCP1/2)と合わせて使える立ち作業用マット。販売レジ、医療機関、教育機関、家庭/オフィスに最適
    用途スタンディングデスク/座位・立位両用のワークステーションで快適に作業。スタンドデスク、テーブル、カウンターなどオフィスや家庭での使用ブラック幅(cm)60.9長さ(cm)92.1高さ(cm)1.9
  • 口腔洗浄ジェットウォッシャー アズワン

    口腔洗浄ジェットウォッシャー

    アズワン
    4,190税込4,609
    1個
    翌々日出荷
    先端ノズルは360°方向調整でき、歯、歯間の汚れを洗浄できます。 NORMAL・SOFT・PULSE・CUSTOMと4つのジェット水流モードから選択できます。 自動オフ機能(2分間)を搭載しています。 タンク容量は200mLで、適度な水圧で洗浄します。
    仕様●幅×奥行×高さ(mm):約62×83×270※1●重量(g):600●材質:本体・先端ノズル/ABS樹脂、タンク/ポリカーボネート●タンク容量:200mL●防塵・防水:IPX7●電源:内蔵リチウムイオン充電池(USB充電)●付属:先端ノズル×3本(先端ノズル径:Φ0.6mm)●※1 チップ含を含んだ高さです。●※充電用アダプターは付属しません。アズワン品番8-616-01
  • OILSEAL INSTAL&REMOV MAZDA(マツダ)

    OILSEAL INSTAL&REMOV

    MAZDA(マツダ)
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
  • ISOLAB 薬品識別安全洗浄瓶 ISOLAB

    ISOLAB 薬品識別安全洗浄瓶

    ISOLAB
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    広口になっているので洗浄液の補充が容易です。化学名と重要安全情報が4言語(英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語)で表示されています。ヨーロッパの安全基準であるGHS(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals:化学品の分類および表示に関する世界調和システム)に適合しています。正確なコントロールを実現する精密ノズルが一体成型されたP.Pキャップ、逆流を最適化するユニークな分配管設計および安定した液体移送、容易に内容物の認識を可能にする色分けされたキャップと瓶、容易に内容物の識別を可能にする化学名と化学式とCAS番号の表示、新しくデザインされた図を備えたGHSは最新の改正を反映しています。(2024年3月時点)、危険な液体の重大度を識別する「可燃性」、「危険」等の警告文言
  • Oリング RS PRO 内径 19.5mm ニトリルゴム RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 19.5mm ニトリルゴム

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    NBR is not suitable with Esters, Ozone, Retones, Aldehydes,Chlorinated and Nitro Carbons. RS Pro ニトリルゴムメトリック O リングです. RS Pro メトリック O リングは、シール用途で最も広く使用されているニトリル製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. Nitrile rubber material Hardness 70 shore A Continuous operating temperature -40℃to 110℃, short term to 135℃Resistant to mineral hydraulic oils and greases Tolerance BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120℃ (又は間欠温度最大150℃)の用途に最適です。-30℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 19.5mm外径 = 25.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 6.1mm ニトリルゴム RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 6.1mm ニトリルゴム

    RS PRO
    829税込912
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    NBR is not suitable with Esters, Ozone, Retones, Aldehydes,Chlorinated and Nitro Carbons. RS Pro ニトリルゴムメトリック O リングです. RS Pro メトリック O リングは、シール用途で最も広く使用されているニトリル製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. Nitrile rubber material Hardness 70 shore A Continuous operating temperature -40℃to 110℃, short term to 135℃Resistant to mineral hydraulic oils and greases Tolerance BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120℃ (又は間欠温度最大150℃)の用途に最適です。-30℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 6.1mm外径 = 9.3mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 31.5mm ニトリルゴム RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 31.5mm ニトリルゴム

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    NBR is not suitable with Esters, Ozone, Retones, Aldehydes,Chlorinated and Nitro Carbons. RS Pro ニトリルゴムメトリック O リングです. RS Pro メトリック O リングは、シール用途で最も広く使用されているニトリル製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. Nitrile rubber material Hardness 70 shore A Continuous operating temperature -40℃to 110℃, short term to 135℃Resistant to mineral hydraulic oils and greases Tolerance BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120℃ (又は間欠温度最大150℃)の用途に最適です。-30℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 31.5mm外径 = 37.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • (MQ51)BALLSTUD,BA ミツビシ

    (MQ51)BALLSTUD,BA

    ミツビシ
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
  • ロングアルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) LS-AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングアルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) LS-AL-HT STI

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,698税込4,068
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級I bタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用
  • GK-1833 プロテクトメッシュグローブ ブレイブ コミネ

    GK-1833 プロテクトメッシュグローブ ブレイブ

    コミネ
    3,998税込4,398
    1双
    5日以内出荷から7日以内出荷
    適度なプロテクションとメッシュの面積を大きく設けた軽快メッシュグローブ。 伸縮メッシュのグローブ 握りやすい立体パターン採用 衝撃吸収フォームパッド『掌底』 夜間被視認性を高めるリフレクター『指』 グローブと手の一体感を高めるベルト付きベルクロカフ『手首』 スマートフォン操作可能 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 synthetic leather・spandex・nylon・polyester 【PROTECTOR】 knuckle
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    Bottom bracket:Hope BB、 Trek BB90 and many other brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber LLU (full contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:14 pcs 。Dimension of balls:3.969mm (5/32) 。Basic dynamic load rating:2.764 kN。Basic static load rating:1.872 kNサイズ24×37×7
  • ENJOY テーパードパンツ カーシーカシマ

    ENJOY テーパードパンツ

    カーシーカシマ
    23,980税込26,378
    1枚
    4日以内出荷
    穏やかで親しみやすい印象を与えるニュートラルカラー。「NEUTRALSTRETCH」。デスクワークが、ラクにキレイ見え。みんなにやさしい制菌・防臭スーツ。上質な原料を使用し、ふくらみ感がありながら、しなやかで適度なハリコシを併せ持った綾織りのストレッチ素材に、制菌・防臭加工「sefty」を施しています。また、地球環境に配慮したオーガニックウールを使用したENJOYオリジナル素材です。誰でもきれいに履きこなせるテーパードパンツ。どんな身長や体型にも合う、計算し尽くされた丈感がポイントです。すでに裾上げがされているので、届いたその日から美しく着用することができます。
    混率(%)ポリエステル70/ウール30股下(cm)65機能サステイナブル/ヨコストレッチ/制菌/防臭/ハイストレッチ裏地/静電気防止仕様/打ち込み式ホック/大容量ポケット/後ろ脇ゴム/すべり止めテープ生地ニュートラル ストレッチ
  • ENJOY ベスト カーシーカシマ

    ENJOY ベスト

    カーシーカシマ
    22,980税込25,278
    1枚
    4日以内出荷
    穏やかで親しみやすい印象を与えるニュートラルカラー。「NEUTRALSTRETCH」。デスクワークが、ラクにキレイ見え。みんなにやさしい制菌・防臭スーツ。上質な原料を使用し、ふくらみ感がありながら、しなやかで適度なハリコシを併せ持った綾織りのストレッチ素材に、制菌・防臭加工「sefty」を施しています。また、地球環境に配慮したオーガニックウールを使用したENJOYオリジナル素材です。立体的に作られたオリジナルパターン(ARMFIT)により、胸の浮きを抑えアームホールにフィット。絞り位置を高めにすることで、ウエストゆったりでも、キレイなシルエットを実現。上半身のバランスが良く見えながらも、ウエストはラクラク!メディカル系のお仕事もサポート。ペンがたっぷり入る、大容量の胸ポケット【PLUSM】。マスクをしまえる抗菌・防臭ポケット。ポケットの袋に純銀を加工した特殊糸の抗菌・防臭裏地「ミューファン」を使用。銀イオンのチカラでマスクやハンカチを衛生的に収納できます。
    混率(%)ポリエステル70/ウール30機能サステイナブル/ヨコストレッチ/制菌/防臭/ハイストレッチ裏地/静電気防止仕様/背ベルト/Wポケット/ARM FIT/スカーフループ/補強布胸ポケット(撥水) /Wネームループ/抗菌ポケット/[PLUS M]大きめ胸ポケット生地ニュートラル ストレッチ
  • PLATE,PEDALSTOPPE    46625KCW790 ホンダ

    PLATE,PEDALSTOPPE 46625KCW790

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
  • 液晶保護フィルム SKAGEN FALSTER GEN 6 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム SKAGEN FALSTER GEN 6 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    879税込967
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種SKAGEN FALSTER GEN 6寸法(mm)38×38取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
...